カテゴリ

  • オフィス家具(4,784)
  • 農業機械(4,140)
  • ねじ・ボルト・釘(2,926)
  • 空調・照明・電設資材(1,931)
  • 切削工具(1,909)
  • バイク部品(1,792)
  • メカニカル部品(1,362)
  • 制御機器(1,308)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,174)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,085)
  • 機構部品(1,071)
  • パソコン/周辺機器(845)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(602)
  • 物流用品(512)
  • 配管・水廻り設備部材(510)
  • 作業工具(505)
  • 厨房用品(475)
  • 店舗什器・備品(447)
  • 科学研究・開発用品(433)
  • 事務用品(404)
  • 卓上消耗品(397)
  • 建築金物(371)
  • 測定用品(365)
  • 作業服(315)
  • 電気材料(308)
  • 自動車補修部品(284)
  • 研磨材(283)
  • 電動工具(283)
  • 清掃用品(267)
  • 空圧工具(189)
  • 船舶用品・漁業資材(185)
  • 縫製用品(163)
  • 学童・教育用品(161)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(152)
  • 溶接用品(146)
  • カー用品(134)
  • 家電(134)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(126)
  • バイク純正部品(124)
  • 日用品(124)
  • 建材・エクステリア(122)
  • 梱包用品(120)
  • 塗装・養生・内装用品(115)
  • 農業・園芸資材(115)
  • 安全標識(110)
  • 安全保護具(103)
  • 医療(102)
  • 安全靴・作業靴(89)
  • 保管用品(88)
  • 介護用品(88)
  • 自転車部品(80)
  • 防災用品(77)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(71)
  • 測量用品(土木/建設)(71)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(69)
  • テープ(58)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(56)
  • 安全用品(53)
  • 防犯用品(53)
  • 自動車用オイル・ケミカル(53)
  • エンジン工具(48)
  • 手袋(43)
  • 農具(43)
  • 整備工具・収納(40)
  • 食品・飲料(40)
  • 救急・衛生(38)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(38)
  • 自動車純正部品(33)
  • 塗料(31)
  • フォークリフト・産機・建機用品(31)
  • 接着剤・補修材(30)
  • トラック用品・パーツ(30)
  • 住設機器(25)
  • タイヤ・足回り(25)
  • スプレー・オイル・グリス(24)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • ヘルスケア(22)
  • バッテリー・電装(22)
  • クリーンルーム用品(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
  • マスク(13)
  • 鈑金・塗装(12)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 洗車・清掃(11)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 理美容(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 完成車(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • トラック純正部品(1)

「520」の検索結果

33,874件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サインペンS520赤 5本パック ぺんてる(アストラム)サインペンS520赤 5本パックぺんてる(アストラム)(8件のレビュー)
409税込450
1パック(5本)
当日出荷
エコマーク認定認定インク色グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 031
ウィンディー520 A4 イノマタ化学ウィンディー520 A4イノマタ化学(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
洗剤やシャンプーなどを種類別にストック。 棚に何があるのか一目瞭然。
材質ポリプロピレン形状角型寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.2×25.4×9.3取手なし
サインペンS520黒 5本パック ぺんてる(アストラム)サインペンS520黒 5本パックぺんてる(アストラム)(2件のレビュー)
479税込527
1パック(5本)
当日出荷
エコマーク認定認定インク色グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 031
中継型ヒューズホルダー MF-520 マル信無線電機中継型ヒューズホルダー MF-520マル信無線電機(12件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
定格電流(A)3定格電圧(V)AC125種類ヒューズホルダ板厚(mm)(ヒューズ止金具)0.3材質(絶縁体)ポリプロピレン絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上材質(金具)黄銅適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.35×31.8、Φ6.4×30耐電圧(V/min)AC1500
保護面 520R-N4 トーアボージン保護面 520R-N4トーアボージン(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
頭部前面にも面体があり、飛来物から保護することができます。 布帽子の上からでも装着できます。
アズワン品番1-4517-01形状かぶり型防災面寸法(mm)(シールド部)320×320×2材質(レンズ)アクリル材質(面体)アクリル
ベルトン用研磨ベルト(20×520mm) 日東工器ベルトン用研磨ベルト(20×520mm)日東工器(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(20本)
当日出荷
ベルト幅W×長さL(mm)20×520適合B-20N/EBS-20/EB-20A
溶接用長マジック B520 エンゼル溶接用長マジック B520エンゼル(3件のレビュー)
8,198税込9,018
1足
当日出荷から7日以内出荷
熱に強いバックスキン革を使用。2本マジックでしっかりと固定出来るのでフィット感抜群。
用途溶接業、建築業ブラック足幅3E形状ハイカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム(ベロア)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)710(25.5cm)機能耐熱JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
ジョイント 520SR EKチェーンジョイント 520SREKチェーン(4件のレビュー)
219税込241
1個
欠品中
EK520サイズ ノンシールチェーンジョイント EK520SRシリーズ 車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」のジョイントです。 「~400ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
スチールタイプSPJリンク数1L(ジョイントのみ)継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~400cc
520ERT3 DID520ERT3DID(6件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から9日以内出荷
AMAのスーパークロス、モトクロスのチャンピオンを初め、数々のトップライダーに長年信頼・支持されている最高峰のモトクロスチェーン。 レースでの圧倒的な装着率が示す通り、強さ、軽さ、耐衝撃性を他社には真似の出来ない高次元でバランスさせた最強のモトクロス専用チェーン。
サイズ520ゴールド
520ERS3 DID520ERS3DID(6件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から9日以内出荷
520サイズのチェ-ン中では最軽量、トライアル・レースでは圧倒的なシェア持つ定番レースチェーン。 ノンシールチェ-ンなので、ほぼフリクション・ゼロ、かつてはGP250でも使用されていました。(トライアル・JP250向け) ロードレースで使用の場合は「カシメジョイント」をご使用ください。
サイズ520ゴールド
IRF520NPBF INFINEONIRF520NPBFINFINEON
90税込99
1個
当日出荷
S-TEX Alpha XC520 SHOWA(ショーワグローブ)S-TEX Alpha XC520SHOWA(ショーワグローブ)
2,198税込2,418
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル F。 繊維部に高強度ポリエチレン糸とタングステン糸を使用し、高い耐切創レベルを実現しています。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
用途グリーン材質(繊維部)ポリエチレン / 金属繊維ポリエステルナイロンその他材質(樹脂部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
ノンシールチェーン 520DZ2 DIDノンシールチェーン 520DZ2DID(64件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽量・高剛性、オフロードで優れた性能を発揮する「520DZ」がマイナーチェンジ、新しく「520DZ2」として生まれ変わります。 特殊ピン加工(SDH)を標準採用、従来品に比べ約2倍の耐摩耗性能を実現、更なるオフロードの楽しみを引き出します。
セミジェット ヘルメット M-520 マルシン(マルシン工業)セミジェット ヘルメット M-520マルシン(マルシン工業)(31件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から3日以内出荷
シールドと帽体の間の縁ゴムが、雨の侵入と風の巻き込みを低減。シールドはアゴ部分までカバーするロングタイプシールドでダイレクトな風当たりを防ぎます。ドライ素材の内装は簡単着脱で水洗い可能。ベンチレーション機構は可動式2ヵ所で十分な通気性を確保。ワンタッチあごひも。
サイズフリーサイズ(57~60cm未満)規格SG規格適合シールドUVカットシールド適合車種125cc以下限定対応シールドカラー(標準装備)ライトスモーク
圧力トランスミッター Type520シリーズ クローネ圧力トランスミッター Type520シリーズクローネ
31,980税込35,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧力トランスミッターType520シリーズは、コンパクトかつ堅牢な構造の圧力トランスミッターです。 センサー部は溶接構造で、内部にOリングを使用しておらず耐漏水性に優れます。 また、接液部の材質はSUS316Lで、オールステンレスのため耐腐食性にも優れるのが特徴です。
用途気体や液体、アンモニア・CO2を含む冷媒など、幅広い流体の圧力監視・制御用センサーとして仕様●バージョン:禁油処理なし●圧力オリフィス:圧力オリフィスなし質量(g)約90温度範囲(℃)媒体:-40~135適合規格EN61326-2-3保護等級IP67測定対象液体、気体、冷媒(アンモニア含む)消費電流(mA)<23出力電流(mA)4~20電源(DC-V)7~33負荷抵抗<(supply voltage-7V)/0.02A[Ohm]保存温度範囲(℃)-50~100(氷結・結露なきこと)耐衝撃性100G温度の影響±0.2%F.S./10℃(-15~85℃)感電保護クラスIIIコネクタSwiftコネクター(2線式ケーブル1.5m付)周囲温度(℃)範囲:-30~85(氷結・結露なきこと)環境温度範囲(℃)-30~+85(氷結・結露なきこと)材質(接液部)Stainless steel 1.4404/AISI 316LUL規格取得E325110RoHS指令(10物質対応)対応応答性<2ms(1mstyp.)総合精度±0.5%F.S.(直線性、ヒステリシス、再現性、Zero/span調整含む)[試験条件:25℃、45%RH、24VDC]耐振性20G、15~2000Hz長期安定性±0.25%F.S.分解能(%)0.1F.S.電気的接続Swiftコネクター(ケーブル1.5m付)電気仕様2線式耐振動(Hz)20G、15~2000
520DZ2用ジョイント DID520DZ2用ジョイントDID(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
クリップタイプ(RJ)ジョイント。
継手クリップタイプ
プルソレノイド CA0520 タカハ機工プルソレノイド CA0520タカハ機工
999税込1,099特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)4全長(mm)20.1(フレーム)質量(g)20タイププル最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)5寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)13×16×20.1
AG520 豚クレストマジック ACE GLOVE(エースグローブ)AG520 豚クレストマジックACE GLOVE(エースグローブ)
799税込879
1双
当日出荷
豚革は摩擦に強く、大き目に毛穴により通気性が良く、軽快な装着感です。Aグレード革を使用したアテ無のレインジャータイプ。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー
S-520交換パッド Shiny(シャイニー)S-520交換パッドShiny(シャイニー)
2,698税込2,968
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ジョイント 520SR-X2 EKチェーンジョイント 520SR-X2EKチェーン(30件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
EK520サイズ QXリングシールチェーンジョイント EK520SR-X2シリーズ 車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」のジョイントです。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
リンク数1L(ジョイントのみ)適合排気量(cc)~650cc
セミジェット ヘルメット M-520XL マルシン(マルシン工業)セミジェット ヘルメット M-520XLマルシン(マルシン工業)(26件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールドと帽体の間の縁ゴムが、雨の侵入と風の巻き込みを低減。シールドはアゴ部分までカバーするロングタイプシールドでダイレクトな風当たりを防ぎます。ドライ素材の内装は簡単着脱で水洗い可能。ベンチレーション機構は可動式2ヵ所で十分な通気性を確保。ワンタッチあごひも。
サイズXL(61~62cm未満)規格SG規格適合シールドUVカットシールド適合車種125cc以下限定対応シールドカラー(標準装備)ライトスモーク
520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN520XREシリーズシールチェーンRK JAPAN(1件のレビュー)
329税込362
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
モーターサイクル用ドライブチェーン
用途※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
スモールベルト 20X520 TRUSCOスモールベルト 20X520TRUSCO(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(20本)
当日出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520基材幅×長さ(mm)20×520
DS-510/520交換用ノズル SURE(石崎電機製作所)DS-510/520交換用ノズルSURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
シールチェーン 520SR-X2 スチール EKチェーンシールチェーン 520SR-X2 スチールEKチェーン(116件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
EK520サイズ QXリングシールチェーン EK520SR-X2 スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
BLACK ANGEL爆吸水タオル 700×900 520g ApikaaBLACK ANGEL爆吸水タオル 700×900 520gApikaa(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
ボディの上を軽く滑らすだけで・・・驚きの吸水力です!
トラスコ品番600-5750長さ(mm)700幅(mm)500ブルータイプクロス危険物の類別非危険物
PRE-S520 UNION(ユニオン)PRE-S520UNION(ユニオン)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
寸法200×20×76耐荷重(kg)5取付ビスΦ5(ナベタッピングネジ)
スモールベルト 20X520 60# TRUSCOスモールベルト 20X520 60#TRUSCO
3,998税込4,398
1箱(20本)
当日出荷
対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とり粒度#60ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520トラスコ品番284-8384寸法(mm)20×520質量(g)約500適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
ノンシールチェーン 520SR スチール EKチェーンノンシールチェーン 520SR スチールEKチェーン(28件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
EK520サイズ ノンシールチェーン EK520SR スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~400ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。
スチール
eL-520用センサ A-Gas JapaneL-520用センサA-Gas Japan
14,980税込16,478
1セット(2個)
3日以内出荷
適合機種eL-520
厚紙カップSMT-520 ムジ 東罐興業厚紙カップSMT-520 ムジ東罐興業
999税込1,099
1袋(50個)
当日出荷
紙厚が通常の1.4倍の強度で、丈夫な紙コップです。温かい飲み物などに適しています。
用途コールド・ホット飲料・コーヒーなどに最適です。容量(mL)522高さ(mm)135.5口径(Φmm)89.7容量(オンス)17底径(Φmm)60.5
YX-520 二眼形保護めがね 山本光学YX-520 二眼形保護めがね山本光学(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コンパクトなオーバーグラスタイプ
形状二眼トラスコ品番836-5852質量(g)30種類保護めがね規格ANSI(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×45×165フレーム色クリア材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
長マジック S520 エンゼル長マジック S520エンゼル(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1足
4日以内出荷から8日以内出荷
ある様でない長編上げのマジックタイプ。
用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築ブラック足幅3E長さ(cm)約24±0.5(26cm)形状ハイカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)680(25.5cm)機能耐久性JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
EA520用予備バッテリ unitechEA520用予備バッテリunitech
4,498税込4,948
1個
欠品中
EA520用予備バッテリです。(3.8V 4150mAh)
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などバッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.8バッテリー容量(mAh)4150
一眼型保護メガネ オーバーグラス 520 UNIVET一眼型保護メガネ オーバーグラス 520UNIVET
559税込615
1個
当日出荷
メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。側面部に通気口を設けています。
トラスコ品番380-0788材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート規格適合品:EN166、EN170レンズ色クリアテンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット
スモールベルト 20X520 80# TRUSCOスモールベルト 20X520 80#TRUSCO
3,998税込4,398
1箱(20本)
当日出荷
対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とり粒度#80ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520トラスコ品番284-8392寸法(mm)20×520質量(g)約500適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
トレイモジュール(520) NECトレイモジュール(520)NEC
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
トレイモジュール(520)
スモールベルト 20X520 40# TRUSCOスモールベルト 20X520 40#TRUSCO
3,998税込4,398
1箱(20本)
当日出荷
対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とり粒度#40ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520トラスコ品番284-8376寸法(mm)20×520質量(g)約500適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
キャスター 520M ハンマーキャスターキャスター 520Mハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)112×112ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター
小物収納2段 エルピス AD-520 サンコープラスチック小物収納2段 エルピス AD-520サンコープラスチック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
CDの収納にちょうどいいサイズの2段引き出し。CDなら44枚(各段22枚)、DVDなら18枚(各段9枚)収納可能。半透明な引き出しで収納したものがわかりやすい。
材質ポリプロピレン質量(g)約843寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約182×265×325
...