12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)2.5 定格電圧(V)250(最大) 仕様ELVおよびRoHS対応済み 適合ウエハー:5267、5268ターミナル:5263 種別圧着ハウジング 形状メス形状 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 耐電圧AC1000V/1分間 定格電流(A)3(最大) 材質(ハウジング)ナイロン66(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 電線挿入角度ストレート パネルマウント不可
1パック(10個)
特価
169 税込186
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)





1個
1,490 税込1,639
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
5,990 税込6,589
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


フック部が大きく、ハンガーやカバンなどにおすすめです。おしゃれな木目調デザイン
静止荷重(kg)3(ピン)/5(ネジ) 材質カバー:木質ボード/フック:亜鉛ダイカスト 付属品壁取付金具/石こうボード用ピン/木壁用ネジ 寸法(高さH×奥行D)(mm)40×110
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽度な雨滴や水飛沫から本体を守る簡易防水型カバー。 装着した状態で本体の操作と温度指示確認が可能です。 カバーにDP-350付属のストラップを装着可能です。
仕様●適応機種:DP-350●カバー材質:軟質アクリル樹脂 アズワン品番67-5264-06
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

高田ベッド製作所リクライオットマン
足裏マッサージやロビー用チェアとして使用できます。高級感のあるボタン絞りと緩やかな曲線がデザイン性と優雅さを実現しました。
寸法(mm)500×450×400 質量(kg)約7 材質(シート)ビニールレザー 座面幅(cm)50 座面高(cm)40
1個
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
1個
7,398 税込8,138
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)