カテゴリ

  • メカニカル部品(2,642)
  • 切削工具(1,564)
  • 配管・水廻り設備部材(920)
  • ねじ・ボルト・釘(593)
  • 作業工具(590)
  • 物流用品(588)
  • 機構部品(499)
  • 建築金物(373)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(353)
  • 厨房用品(352)
  • 卓上消耗品(324)
  • 制御機器(289)
  • 空調・照明・電設資材(286)
  • 測定用品(259)
  • 科学研究・開発用品(250)
  • FA担当者のオススメ新商品(213)
  • 油圧機器・油圧ホース(203)
  • 家電(170)
  • 建材・エクステリア(150)
  • 研磨材(150)
  • 事務用品(149)
  • パソコン/周辺機器(140)
  • 電気材料(129)
  • バイク部品(123)
  • 船舶用品・漁業資材(116)
  • 店舗什器・備品(105)
  • カー用品(86)
  • 自転車部品(76)
  • 学童・教育用品(76)
  • 電動工具(67)
  • 自動車補修部品(59)
  • 塗装・養生・内装用品(55)
  • 溶接用品(52)
  • 農業・園芸資材(42)
  • ヘルスケア(41)
  • 保管用品(37)
  • オフィス家具(35)
  • 安全保護具(34)
  • 日用品(31)
  • 清掃用品(30)
  • 防犯用品(29)
  • 測量用品(土木/建設)(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • 縫製用品(26)
  • 安全標識(25)
  • 医療(25)
  • 整備工具・収納(24)
  • 農具(22)
  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • 防災用品(21)
  • 安全用品(17)
  • 梱包用品(16)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • テープ(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 空圧工具(14)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • タイヤ・足回り(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 農業機械(10)
  • 理美容(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 作業服(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 救急・衛生(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 手袋(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 塗料(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「52mm」の検索結果

12,511件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 42 -52mm スクリュージャッキ エスコ

    42 -52mm スクリュージャッキ

    エスコ
    ¥10,200税込¥11,220
    1個
    翌日出荷
    EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
    エスコ品番EA637EA-52材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)550穴径(Φmm)(受け面)12寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50最高高さ(mm)52最低高さ(mm)42耐荷重(kN)60
  • 3/4"sqx52mm ソケット エスコ

    3/4"sqx52mm ソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥6,170税込¥6,787
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618DE-52
  • 17x52mm 押しスプリング エスコ

    17x52mm 押しスプリング

    エスコ
    ¥3,150税込¥3,465
    1セット(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA952VU-52材質ステンレス製高さ(mm)52.0、許容荷重時:42.40線径(Φmm)3.2外径(Φmm)17総巻数(巻)13.0密着高さ(mm)40ばねの種類押しばね
  • ピストン 52MM TAKEGAWA(武川)

    ピストン 52MM

    TAKEGAWA(武川)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    用途スペシャルパーツ武川補修部品
  • ピストン 52MM TAKEGAWA(武川)

    ピストン 52MM

    TAKEGAWA(武川)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    5日以内出荷
  • 1/2sqx52mm エクステンションバー エスコ

    1/2sqx52mm エクステンションバー

    エスコ
    ¥4,490税込¥4,939
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617ZR-8A全長(mm)52差込角(inch)1/2
  • 1/2sqx52mm エクステンションバー エスコ

    1/2sqx52mm エクステンションバー

    エスコ
    ¥3,700税込¥4,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617ZR-6A全長(mm)52差込角(inch)1/2
  • コラムゲージ 厚さ11/33/52mm 松井精密

    コラムゲージ 厚さ11/33/52mm

    松井精密(2件のレビュー)
    ¥26,380~税込¥29,018~
    1個
    当日出荷
    副尺先端に厚みがあり、丸棒・パイプ・角丸などをしっかりはさんで保持。従来では難しかった、曲面形状への墨付けや測定が簡単にできます。
  • 52mm(19mm) ブラケット(先端用 ステンレス製) エスコ

    52mm(19mm) ブラケット(先端用 ステンレス製)

    エスコ
    ¥695税込¥765
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EJ-19
  • シリンダーヘッドガスケット 52MM TAKEGAWA(武川)

    シリンダーヘッドガスケット 52MM

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    5日以内出荷
  • シリンダー52MM/モンキー DAYTONA(デイトナ)

    シリンダー52MM/モンキー

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
  • 322x231x52mm/2.8L プラスチックバット エスコ

    322x231x52mm/2.8L プラスチックバット

    エスコ
    ¥645税込¥710
    1個
    当日出荷
    多目的に使用できるバット。 凹凸を無くし、滑らかな形状です。
    エスコ品番EA506AF-111材質PP寸法(mm)322×231×52フタなし
  • 120x24x52mm キーケース(マグネット付) エスコ

    120x24x52mm キーケース(マグネット付)

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥780税込¥858
    1個
    当日出荷
    中にカギを収納できます。 マグネット付き、鉄製の場所に設置できます。 施錠はできません。
    エスコ品番EA983ZA-8材質プラスチック寸法(mm)120×24×52質量(g)75
  • シリンダー 52MM TAKEGAWA(武川)

    シリンダー 52MM

    TAKEGAWA(武川)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
  • 52mmピストンリング SHIFTUP(シフトアップ)

    52mmピストンリング

    SHIFTUP(シフトアップ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
  • 乾式ハンドコアドリル52mm コバルテック

    乾式ハンドコアドリル52mm

    コバルテック
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
    用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)52
  • パーキングサイン ナンバー (小) 白 120mm×52mm ニッペホームプロダクツ

    パーキングサイン ナンバー (小) 白 120mm×52mm

    ニッペホームプロダクツ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷
    シール式で、シートを剥がし圧着して使用します。貼るだけで簡単に標示ができます。アルミ基材なので、ねじれに強いです。
    用途駐車場や工場・倉庫などの床面・壁の各種標示に。材質アルミ縦(mm)120横(mm)52
  • ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ52mm 水本機械製作所

    ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ52mm

    水本機械製作所
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
    用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)51寸法L(mm)62ねじ径M8ねじ長さ(mm)30寸法D(mm)7.1寸法T(mm)30寸法W(mm)52
  • ヒルシュマン フッククリップ ソケット 52mm, 赤 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン フッククリップ ソケット 52mm, 赤

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 赤許容電流値 = 2A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコンタクト材質 = 黄銅(ピン)、ばね鋼(グリップジョー)チップサイズ = 2mm長さ = 52mmコネクタ タイプ = ソケットKleps 3 STミニチュアクランプ式テストプローブ. 回転式グリップジョー付きのミニチュアCAT Iクランプ式テストプローブです。コンタクトフックは、最大3.5 mm径のワイヤ用のニッケルめっきスプリング青銅製です。 赤と黒があり、Hirschmann MKL / MALリードと接続します。. 特長. 0.64 mmスプリングなしピン終端付きのミニチュアクランプ式テストプローブ 最大3.5 mm径のワイヤ用のニッケルめっきスプリング青銅製コンタクトフック 定格: 2 A、30 V ac / 60 V dc CAT I 接触抵抗: 10 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 直径130x52mmボール(ステンレス製) エスコ

    直径130x52mmボール(ステンレス製)

    エスコ
    ¥975税込¥1,073
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)容量(L)0.57寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×52
  • 52mm 超硬付ホールソー エスコ

    52mm 超硬付ホールソー

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA823M-52
  • ホシュウピストン52MM/ノーマルヘッド DAYTONA(デイトナ)

    ホシュウピストン52MM/ノーマルヘッド

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車種ノーマルヘッド対応ビッグボアキット88ccキット補修部品
  • 52mm 充電式ハンマドリル マキタ

    52mm 充電式ハンマドリル

    マキタ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    3日以内出荷
    世界最強、充電式ハンマドリル
    バッテリー電圧(V)直流72(80max)穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:52、コアビット:160穴あけ能力(mm)コアビット160(121mm以上は市販品をご使用ください)質量(kg)7.3(バッテリー装着時)付属品サイドグリップ・ストッパポール・ビットグリスセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売長さ(mm)610幅(mm)140高さ(mm)337電圧(V)直流72打撃数(min-1[回/分])1100~2250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×140×337モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能、AVT 防振構造、防じん・防水:APT IPX6(バッテリIP56)、AFT 振回され低減、無線連動、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSマックスシャンク回転数(min-1[回/分])150~310適合バッテリーBL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)8.5(ハンマドリル)、7.0(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:18mm 約16本 (深さ140mm)、25mm 約12本 (深さ140mm)※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040×2本使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • ホシュウピストン52MM/ハイパーヘッド DAYTONA(デイトナ)

    ホシュウピストン52MM/ハイパーヘッド

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
  • 超硬ホールソー52mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー52mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)52本体寸法(mm)54×83×54有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
  • かんた君II 52mm シブヤ

    かんた君II 52mm

    シブヤ
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-2607
  • 1.8x 52mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ

    1.8x 52mm ドリルビット(HSS/2本)

    エスコ
    ¥895税込¥985
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-1.8
  • 1/2"sqx 52mm エクステンションバー(クイックリリース) エスコ

    1/2"sqx 52mm エクステンションバー(クイックリリース)

    エスコ
    ¥4,350税込¥4,785
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617ZR-7A
  • 1.9x 52mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ

    1.9x 52mm ドリルビット(HSS/2本)

    エスコ
    ¥895税込¥985
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-1.9
  • T6x 52mm [Torx]キーレンチ エスコ

    T6x 52mm [Torx]キーレンチ

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573MD-6
  • PISTON KIT (52mm/105cc) TAKEGAWA(武川)

    PISTON KIT (52mm/105cc)

    TAKEGAWA(武川)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    5日以内出荷
  • ニッティングスレダー 全長52mm Clover(クロバー)

    ニッティングスレダー 全長52mm

    Clover(クロバー)
    ¥499税込¥549
    1個
    6日以内出荷
    とじ針に毛糸が簡単に通せます。針穴に通しにくい毛糸もかんたんに通せるスレダー。穴が大きく丈夫な板状なので、よりの強いレース糸やファンシーヤーンなどに便利です。
    材質本体/ABS樹脂、ステンレス質量(g)3全長×幅W×厚さ(mm)52×22×6.3アズワン品番62-4087-24
  • ピストンリングSet52mm CF POSH

    ピストンリングSet52mm

    CF POSH
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    5日以内出荷
  • レンズキャップ52mm LC-52B Nikon(ニコン)

    レンズキャップ52mm LC-52B

    Nikon(ニコン)
    ¥789税込¥868
    1個
    5日以内出荷
    ZマウントレンズのNIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 用レンズキャップです。
    対応レンズNIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3
  • エホート 六角軸EHLホールソー 52mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸EHLホールソー 52mm

    EFFORT(エホート)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。
    用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)52全長(mm)115ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
  • 4.0x 52mm/140° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS) エスコ

    4.0x 52mm/140° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)

    エスコ
    ¥1,670税込¥1,837
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824PC-4C材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)52刃径(Φmm)4表面処理AGコーティングシャンク径(mm)4
  • モンキー88cc Φ52mmシリンダー SHIFTUP(シフトアップ)

    モンキー88cc Φ52mmシリンダー

    SHIFTUP(シフトアップ)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    3日以内出荷
  • 103x52mm 座付貫抜(スチール製/受け) エスコ

    103x52mm 座付貫抜(スチール製/受け)

    エスコ
    ¥245税込¥270
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951B-72
  • M10x 52mm [焼入]クランプボルト エスコ

    M10x 52mm [焼入]クランプボルト

    エスコ
    ¥1,310税込¥1,441
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948E-27材質スチール(SCM435)硬度HRC33~39寸法A(mm)52寸法D(mm)17寸法C(mm)37寸法GM10×1.5