カテゴリ
- バイク純正部品(9)
- バイク部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
「53009-1010」の検索結果

バンド バッテリ L=100 92072-071
Kawasaki(3件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷主な適合純正品番92072-071代表車種ZR250-A5主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
Z/KZ ターンシグナルブッシングフルセット
PMC¥8,998税込¥9,8981セット5日以内出荷オリジナル復刻版。ブッシングの劣化から発生するウインカーのぐらつきと、アース不良を一発解消。前後、左右1台分でのデリバリー。適合車種Z1 '72-'75Z2 '73-'75KZ900 '76Z750A4/A5 '76-'77Z750D1 '77-'78KZ1000 (A1) '77KZ1000 (A2) '78KZ1000MKⅡ (A3) '79KZ1000MKⅡ (A4) '80Z750FX (D2) '79Z750FX (D3) '80Z1-R (D1) '78Z1-R (D2,D3) '79-'80KZ1000LTD (B1,B2)KZ1000LTD (B3)KZ1000LTD (B4)
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)
KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)¥839~税込¥923~1本ほか当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
Z1/Z2タイプ 240kmスピードメーター
MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷オリジナル復刻版!砲弾型メーター!仕様240km表示 機械式スピードメーター(レッドゾーン無し、フルスケール表示)最高速度(km/h)240
バッテリーバンド
CF POSH(18件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷HONNDA純正部品対応品幅(mm)35(ゴム部:23)全長(mm)132(ゴム部:108)適合品番HONNDA純正品番:95012-13001
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
スナップピン(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(38件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(12個)ほか当日出荷穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。材質ステンレス種類スナップピン