カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • バイク部品(6)
  • 保管用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)

「54012-1406」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スロットルケーブル NTBスロットルケーブルNTB(56件のレビュー)
929税込1,022
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
ケーブル(スロットル) オープニング 54012-0128 Kawasakiケーブル(スロットル) オープニング 54012-0128Kawasaki(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
代表車種EX250H7F主な適合純正品番54012-0083他社参考品番(NTB)AKJ-06-016
ケーブル(スロットル) クロージング 54012-0614 Kawasakiケーブル(スロットル) クロージング 54012-0614Kawasaki
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
代表車種EN650AGF
インナーワイヤーSET(スロットル用) K-CON(キタコ)インナーワイヤーSET(スロットル用)K-CON(キタコ)(2件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応できる応急用ワイヤーセット。ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定で長期的な使用も可能となります。
付属品L型レンチ、ホーローねじ(イモネジ)セット内容スチール/亜鉛メッキインナーワイヤー(Φ1.5×2m・片側ケーブルエンドハンダ固定済)×1、ケーブルエンド(6×6/スロットルパイプ側)×1
アクセルワイヤー(M)150L KITACOアクセルワイヤー(M)150LKITACO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
アクセルワイヤー KITACOアクセルワイヤーKITACO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
応急補修ワイヤーキット ALCANhands応急補修ワイヤーキットALCANhands(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1キット
当日出荷
簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
適合汎用セット内容Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
ケーブル(スロットル) クロージング 54012-0129 Kawasakiケーブル(スロットル) クロージング 54012-0129Kawasaki
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
代表車種EX250H7F主な適合純正品番54012-0084他社参考品番(NTB)AKJ-06-017
【オーダー】TAC トーメイダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC トーメイダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,077税込1,185
1本
8日以内出荷
TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。伝って流れる程度の排水。長さ(m)1~50材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品透明灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風サービス分類オーダー・加工
スロットルワイヤー ALCANhandsスロットルワイヤーALCANhands(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
翌々日出荷
「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
コイル(イグニション) #1 21121-1203 Kawasakiコイル(イグニション) #1 21121-1203Kawasaki(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
代表車種ZR250-B9
コイル(イグニション) #1 21121-1110 Kawasakiコイル(イグニション) #1 21121-1110Kawasaki(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
代表車種ZX900-A10
コイル(イグニション) #2 21121-1111 Kawasakiコイル(イグニション) #2 21121-1111Kawasaki(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
代表車種ZX900-A10
NVボックス用フタ JEJアステージNVボックス用フタJEJアステージ(15件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
NVボックス専用蓋です。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
コイル(イグニション) #2 21121-1178 Kawasakiコイル(イグニション) #2 21121-1178Kawasaki
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
代表車種ZR750-C11
コイル(イグニション) #2 21121-1204 Kawasakiコイル(イグニション) #2 21121-1204Kawasaki
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
代表車種ZR250-B9
3Sワイヤー SHIMANO(シマノ)3SワイヤーSHIMANO(シマノ)(105件のレビュー)
619税込681
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途シフト用
コイル(イグニション) #1&4 21121-1177 Kawasakiコイル(イグニション) #1&4 21121-1177Kawasaki
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
代表車種ZR750-C11
コイル(イグニション) 21121-0055 Kawasakiコイル(イグニション) 21121-0055Kawasaki
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
代表車種KLX125CGF
コイル(イグニション) 21121-1163 Kawasakiコイル(イグニション) 21121-1163Kawasaki
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
代表車種EX250H7F