カテゴリ

  • テープ(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手袋(1)

「540s 0.18」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラスクロス粘着テープ NO.540S 寺岡製作所

    ガラスクロス粘着テープ NO.540S

    寺岡製作所(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。 エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。 自動車のエンジン回りの絶縁、保護。 ワニス含浸の際の保護。
  • 帯電防止フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業

    帯電防止フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)

    中興化成工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    当日出荷
    帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
    用途電子部品、デバイスの製造工程。その他、静電気を嫌う用途。連続使用温度(℃)-60~200主な用途電気・電子用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)160RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止
  • 耐熱ガラスクロステープ TRUSCO

    耐熱ガラスクロステープ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
    用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。色ホワイト連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11
  • 耐熱ガラスクロステープ 3M(スリーエム)

    耐熱ガラスクロステープ

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1巻
    当日出荷
    耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 なじみが良く、引張強度にも優れています。
    用途耐熱電線の接続部の絶縁。トラスコ品番217-2801質量(g)57連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11アズワン品番2-1489-01
  • ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)

    ガラスクロステープ 361

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
    用途溶接・研磨時の周辺マスキング。色ホワイト粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/10mm)251UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
  • アルミガラスクロステープ モノタロウ

    アルミガラスクロステープ

    モノタロウ(226件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻
    当日出荷
    低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
    用途配管、ダクトなど基材厚さ(mm)0.18耐熱温度(℃)-30~130主な用途配管用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性粘着タイプ強力
  • ガラスクロス粘着テープ 中興化成工業

    ガラスクロス粘着テープ

    中興化成工業(4件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1巻
    当日出荷
    耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。
    用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。色ホワイト連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)6引張強度(N/10mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S

    日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
    用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
  • ガラステープ(平織り) TRUSCO

    ガラステープ(平織り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ
    用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。耐熱温度(℃)550組織平織り織り方平織り繊維径(μm)9
  • 耐熱ガラス布テープ 日東電工(旧:Permacel)

    耐熱ガラス布テープ

    日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1巻
    当日出荷
    粘着力・引張強度・耐溶剤性に優れた、高耐熱絶縁用ガラスクロステープです。 ワニスやレジンに良く馴染むため、コイルのリード線固定・端末のテーピング・ハーネスワイヤケーブルと端子の絶縁等に適しています。
    規格UL規格 E20392伸度(%)8.8絶縁抵抗(MΩ)1500耐熱温度(℃)205(3時間)・200(連続)粘着力(N/10mm)6.5難燃性UL規格 E20392引張強度(N/10mm)323アズワン品番1-6533-01
  • アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ 光洋化学

    アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ

    光洋化学(52件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1巻
    当日出荷
    耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。 アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
    色アルミ基材厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-30~130主な用途保護用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐火、防炎
  • ガラスクロス粘着テープ 日東電工(旧:Permacel)

    ガラスクロス粘着テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻
    当日出荷
    機械的強度、電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)難燃性に優れています。 (UL510取得)
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。部品の外装用。色ベージュ粘着力(N/10mm)3.52引張強度(N/10mm)315引張強度(N/19mm:参考値)600粘着力(N/19mm)6.7
  • 帯電防止フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業

    帯電防止フッ素樹脂粘着テープ

    中興化成工業(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻
    当日出荷
    帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途静電気を嫌う環境でのマスキング、搬送ガイドの滑り補助。連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止、耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
  • フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR

    中興化成工業(23件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
    用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
  • ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ No.903UL

    日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
    用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
  • 静電気除去テープ TRUSCO

    静電気除去テープ

    TRUSCO(26件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    当日出荷
    対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
    用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙色ブラック長さ(m)5表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
  • 帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ ガラスクロス 0.18-25×10 中興化成工業

    帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ ガラスクロス 0.18-25×10

    中興化成工業
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)89RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止
  • チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業

    チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR

    中興化成工業(23件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻
    当日出荷
    ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
    用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他最高使用温度(℃)+200
  • 帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6672 寺岡製作所

    帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6672

    寺岡製作所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    当日出荷
    テープ背面と粘着面の両方に対して、静電気の発生、蓄積を抑えています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 貼った後に剥離しても再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
    用途クリーンルーム内の汎用テープ。(梱包、結束など) 静電気を嫌う各種部品の製造工程時の固定、仮止め。 プラスチックトレイやシールドバッグの固定。伸度(%)80基材厚さ(mm)0.025主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)4巻戻し力(N/10mm)0.5背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:109、背面:108粘着力(N/25mm[gf])10.00[1020]引張強度(N/25mm[kgf])95.6[9.8]粘着力(N/10mm:参考値)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスクロス粘着テープNO.540S 寺岡製作所

    ガラスクロス粘着テープNO.540S

    寺岡製作所
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1箱(2巻)ほか
    10日以内出荷から11日以内出荷
    耐熱性、絶縁性、強度に優れます。ガラスクロスをベースに耐熱シリコーン系粘着剤を塗布したテープです.。柔軟性があり、耐熱性、絶縁性、強度に優れていますので、各種被着体への耐熱絶縁などに最適です。
    用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護に。材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.18伸び(%)5粘着力(N/10mm)3.43引張強度(N/25mm)612.9粘着力(N/25mm)8.58RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリル薄手手袋 前指タイプ エブノ

    ニトリル薄手手袋 前指タイプ

    エブノ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(20双)
    当日出荷
    耐油性、耐突刺性、耐静電性に優れています。食品衛生法、食品・添加物等の規格基準に適合しています。
    用途商品加工や調理、清掃作業等。家庭用から業務用まで、幅広くお使いいただけます。材質ニトリル(NBR)厚さ(mm)【指先】0.20【掌】0.18タイプ前指タイプ入数(枚)40(20双)機能フィット感、極厚、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、全面滑止加工全長(cm)30±1滑り止め効果あり(全面)粉有無パウダーフリー食品衛生法適合