カテゴリ
- 農業機械(46)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 自動車純正部品(20)
- 空調・照明・電設資材(8)
- メカニカル部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(2)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- オフィス家具(2)
- 医療(2)
- 切削工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(45)
- CKD(21)
- EZO(北日本精機)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- MANN-FILTER(3)
- MAZDA(マツダ)(11)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- SMC(9)
- アメリカン電機(1)
- オカモト(2)
- サンドビック(1)
- ニッサン(6)
- ミヤコ自動車(1)
- メディアカバーマーケット(3)
- ユタカメイク(2)
- 三木プーリ(1)
- 三菱電機(5)
- 椿本チエイン(1)
- 神戸製鋼(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

布両面テープ NO.541N
オカモト¥38,980税込¥42,8781箱(78巻)4日以内出荷粘着力が強く、糊厚があるので、粗面にもよく馴染みます。良質の布基材を使用していますので、耐久性も高いです。用途ポスター・カーペットの固定。トラスコ品番567-8653材質基材:スフ織布、粘着剤:ゴム系テープ幅(mm)18テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.4粘着力(N/10mm)5.88引張強度(N/10mm)58.3切り幅(mm)18
布両面テープ No.541-N
オカモト¥32,980税込¥36,2781ケース(30巻)ほか翌々日出荷から6日以内出荷粘着力が強く、糊厚があるので、粗面にもよく馴染みます。良質の布基材を使用していますので、耐久性も高いです。用途ポスター・カーペットの固定。厚さ厚手引張強度(N/10mm)58.3粘着タイプ強粘着適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
コンセント用プレート 平刃形30A・50A・60A用
アメリカン電機¥579~税込¥637~1個当日出荷から6日以内出荷壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。適合本体ボス径57Φmm用タイプ2ヶ用ボックス


粘着付マジックテープ切売り箱 B
ユタカメイク¥26,980税込¥29,6781個当日出荷箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。 粘着付で固定したい箇所への貼り付けが容易です。 フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。用途部品・部材の仮固定や固定に材質ポリエステル、合成ゴム形状ループ型厚さ(mm)2タイプ粘着剤付き長さ(m)25


粘着付マジック切売箱B
ユタカメイク¥27,980税込¥30,7781箱(25m)当日出荷から4日以内出荷マジックテープループ型の長尺タイプ。好きな長さでカットして使用できます。用途用途に応じて必要な長さでカット材質ポリエステル形状ループ型タイプ粘着剤付き包装形態箱RoHS指令(10物質対応)対応
洋長3封筒 ハーフトーン クリーム 100g 〒枠なし アラビア糊付
イムラ¥10,980税込¥12,0781箱(1000枚)3日以内出荷日本製・メーカー直売・大容量・企業用用途書類・資材発送用サイズ長形3号品番ハーフトーン クリーム 長3本体寸法(mm)235×120坪量(g/m2)100郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)あり
【一人暮らし・子供部屋におすすめ】 ベッド 収納付き シングル 2杯 引き出し付き 大容量 マットレス付き シングルベッド
萩原¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷引き出し付き・宮棚付きの便利なベッド。木目調のシンプルなデザインとなっております。1人暮らしやワンルーム住まいにもおすすめ。耐荷重350kg相当の頑丈なつくりになっているので、子どもはもちろん大人まで安心してお使いいただけます。棚には2口コンセントつきなので、スマートフォンの充電や間接照明を付けることも。カラーはナチュラル/ブラウン/ホワイトウォッシュの3色からお選びいただけます。【商品サイズ(約)】幅98×奥行211.5×高さ76cm【梱包サイズ(約)】107×35.5×11cm(26kg)105.5×34.5×16.5cm(20kg)103×35.5×11cm(20kg)【材質】プリント紙化粧パーティクルボード【生産国】マレーシア【備考】組立品用途ベッド、ベッドフレームとして。材質プリント紙化粧パーティクルボード備考組立式 / 2口コンセント付 / 引出2杯付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)98×211.5×76座面高(cm)29
バイタルナビ大型アネロイド血圧計 卓上・携帯型
プロシェア(ナビス/アズワン)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から6日以内出荷ノンラテックス素材のカラーゴム球を使用しています。見やすい大型・白色の目盛盤(直径14cm)です。70cmのロングチューブブラダー採用で、機能的です。上下スイング機能付で、2段階に角度調節ができます。品番:No.541 NAVISはメーターが360°回転します。仕様組み立て式(要工具)(No.542)セット内容ナイロンカフブラダーセット(CB-140K)×1、カラー送気球(ノンラテックス)×1、マンセッター延長チューブ×1測定範囲20~300mmHg測定精度±4mmHg医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000002測定部位上腕取付可能幅(mm)丸パイプ/~40mm、角パイプ/~50mm適合腕周(cm)23~33医薬品医療機器等法一般医療機器
メンズシングルコート ダークネイビー 1541NP-17シリーズ
フォーク¥9,198税込¥10,1181枚5日以内出荷袖口にスリットが入っているので折り返して着ることもでき便利です折り返すとアクセントのタグ付き。色ダークネイビー
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷種別器具:LED一体型材質セード:ポリエステル強化和紙幅(mm)□425質量(kg)1.6取付引掛シーリング高さ(mm)110材質(本体)檜電圧(V)100全高(mm)271~671ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 20SO
Texas Instruments¥169税込¥1861個3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応動作供給電圧(V)4.5~5.5出力タイプ3ステート
パワーMAXドリルHP8D内部給油タイプ
WIDIN¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
子供用デスク・チェアセット
市場¥13,980税込¥15,3781セット7日以内出荷子ども用の机と椅子がセットになったキッズスタディーセット。デスク天板は50mmピッチで9段階で高さ調節可能です。用途子供用デスクイスセット材質天然木(ラバーウッド集成材)、ウレタン塗装仕上げ質量(kg)デスク6.7・チェア2.9色木目耐荷重(kg)デスク天板20・チェア25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)デスク:600×300×500、チェア300×300×425座面高さ(mm)245
ダウンライト/ベース/3500/4500クラス/CDM-TP70W相当/Φ175/リニューアル用/電源別売
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷色白(ホワイト93)寸法(Φmm)205埋め込み深さ(mm)186光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)175調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP150W相当エコロジー商品省エネ
5メガピクセル ウィズマインド ネットワーク フィッシュアイカメラ
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥56,980税込¥62,6781台7日以内出荷1/2.7″ 5 メガピクセル プログレッシブ CMOS、 低照度、 高解像度 H.265 & H.264 トリプルストリームエンコード 最大 30fps@5M(2592×1944) WDR(120dB)、 3DNR、 HLC、 BLC対応 マルチネットワーク監視:WEB ビューア、 CMS(DSS / PSS)、 DMSS マイク内蔵 1.4mm フィッシュアイレンズ マイクロSDカード 256GB、 IP67、 PoE 防水防塵 / 耐衝撃性能 IP67 / IK10 DC12V / 1A、 PoE対応 ヒートマップ、 ピープルカウント対応仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~55° 回転:0°~355°、【ヒートマップ】対応、【IVS】トリップワイヤー、侵入検知、【ピープルカウント】最大 4 つのエリアをサポート、レポート出力、【インテリジェントサーチ】インテリジェント検索、イベント抽出、【ビデオ圧縮方式】H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG(サブストリーム)、【スマートコーデック】H.265+/H.264+、【ストリーミング能力】3 、【ビットレート制御】CBR/VBR、【ビットレート】H.264:3Kbps~8192Kbps、H.265:3Kbps~8192Kbps、【Day/Night】カラー/白黒 、【BLC モード】BLC/HLC/WDR(120dB)、【シーン調整】対応、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、【ノイズリダクション】3D DNR、【動き検出】オフ/オン(4ゾーン)、【注目画像領域】対応(4ゾーン)、【プライバシーマスク】対応(4ゾーン)、【ビルトインマイク】対応、【アラームイベント】SD カード無し、SD カードフル、SD カードエラーネットワーク切断、IP アドレスコンフリク、不正アクセス、動体検知、改ざん検知、トリップワイヤー侵入検知、シーンチェンジ、音声検知、電圧検知、外部アラーム、【最大ユーザーアクセス数】20ユーザー(合計帯域:64Mbps まで)、【エッジストレージ機能】FTP、SFTP、MicroSD カード 256GB、【Web ビューワー】IE:IE8/IE9/IE11、Chrome、Firefox、【マネージメントソフトウェア】SmartPSS、DSS、DMSS適合スマートフォン:iOS、Android材質筐体:金属質量(kg)0.387電源(V)DC12/1A、PoEポート数オーディオ:入力×1、出力×1(RCA ポート)、アラーム:入力×1(5mA/DC3V~5V)、出力×1(300mA/D12V)消費電力(W)5.1以下(DC12V)、6以下(PoE)レンズ固定制御フォーカス:固定有効画素数2592(H)×1944(V)寸法(Φ×mm)外形:110×62解像度5M(2592×1944)、3M(2048×1536)UXGA(1600×1200)、1、3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、CIF(352×240)動作環境-30℃~+55℃、95%RH 以下視野角水平:180°、垂直:180°防塵防水性能IP67焦点距離(mm)1.4S/N比56dB以上保存環境-40℃~+60℃、95%RH 以下耐衝撃性IK10互換性ONVIF、(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、検知 観察 認識 識別 Milestone、Genetec、 P2Pホワイトバランスオート、ナチュラル、街灯、屋外、マニュアル、カスタム撮影距離(m)近接:0.2、検知:28、観察:11.2、認識:5.6、識別:2.8F値F2.0シャッタースピードオート/マニュアル、1/3秒~1/100.000秒マウントM12ネットワークタイプSDK と API:対応プロトコルIPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、PPPoE、802.1×各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:ElectromagneticCompatibilityDirective、2014/30/EU、FCC:47CFRFCCPart15、SubpartB、UL/CUL:UL60950-1CAN/CSAC222No.60950-1-07フレームレートメインストリーム:2592×1944(1~30fps)、サブストリーム:704×480(1~30fps)、サードストリーム:1280×720(1~30fps)走査方式プログレッシブ音声圧縮方式PCM/G.711a/G.711Mu/G726/AACイメージセンサー1/2.7”5メガピクセルプログレッシブCMOS総質量(kg)0.502イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)容量(MB)RAM:512、ROM:128
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2541N)
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
5ポートソレノイドバルブ SQ254
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら