カテゴリ
- 農業機械(34)
- 塗装・養生・内装用品(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 機構部品(8)
- バイク部品(6)
- メカニカル部品(4)
- 切削工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 農業・園芸資材(2)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- コガネイ(8)
- ナベヤ(8)
- CKD(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- 吉野石膏(3)
- 大塚刷毛製造(2)
- ケナメタル(2)
- 椿本チエイン(2)
- イチネンTASCO(2)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- 広島(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- サンドビック(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「550×25m」の検索結果

マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産
(897件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(60巻)当日出荷布テープ付きの国産高品質タイプ。 表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。 塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。厚さ(mm)約0.009テープ幅(mm)16テープ地色グリーン表面処理コロナ処理材質(シート)コロナ処理・高密度ポリエチレンテープ種類布テープ
マスカー 布テープ付き コロナ処理
(271件のレビュー)¥179税込¥1971巻当日出荷手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカーです。 高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。 養生作業に最適!用途建築外壁塗装用材質コロナ処理・高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.009テープ幅(mm)16テープ地色グリーンテープ種類布テープ
ジョイント スロットテープ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷素材に針葉樹パルプを100%使用しています。 石膏ボードをジョイントセメントによりジョイントする場合にご使用ください。ジョイントを補強します。 折線付きで中央より折り曲げることができます。用途下地補強用幅(mm)50厚さ(mm)0.21巻長さ(m)75
タイガーグラスファイバーテープN
吉野石膏(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。 特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。 石膏プラスター下地の目地処理。テープ厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マスカー ノンスリップタイプ グリーン 1100×25m
(27件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻(25m)当日出荷滑りにくい材質を使用している為、屋根上や床面等の養生に適しています。 耐久性と耐候性に優れているので、破れたりすべったりしにくく、シート上で安定した作業が行えます。テープ幅(mm)25テープ地色グリーンシート幅(mm)1100材質(シート)ノンスリップポリフィルムテープ種類布テープ(若葉色)仕上幅(mm)300シート長さ(m)25シート厚さ(mm)0.03
マスカー 布テープ付き コロナ処理 長尺タイプ
(55件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカー長尺タイプです。 高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。 養生作業に最適!用途建築外壁塗装用材質HDPE厚さ(mm)0.009テープ地色グリーンテープ種類布
マルテー フセ目地テープ
大塚刷毛製造¥1,598~税込¥1,758~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷パテ仕上げの下地用テープです。 石膏ボード・ベニヤ等のボードのジョイント部の補強に。用途目地用、ジョイント補強用仕様のり付、低VOC粘着厚さ(mm)0.08
シート押さえ アンカーピン
渡辺泰(15件のレビュー)¥879税込¥9671袋(40本)当日出荷シート類のおさえ、ネット類の裾おさえに。ハンマーで打ち込め簡単です。材質亜鉛メッキ鉄線長さ(mm)150幅(mm)25種類線材パッケージサイズ(mm)220×120太さ(Φmm)3.2入数(個)40
押さえピン シート ネット用
(50件のレビュー)¥529税込¥5821パック(40本)当日出荷用途シートの固定に。ネットのすそ押さえに。材質鉄長さ(mm)約150幅(mm)約25種類線材線径(Φmm)約3.2表面処理亜鉛メッキ
タイガージョイントセメント
吉野石膏(12件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581袋(10kg)当日出荷ペイント仕上げ用に最適のパテ! 塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。 ジョイントボードの目地処理用として最適です。 乾燥パテ。粉末タイプ。 ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆用途ペイント用色クリーム色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
マスカー ポリエチクロステープ付き コロナ処理 長尺タイプ
(4件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷糊残りが少なく手切れ性、作業性に優れたアクリル系テープを使用し、内装、左官作業時の養生に適しています。厚さ(mm)0.009長さ(m)25テープ幅(mm)16テープ地色グリーン表面処理コロナ処理材質(シート)コロナ処理ポリエチレンテープ種類ポリエチレンクロス仕上幅(mm)300材質(テープ)ポリエチクロスアクリル系テープシート長さ(m)25
やまと和紙テープ
広島¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷「やまと和紙テープ」は、天然繊維「こうぞ」100%で出来ていますので、ボードの切口を、従来よりも強力にガードします。極薄なので編みの厚みが表面に出ません。また、極薄和紙のため、壁面及びクロスの糊で十分接着します。幅(mm)40厚さ(mm)0.048長さ(m)60
ジョイント仕上げテープ(和紙くいさき)
広島(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷和紙を使用したテープです。両端をくいさき形状(両端に行くほど薄くなっています)にしていますので、壁紙施工後でもテープが入っているのが目立ちにくくなります。1巻づつPRケースに入っていますので、大変使いやすいです。幅(mm)35厚さ(mm)0.049長さ(m)100
マスカー 養生用 糊が残りにくいテープ付き
(31件のレビュー)¥419~税込¥461~1個(20m)ほか当日出荷特殊基材を採用した過酷な環境でも糊残りしにくい「ルパンテープ」を使用したマスカーです。 凸凹面によく馴染み、見切りが良く、糊残りが気になる場所や夏場の養生に適しています。 従来の布テープマスカーと比較してノリ残りが少なく屋根瓦、アルミサッシ、樹脂サッシ、カラートタン、ポリカーボネート、金属塗装面に使用できます。用途屋根瓦・アルミサッシ・樹脂サッシ・タイル・カラートタン・ポリカーボネイト・コンクリート・サイディングボード材質テープ:基材(不織布)・粘着剤(アクリル系)・カモ井加工紙「ルパン建築塗装用」、シート:コロナ処理・高密度ポリエチレン、紙管:紙テープ幅(mm)16テープ地色紫テープ種類不織布粘着力(N/10mm)3.89シート長さ(m)20
マスカー 和紙テープ付き ショート コロナ処理
(75件のレビュー)¥629~税込¥692~1巻(35m)当日出荷150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。種別車両用厚さ(mm)0.01テープ幅(mm)15表面処理コロナ処理材質(シート)コロナ処理済みポリフィルムテープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤仕上幅(mm)120耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)シート長さ(m)35
コロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334)
サンドビック¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から3日以内出荷強化されたチゼルエッジにより、特に二相ステンレス鋼の加工における工具寿命が向上しています。ステンレス鋼の加工において刃先安定性が得られ、粘着力に対抗するよう最適化されています。用途ステンレス鋼、インコネル用。材種2334
PXベルト P5M形
椿本チエイン(5件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から92日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から42日以内出荷業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類HTDベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.8材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形5M
エアコン洗浄セット
イチネンTASCO¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷<セット内容>。洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm。防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm。壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm。支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用。支持金具連結アダプタ―×1。サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去。洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg。中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg。消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml。外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml。ポリバケツ―×2 排水受けに 10L。タオルウエス―×1。ガムテープ―×1 。基盤保護シート×2 W550mm×25m巻。洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.。収納ケース×1 W660×D440×H400mm
LEDヘッドライトCOB
オーム電機(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷広範囲照射のCOB面発光。5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/赤色/赤色点滅)。赤色LEDは暗闇で地図などを見るのに適しています。可動ヘッド。180カンデラの明るさ。明るさ約550ルーメン(HIGHモードの時)。連続使用時間は約2.5時間(HIGHモードの時)。照射距離は約25m。落下耐性は約1m。保護等級はIPX4の防まつ形。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠付属品ヘッドバンド質量(g)約61外形寸法(mm)(約)幅65×高さ44×奥行33(ヘッドバンド除く)電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)未使用・新品のアルカリ乾電池使用時・明るさ10%まで…約2.5時間/HIGH(ハイ)モード、約7時間/MID(ミドル)モード、約20時間/LOW(ロー)モード・明るさ5 lmまで…約5時間/HIGH(ハイ)モード、約18時間/MID(ミドル)モード光源COB(赤色・白色)、LED(LED交換不可)光束(Lm)約550照射距離(m)25エコロジー商品省エネ
14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷最大締付トルク(N・m)205電圧(V)14.4/18差込角(sq.)12.7質量(kg)0.98トラスコ品番467-9911長さ(mm)155幅(mm)61色グレー高さ(mm)191タイプ本体のみ回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2300、中モード:0~1400、弱モード:0~1000締付け能力(目安・フル充電で)(18V電池(EZ9L51)装着時)万能ビス・米松(Φ4.2×75)約550本、木ネジ・米松(Φ5.2×120)約120本、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約950本(ソケットアンビル装着時の数値です)ボルト(M16×25・板厚10、普通ボルト)約1000本、ボルト(M14×25・板厚10、普通ボルト)約1090本、ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト)約350本モーターブラシレスモーター先端形状ピンタイプ/リテーナリング締付能力(普通ボルト)M6~M16締付能力(高力ボルト)M6~M12バッテリー容量(Ah)本体防塵防水性能IP56打撃数(min-1)強モード:0~3500、中モード:0~2800、弱モード:0~2000適合バッテリーEZ9L54振動3軸合成値(m/s2)171充電当たりの作業量【高力ボルトM12×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約400本・(18V/3.0Ah)約240本・(14.4V/5.0Ah)約320本【普通ボルトM16×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1150本・(18V/3.0Ah)約680本・(14.4V/5.0Ah)約730本【普通ボルトM14×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1230本・(18V/3.0Ah)約740本・(14.4V/5.0Ah)約1050本
ブラックバケット SX ペイントセット
好川産業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷塗装に必要な道具が一式セットで入ってます。セット内容ローラーバケットSXセット、スモールヒットローラー(毛丈8mm /6インチ用)、スモールフレーム(ショート/4、6インチ用)、EDLPコロナマスカー(550mm×25m)、YKマスキングテープ(18mm×18m)×2、多用途用刷毛50mm(化繊)種類ローラーセットRoHS指令(10物質対応)対応
布コロナマスカー S
アサヒペン(2件のレビュー)¥529税込¥5821巻当日出荷コロナ放電処理をしているので、マスカーに付着した塗料を飛び散りにくくし、はがす際等に塗装面を汚さず、後始末が簡単です。用途外壁等の養生に。長さ(m)25テープ幅(mm)16テープ種類布耐熱性無材質(テープ)スフ紙シート長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応![横断旗ミニ(横断中) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43369893-190610-02.jpg)
横断旗ミニ(横断中)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥482税込¥5301個当日出荷交差点は特に危険子どもやお年寄りの安全を第一に考えた横断旗。材質:ポリエステル。サイズ:250×205mmΦ9×355mm用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ポリエステル寸法(mm)250×205色イエロー質量(g)18包装形態包装なし
塗装用具セット
エスコ¥5,860税込¥6,4461個当日出荷エスコ品番EA109N-100セット内容バケット(230(W)×180(D)×140(H)mm)×1、ミニサゲ缶(Φ165×105mm)×1、ローラー刷毛(100、150mm)×各1、ローラーハンドル(100、150mm兼用)×1、養生用布付マスカー(550mm×25m)×1、養生用マスキングテープ(18mm×18m)×1、軍手、ゴム手袋(極薄)×各1、ブラシ×1、白平筆(1号)×1、白ラック(10号30mm)×1、水仙刷毛(10号30mm、20号50mm)×各1種類ローラーセット容量(L)約6ローラーサイズ(mm)100・150主な用途塗装用
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH25シリーズ
コガネイ¥66,980~税込¥73,678~1個当日出荷から31日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から42日以内出荷業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワー種類HTDベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)5.26寸法PLD(mm)0.5715材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形5M
ツバなし インパクトロングホールソー
JOB Master¥2,790~税込¥3,069~1個3日以内出荷切削スピードが速く、耐久性抜群!。ツバなしロング有効長38.5mm!。 2×4も一気に貫通!。超薄刃で切れ味抜群。刃先が丈夫で寿命が長い。耐久性抜群のシャンク。厳選した刃型用途鋼板、鋳鉄、アルミ、角鋼管、木材などの穴あけ作業仕様回転・インパクト兼用対辺(mm)6.35山数6ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64推奨回転数(min-1[r.p.m])【約30m/min軟鋼】外径(mm)/rpm:~20/500、~25/400、~30/330、~35/270、~40/230、~45/210、~50/190、~60/160【約45m/minアルミ・木材】外径(mm)/rpm:~20/700、~25/550、~30/450、~35/400、~40/350、~45/300、~50/250、~60/220素材コバルトハイス
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X550シリーズ
コガネイ¥30,980~税込¥34,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)550作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ローデンポリ袋 PSポリ規格袋 025 No.19 パックスタイル
PackStyle(パックスタイル)¥18,980税込¥20,8781ケース(1500点)3日以内出荷汎用性に優れたポリ袋。小分け、一時保管、梱包など、さまざまな用途にご活用いただけます。材質LDPEサイズ550×400mm、[厚さ]25μm
ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様
ナベヤ¥559,800税込¥615,7801個3日以内出荷背の高いワークに適しています。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様
ナベヤ¥529,800税込¥582,7801個3日以内出荷両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応

































![横断旗ミニ(横断中) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43369893-190610-02.jpg)