カテゴリ

  • 自動車純正部品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「5557-10」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワンのPC用のぞき見防止フィルター Lenovo AS-FILTER-kシリーズ アズワンアズワンのPC用のぞき見防止フィルター Lenovo AS-FILTER-kシリーズアズワン
4,298税込4,728
1枚
4日以内出荷
視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。反射防止加工により、蛍光灯や太陽光など周囲の光の映り込みを軽減します。長時間のパソコン作業でも画面が見やすく、目の疲れを抑えます。表面はハードコート加工(キズ防止)済みで、液晶画面を傷や汚れからしっかり保護します。高透過率で正面からの表示は鮮明。文字や画像がくっきりと確認できます。干渉縞によるモアレを抑える構造で、違和感のない視認性を実現しました。付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけで簡単に装着可能です。マウンティングタブを使用することで、スライド着脱が可能です。※フルフラットタイプのディスプレイ(液晶面と外枠に段差がない機種)では、タブ方式での着脱ができない場合があり、両面シールでの固定が必要です。ご購入前の注意点▲本製品は液晶画面の表示領域のみをカバーします。フルフラットパネル全面を覆う仕様ではありません。▲両面テープで取り付け・取り外しを行う場合、画面に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。▲装着時に液晶画面を強く押さえると破損の原因になります。▲本製品はタッチ操作やペン入力には対応しておりません。※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
セット内容のぞき見防止フィルター×1枚、貼付け用シール×8枚、マウンティングタブ × 4組、クリーニングクロス ×1枚透過率(%)約70表面硬度3H紫外線遮断率(%)0.99ブルーライトカット率約45%
液晶保護フィルム Lenovo IdeaPad Flex 3i Chromebook Gen 8 2023年版 12.2インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Lenovo IdeaPad Flex 3i Chromebook Gen 8 2023年版 12.2インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo IdeaPad Flex 3i Chromebook Gen 8 2023年版取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ12.2インチ 解像度(1920×1200)特性ブルーライトカット反射防止
Oリング RS PRO 内径 155mm ニトリル RS PROOリング RS PRO 内径 155mm ニトリルRS PRO
949税込1,044
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 155mm外径 = 163mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
snoWラッセル 805738 ブラウン E-CONsnoWラッセル 805738 ブラウンE-CON
3,998税込4,398
1本
21日以内出荷
柄の部分も含めてオールプラスチックの成形品です。
仕様●刃先幅(mm):567●刃先長(mm):390●全長(mm):1275●色:ブラウン●材質/仕上:ポリプロピレン(PP)●火気注意。●原産国:日本●コード番号:346-2132アズワン品番67-5557-10
基板用端子台 3671シリーズ 3.5mmピッチ 1列 12極 緑 1箱 90個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3671シリーズ 3.5mmピッチ 1列 12極 緑 1箱 90個入WURTH ELEKTRONIK
179,800税込197,780
1箱(90個)
7日以内出荷
仕様●極数:12●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac●シリーズ:3671●幅:10.4mm●コード番号:191-5557アズワン品番65-7732-22
同軸変換アダプタ プラグ - プラグ AMPHENOL同軸変換アダプタ プラグ - プラグAMPHENOL
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します 消費者のニーズに合わせた幅広い構成が用意されています
仕様●オス/メス A:プラグ●オス/メス B:プラグ●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:10GHz●コード番号:220-5557アズワン品番65-7715-57
覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo IdeaPad Flex 3i Chromebook Gen 8 2023年版 12.2インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo IdeaPad Flex 3i Chromebook Gen 8 2023年版 12.2インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。サイズ(inch)12.2のぞき見防止ブルーライトカット
のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo IdeaPad Flex 3i Chromebook Gen 8 2023年版 12.2インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo IdeaPad Flex 3i Chromebook Gen 8 2023年版 12.2インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,898税込5,388
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
サイズ(inch)12.2のぞき見防止ブルーライトカット
FCR・CR・PWK・PJ M/J #155 (99101-357-1550) KEIHINFCR・CR・PWK・PJ M/J #155 (99101-357-1550)KEIHIN(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
オリコン サンコー(三甲)オリコンサンコー(三甲)
2,598税込2,858
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
材質PP
コントローラ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)コントローラパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
付属品電源・入出力接続用コネクタ: 1セット(ハウジング5557-10R、ターミナル5556TL日本モレックス製)、アース線(約3.7m):1本材質ケース:ABS使用温度範囲(℃)0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65本体質量(g)約130電源電圧(V)24(DC±10%)消費電流(mA)ヘッド1台接続時:450以下、ヘッド2台接続時:800以下制御仕様放電許可: 開放、放電停止: 24Vまたは0V短絡時使用湿度範囲35~65%RH、保存時:35~85%RHアラーム出力フォトモスリレー出力絶縁抵抗(Ω)20(DC250Vメガ)(充電部一括・ケース間)最大負荷電流(mA)100短絡保護装備(自動復帰式)出力動作アラーム(ALARM):放電針の汚れ磨耗を検知したときにON/正常時OFF、エラー(ERROR):異常放電を検知したときにOFF/正常時ONケースアース方式フローティング表示灯放電(DSC):緑色LED(放電時に点灯)、チェック(CHECK):緑色LED(放電時に点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電を検知したときに点灯)、レベルメータ:緑色LED(5段階。帯電量またはイオン発生量に合わせて点灯、スイッチにて切り換え)耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間印加電圧(V)30DC以下(出力-出力コモン間)RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数2台耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000(1分間)(充電部一括・ケース間)残留電圧(V)1.5(負荷電流100mAにて)
スクリュー ナックル (21) MAZDA(マツダ)スクリュー ナックル (21)MAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
クロック オート (B4) MAZDA(マツダ)クロック オート (B4)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
クロック オート (B0) MAZDA(マツダ)クロック オート (B0)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
グリルスピーカー (G0) MAZDA(マツダ)グリルスピーカー (G0)MAZDA(マツダ)
919税込1,011
1個
翌々日出荷
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557日本モレックス(molex)(30件のレビュー)
359税込395
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
シールSET(アクスル ヤンマーシールSET(アクスルヤンマー
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
シールSET(アクスル