仕様ELVおよびRoHS対応済み
材質ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキ
ピッチ(mm)4.2
定格電圧(V)600(最大)
列数2
定格電流(A)(最大)9
挿抜耐久30 cycles(回数)min.
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.7
抜去力3.0N(0.67lb)(最小、1極あたり)
適合リセプタクル:5557
種別基板用ヘッダー
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75142
耐電圧AC1500V/1分間
表面処理PCテール部:2.5μm(100μ″)Tin(Sn)下地:0.5μm(20μ″)Copper(Cu)
材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/0.9μm(35μ″)Tin(Sn)
材質(ハウジング)ナイロン66
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
挿入力6.85N(1.54lb)(最大、1極あたり)
適合パネル厚さ(mm)1.8(.07″)
接触力1.96N(0.44lb)(最小、1極当り)
基板挿入力49.0N(11.01 lb)(最大、総合)
ピンサイズ1.07mm(.042″)、Square
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥349
税込¥384
6日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 極接続で、幅は 27.9 mm です。内部でブリッ
仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:6mm2●色:ピンク●コード番号:201-5566
アズワン品番65-7497-12
1袋(8個)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード