カテゴリ
- バッテリー・電装(13)
- メカニカル部品(12)
- 制御機器(8)
- 自動車補修部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 電気材料(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 切削工具(5)
- 物流用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 梱包用品(3)
- バイク部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- RS PRO(10)
- 三ツ星ベルト(6)
- 3M(スリーエム)(5)
- PISCO(ピスコ)(5)
- エスコ(4)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(4)
- 東京製綱(4)
- エーモン(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- SMC(2)
- ELPA(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- 新ダイワ(2)
- TOHO(トーホー)(2)
- 富士電線工業(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「558 3m」の検索結果

スコッチロック Uエレメントコネクタ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1袋(100個)ほか当日出荷から66日以内出荷金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。(難燃性)用途電源の分岐に
スコッチロックコネクター
Modes(24件のレビュー)¥539~税込¥593~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。 電線の切断、被覆除去等の作業がないため、工具はプライヤーのみ。もちろんハンダも不要です。 コネクタ本体と一体となっている絶縁カバーはフック付。ワンタッチでロックされ、接続部の絶縁と保護は万全です。 全ての作業がカンタンで標準化されていますから、仕上がりは均一。しかも無駄なくスッキリとした配線ができるため、イメージも良好です。
配線タップ 分岐用 ワンタッチタイプ
(9件のレビュー)¥409~税込¥450~1セット(10個)ほか当日出荷被覆のカット不要。 プライヤーで押し込むだけ! フックでワンタッチロック用途配線の分岐に材質コネクター本体/PP、Uエレメント部/真鍮色赤許容電流(A)22AWG:3A、20AWG:4A、18AWG:7A使用可能電力DC12V84W/DC24V168W使用可能電線範囲0.3~1.0sq絶縁皮膜最大径(mm)3.15定格温度(℃)105適合電線範囲 AWG(#)18~22販売区分業務用
コネクター 配線タップ用
(405件のレビュー)¥749税込¥8241パック(60個)当日出荷被覆をむかずに簡単に電源が取れます。用途配線の分岐に材質ナイロン寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)販売区分業務用
配線タップコネクター ホワイト
(70件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。用途配線コードの接続に。材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製色白許容電流(A)3適合電線(mm2)0.18~0.36使用可能電力DC12V40W以下/DC24V80W以下被覆外径(mm)1.0~1.8販売区分業務用
エレクトロタップ・スプライス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1セット(100個)当日出荷エレクトロタップ・スプライスは、単線および撚り線に分岐または貫通タップをつくる、高信頼性の接続子です。耐久性の高いナイロン製の本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製です。電線被覆むきを必要としないセルフ・ストリッピング方式で、電線への取付けも普通のプライヤで簡単に行えます。自動車、娯楽機器、その他数多くの機器配線や保守に、信頼性の高い経済的な作業を可能にします。材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製RoHS指令(10物質対応)対応
電源取出しコネクター
エーモン(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(2個)当日出荷電源側のコードの被膜を取らずに接続できる。電線の分岐及び支線が簡単に作れる用途配線コードの分岐に。狭い箇所での電源取出しに。
RS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 3極, 緑
RS PRO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Quick Splice エレクトロタップ
ストロングホールド(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1袋(25個)当日出荷配線の分岐や、メインの配線からの電源の取り出しに使われる配線分岐用のコネクターです。 配線の被覆を剥いたりハンダ付けしたりする手間なしで、手軽に配線分岐が行えるので便利です。 EQSP10-18D-Qは、太い電線から細い電線へ分岐できます。用途配線分岐用のコネクターに。材質真鍮、被覆:ポリプロピレン定格電圧(V)600
手術スラックス(男女兼用) 155-83
KAZEN¥3,998税込¥4,3981枚6日以内出荷優れた吸汗・速乾性で長時間の着用でも快適です 抗菌・抗ウイルス加工しっかりとした2本針縫製仕様仕様防透性:2.5色ターコイズ混率(%)ポリエステル100生地高機能ポプリン![ポリオレフィンテープ No.5 幅500~599mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52763657-240122-02.jpg)
ポリオレフィンテープ No.5 幅500~599mm PO-5シリーズ
サンワ[テープ]¥249,800税込¥274,7801巻4日以内出荷から6日以内出荷耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
電線/ケーブル
富士電線工業¥199,800税込¥219,7801本4日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
スコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用)
コーニング(8件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1パック(100個)当日出荷心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐定格電流(A)0.1適合工具E9J差込み線数(本)2
六角ビーズ 大 糸通しビーズ 外径約3mm 1m 約7g 入り Col.PF558
TOHO(トーホー)¥359税込¥3951枚7日以内出荷グラスビーズ外径約3mmほどのビーズ表面が六角形になっており光の角度によって柔らかい動きのある輝きがでますアクセサリーなどクラフト全般で使用されています。ガラス素材のため強い衝撃により割れる恐れがありますビーズは摩擦や酸化により色が落ちることがありますお子様の手の届かない場所に保管ください。材質ガラス容量(g)約7(約300粒)外径(Φmm)3アズワン品番69-6868-61色番No.PF558
電線/ケーブル
富士電線工業¥259,800税込¥285,7801本7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4導体公称断面積(mm2)5.5導体外径(Φmm)3.1質量(kg)48.5(100m巻)定格電圧(V)600許容電流(A)40材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物最高使用温度(℃)70曲げ半径(mm)68絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)2.1許容温度(℃)75導体構成(本/mm)70/0.32RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000導体抵抗(Ω/km)3.56最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
ヘルメット SB-03M 55-58cm ホワイト
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷バイザータイプのスポーティーな軽涼ヘルメット。使用用途:通学用自転車ヘルメット用途サイズ:55-58cm。参考重量:260g。※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。SG基準色ホワイト寸法(cm)55-58
ギボシ形ソケット
エスコ¥1,650税込¥1,8151袋(100袋)当日出荷仕様●仕様:メス●入数:100個●適合電線サイズ:0.50~2.00mm2●適合スリーブ:EA538RB-72、-82、-84、-86
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 60S3M96
三ツ星ベルト¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から52日以内出荷・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。材質クロロプレンゴム歯形S3MRoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーソフト放熱シート 5580H
3M(スリーエム)(17件のレビュー)¥879~税込¥967~1枚当日出荷熱伝導性に優れています。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 電気絶縁性です。 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。 UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845) 従来品よりも低臭タイプです。用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。テープ幅(mm)100テープ長さ(m)0.1構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)主な用途電気・電子用危険物の類別非危険物特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト用手動圧着工具
JST(日本圧着端子製造)¥66,980税込¥73,6781本当日出荷仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BXH-001T-P0.6トラスコ品番413-8791全長(mm)296質量(g)480寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
ハイパーソフト放熱シート 5589H
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥819~税込¥901~1枚当日出荷5590Hを柔軟にしたタイプです。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 応力緩和性に優れるため、組込み後の電子素子への圧力を低減できます。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 熱伝導性に優れています。 電気絶縁性です。 UL94 V-0難燃性規格を取得しています。[File No. E176845] 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導特性を示します。用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ逃します。応力緩和性に優れるため、組込みの際に圧力をかけたくない部品にもご使用いただけます。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。テープ幅(mm)100テープ長さ(m)0.1構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)主な用途電気・電子用危険物の類別非危険物特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
スーパートルクタイミングベルトS3M 60型
三ツ星ベルト(37件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から52日以内出荷コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)6種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
断熱フィルム
3M(スリーエム)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷から7日以内出荷室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです。高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます。ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります。用途建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに。材質ポリエステルフィルム色シルバー可視光線透過率(%)20紫外線透過率0%2018年トラスコ掲載ページ9 0853日射透過率(%)15
ANP100 UHF帯 RFIDアンテナ
unitech(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷UHF帯用RFIDパッチアンテナです。以下のケーブルが対応しています。 1550-905894G 3m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)。 1550-905895G 10m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)。。 1550-900102G RS200用アンテナケーブル(3m)。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)236.3×236.3×20.5種類RFID:UHF周波数範囲(MHz)902~928防塵防水性能IP65コネクタSMAジャック(4060-900011G: 背面)、SMAジャック(205367G: 底面)RoHS指令(10物質対応)対応位置底部インピーダンス(Ω)50利得(dB)8.2i偏波右円偏波動作温度範囲(℃)-40~85VSWR1.5 以下
小コンパス シャープ部 0.3mm Φ4mm
ステッドラー¥799税込¥8791個翌々日出荷コンパスの先に取り付ける事で、均一な線が描ける非常に便利なパーツです。線幅を維持できるため綺麗な作図が可能となります。線幅は0.3mm、です。ステッドラー ベーシックコンパス「Mars 554 T01SKN」と「Mars 558 01SKN」、ステッドラー 小コンパス「55760SK-JN」と「557 62N」に適合する差込径Φ4mmのモデルです。質量(g)2.8本体寸法(mm)39.8×6×6
防水ワンタッチコネクター(接続用)
エーモン(4件のレビュー)¥459税込¥5051セット(4個)当日出荷ジェルが空間を埋めて防水!プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX4相当)用途車外での配線の接続にワンタッチで0.2sqの配線コードが接続できる適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX4相当


















![ポリオレフィンテープ No.5 幅500~599mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52763657-240122-02.jpg)