199件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
340 税込374
当日出荷

仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
370 税込407
当日出荷

仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
400 税込440
当日出荷

仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
250 税込275
当日出荷

仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
540 税込594
欠品中

仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

仕様抵抗 = 560kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
499 税込549
翌々日出荷

汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)


仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
780 税込858
当日出荷

高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 寸法l(mm)28 外装色ライトグレー 定格周囲温度(℃)+70
1袋(100個)ほか
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
659 税込725
欠品中

JIS準拠品です。
抵抗体巻線 種別1軸単連形 形状パネル取り付け形 抵抗変化特性直線形 直径(Φmm)31±1 シャフト長さ(mm)20±1 シャフト長さL(mm)20 仕様タップなし 使用温度範囲(℃)-10~+100 スイッチなし 定格電力(W)2.5(40℃) 耐電圧AC500V 1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) シャフト形状溝形 回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[70.1~306] RoHS指令(10物質対応)対応 特性(抵抗変化)直線形 半田付け性235℃、3sec 回転角度(°)(機械的)300±5 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~200 包装リール 外装色ラベンダー 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.2 (Dia.) x 19.5mm長さ = 19.5mm直径 = 5.2mm最小温度係数 = -250ppm/℃IEC 115-1 and 115-4; CECC 40202-004; LNZ 4404. PRO3 series metal film resistors. Range of metal film resistors, widely used in audio, IT and communications fields. Low noise. RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
7日以内出荷

小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~200 包装ボックス 外装色ラベンダー 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,600 税込1,760
翌々日出荷

仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
380 税込418
当日出荷

仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:560Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:- アズワン品番68-2017-11
1袋(100本)
599 税込659
5日以内出荷

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7018-58
1セット(20個)
2,998 税込3,298
欠品中

Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、抵抗値 560 Ω / 1 W の定格電力です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1W アズワン品番65-7017-35
1セット(5000個)
319,800 税込351,780
欠品中

仕様抵抗 = 560Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
919 税込1,011
7日以内出荷

仕様抵抗 = 560Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
859 税込945
7日以内出荷

仕様抵抗 = 560Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
779 税込857
7日以内出荷

仕様抵抗 = 560Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 0.5%定格電力 = 0.15W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
999 税込1,099
7日以内出荷

Yageo 560 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W アズワン品番65-7094-47
1セット(500個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W アズワン品番65-7099-55
1セット(5000個)
6,498 税込7,148
欠品中

仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W アズワン品番65-7016-13
1セット(20個)
1,898 税込2,088
欠品中

Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値 560 Ω、定格電力 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W アズワン品番65-7014-81
1セット(5000個)
189,800 税込208,780
欠品中

仕様●抵抗:560Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャル アズワン品番65-6932-10
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

THS50 シリーズ パワーレジスタ 50W アルミハウジング巻線。TE Connectivity THS シリーズパワーレジスタは、銀色のアルミハウジングに収められ、ヒートシンク取り付け用に設計されています。THS シリーズパワーレジスタは、高品質で安定性の高い巻線抵抗器です。アルミハウジングから指定のヒートシンクに、比較的低い表面温度の限られたスペースで高電力
仕様●抵抗:560Ω●定格電力:50W●シリーズ:THS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだラグ●最小温度係数:-30ppm/℃●最大温度係数:+30ppm/℃ アズワン品番65-7085-03
1個
719 税込791
6日以内出荷

はんだこて RED 白光 動画あり
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品簡易こて台×1個 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様抵抗 = 560kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 1%定格電力 = 1W
1セット(10個)
549 税込604
7日以内出荷

仕様抵抗 = 560kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1210 (3225M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.33W
1セット(5個)
799 税込879
7日以内出荷

仕様抵抗 = 560kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.25W
1セット(5個)
579 税込637
7日以内出荷

全長(mm)72.5 シリーズHS50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)560 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(20個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様抵抗 = 560kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/3W
1リール(1000個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様抵抗 = 560kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
1セット(10個)
329 税込362
7日以内出荷

寸法(mm)65.2×47.5×24.1 シリーズHS100 定格電力(W)100 抵抗(Ω)560 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジーアルミ 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び
仕様●抵抗:560Ω●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃ アズワン品番65-7147-59
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷