カテゴリ
- バイク部品(11)
- バイク純正部品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「56018-1206」の検索結果

FXサイドカバーアンダーエンブレム
PMC¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Z750FX-I型用サイドカバーエンブレム。固定方法は両面テープ式です。"FX"のアンダーエンブレムはZ400FXでもご使用いただけます。左右共通1個単位でのデリバリー。タイプFX
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Z1/Z2 タンクエンブレム
PMC¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷72~'78年までのZ系用の大文字"KAWASAKI"タンクエンブレム。初期型ショートピッチ(122mm)と後期型ロングピッチ(140mm)の2ラインナップです。取り付けピッチが合えば他の車種にもご使用いただけます。左右共通1個単位でのデリバリー。
Z400FXストレートサイクロン(B)機械曲げ
ヨシムラ¥118,800税込¥130,6801個16日以内出荷耐熱黒塗装仕上げのマフラーの為、使用状況により熱による退色や飛び石、腐食による塗装剥がれが発生する場合があります。定期的に点検を行い、著しい腐食や塗装剥がれが生じた場合は再塗装することをお勧めいたします。主な適合車種Z400FX/GP・ゼファー400(-96) ゼファー400χ不可
左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥829~税込¥912~1個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
Z750FX/MK-2フューエルキャップ
PMC(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個欠品中絶版品のFX系フューエルキャップを忠実に再現。高級感溢れるクロームメッキ仕上げで400から750/1000/1100の角型タンクのZシリーズに幅広く対応します。スペアーを含む専用キー2本付き。Z750FX-1/Z1000Mk-2、Z1000J/R、1100GP用。取付には別売りのフューエルキャップマウントセット、又はSTDがご使用いただけます。付属品専用キー2本(スペア含む)、フューエルキャップパッキン
MADMAX Z400FX/Z1000mk2 ウインカーレンズ
MAD MAX(マッドマックス)¥2,398税込¥2,6381セット(4個)5日以内出荷純正の形状を再現したウインカーレンズです。主な適合車種Z250FT/Z400FX/Z750FX/Z1000MK/Z1000ST など
Z400FX/Z1000MkⅡ 純正タイプ ウインカーオレンジセット
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(4個)欠品中純正レプリカ ウインカー色オレンジ適合車種Z250FT/Z400FX/Z750FX/Z1000MKⅡ/Z1000ST など(※年式や仕様により異なる場合があります。画像にて形状をご確認ください。)バルブ付属
ステムエンブレムシリーズ
PMC(4件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個5日以内出荷から7日以内出荷フロントビューをさり気なく引き締まったスタイルに演出。ロゴは一体成型の"Kawasaki"タイプでエンブレム本体はゴージャスなクロームメッキと、シックなブラックの2ラインナップ。タイプKAWASAKIタイプ
一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)
日立産機システム¥269,800税込¥296,7801台5日以内出荷【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)幅(mm)185厚さ(mm)257質量(kg)8.2定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)400(初期値)(200/225/250/300/350/400A 可調整)縦(mm)133定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50極数(P)3