カテゴリ
- 機構部品(6)
- 測定用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- NOK(3)
- カクダイ(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- 森清化工(2)
- サンドビック(1)
- ダイキン工業(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- YKK(1)
- 三笠産業[工具](1)
- KINGBRIGHT(1)
- APJ(アートプリントジャパン)(1)
- PETSEALS(1)
エコロジープロダクト
「568-014」の検索結果

ブラケット
BIGM(丸山製作所)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷部品名称ブラケツト図解NoBSA-600LDMQ(JP) 第一段ブーム左部品_No.18、BSA-600LDEQ(JP) 第一段ブーム左部品_No.18
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(162件のレビュー)¥31~税込¥34~1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
ORS Oリングキット
PETSEALS¥9,998税込¥10,9981セット欠品中ORS継手用Oリングセットセット内容AS568-011(NBR90)30個 / AS568-012(NBR90)30個 / AS568-014(NBR90)30個 / AS568-016(NBR90)30個 / AS568-018(NBR90)30個 / AS568-021(NBR90)30個RoHS指令(10物質対応)対応
03シリーズスタック形 サイズ変換プレート
ダイキン工業¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷マニホールドブロック(BT-※※※)やサブプレートでそのサイズより小さい電磁弁やスタック弁などの機器を構成できるようにサイズを変換するためのものです。付属品六角穴付ボルト(M6×40)×4本、Oリング(AS568-014[NBR,Hs90])×5個仕様オプション記号内容:A-A、B-B接続(02-03)質量(kg)3形式(適用流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油)サイズ変換プレート呼び径(上)1/4、(下)3/8最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
屋外用ホース接続セット(TOTOねじ式カップリング水栓用)
カクダイ¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷取付ネジW20山14。パッキン付き。内径11~15×外径16~20ミリホース用。567-013、568-312のセット。流路内径9ミリ材質PP、黄銅
水やりセット(14ヵ所用)
カクダイ¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷鉢・プランターへの水やりに最適。最大14ヵ所同時に潅水できますセット内容ホーセンド(568-312)1個/ファイブ取出し(575-704)1個/マカロニホース(5780)10m×2巻/滴下エンド(5740B)10個/ミニホルダー(5745)14本/ミニ分岐接手(574-205)1個/ミニチーズ(574-203)2個/滴下ニップル(5741B)4個
















![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02945867-260821-02.jpg)