カテゴリ
- 機構部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- トラック純正部品(4)
- 農業機械(2)
- バイク純正部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「568-114」の検索結果

Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥12税込¥131個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(161件のレビュー)¥66税込¥731個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
六角穴付ボルト UNC(ボサード品)
ボサード¥4,698税込¥5,1681箱(100本)3日以内出荷六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
六角穴付ボルト UNF(ボサード品)
ボサード¥13,980税込¥15,3781箱(100本)3日以内出荷から12日以内出荷六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC
ボサード¥17,980税込¥19,7781箱(100本)3日以内出荷六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。 ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付ボタンボルト UNC(SCM/黒色)(箱単位)
ボサード¥23,980税込¥26,3781箱(100本)3日以内出荷六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(並目)です。 六角穴付ボルトに比べ頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが引っかかりにくくて安全です。また見た目が美しいというメリットがあります。用途欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。種別全ねじ材質SCM表面処理生地(黒色)頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
ストツパ
BIGM(丸山製作所)¥6,398税込¥7,0381個8日以内出荷部品名称ストツパ図解NoBSM-1670LT-HD 第1段ブーム 左部品_No.13、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.13、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム 右部品_No.13、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム 左部品_No.13、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム 左部品_No.13、BSM-1170LT-E 第1段ブーム 左部品_No.13、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム 右部品_No.13、BSM-1170LT-E 第1段ブーム 右部品_No.13、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム 左部品_No.13、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.13
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)FKM/フッ素/4D
ノーブランド¥78税込¥861個4日以内出荷Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)FKM/フッ素/4D。合成ゴム材料の中で最も耐油性、耐熱性に優れており、広範囲に使用できます。用途航空機用・油圧用のほか、さまざまな機器の運動用・固定用材質フッ素ゴム(FKM-70)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応