カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 切削工具(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「568-016」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~) SMC標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~)SMC(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から90日以内出荷
・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
インシュレーター ルーフ (G2) MAZDA(マツダ)インシュレーター ルーフ (G2)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
キングパーフロⅢOリング キング製作所[科学研究・開発用品]キングパーフロⅢOリングキング製作所[科学研究・開発用品]
30,980税込34,078
1ケース(10個)
7日以内出荷から33日以内出荷
従来品より耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
キングパーフロⅠOリング キング製作所[科学研究・開発用品]キングパーフロⅠOリングキング製作所[科学研究・開発用品]
86,980税込95,678
1ケース(30個)
5日以内出荷から34日以内出荷
耐薬品性・耐溶剤性に優れたスタンダードタイプで、圧縮永久歪にも優れているので、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
キングパーフロIIOリング キング製作所[科学研究・開発用品]キングパーフロIIOリングキング製作所[科学研究・開発用品]
44,980税込49,478
1ケース(30個)
7日以内出荷から24日以内出荷
従来品同様に耐薬品性・耐溶剤性にも優れ、又従来品より機械的強度・耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
種別キングパーフロⅡOリング材質パーフルオロゴム
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(155件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷から7日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(40件のレビュー)
38税込42特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
(48867)ブラケット,スタビライザ,568LX80WX16(フロント スプリング) 日野自動車(48867)ブラケット,スタビライザ,568LX80WX16(フロント スプリング)日野自動車
28,035税込30,839
1個
7日以内出荷
Glove 'AirFlow' in gray 76218568016 BMWGlove 'AirFlow' in gray 76218568016BMW
22,980税込25,278
1個
31日以内出荷
OリングAN6227番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングAN6227番(1Aニトリルゴム)森清化工(1件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質1Aニトリルゴム
玉付ファスナー YKK玉付ファスナーYKK(7件のレビュー)
969税込1,066
1袋(10本)
当日出荷から5日以内出荷
ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
屋外用ホース接続セット(差込式カップリング水栓用) カクダイ屋外用ホース接続セット(差込式カップリング水栓用)カクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
呼13・20の自動接手に接続する事で散水ホースの取外しが簡単に行えます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用568-310、568-312、793-901-13のセット流路内径9ミリ
材質PP、黄銅
ORS Oリングキット PETSEALSORS OリングキットPETSEALS
9,998税込10,998
1セット
欠品中
ORS継手用Oリングセット
セット内容AS568-011(NBR90)30個 / AS568-012(NBR90)30個 / AS568-014(NBR90)30個 / AS568-016(NBR90)30個 / AS568-018(NBR90)30個 / AS568-021(NBR90)30個RoHS指令(10物質対応)対応
OリングAN6230番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングAN6230番(1Aニトリルゴム)森清化工
109税込120
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
寸法W(mm)3.53±0.10
3-16mm テーパーリーマー エスコ3-16mm テーパーリーマーエスコ
2,070税込2,277
1個
当日出荷
エスコ品番EA568DD-16
屋外用ホース接続セット(TOTOねじ式カップリング水栓用) カクダイ屋外用ホース接続セット(TOTOねじ式カップリング水栓用)カクダイ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
取付ネジW20山14パッキン付き内径11~15×外径16~20ミリホース用567-013、568-312のセット流路内径9ミリ
材質PP、黄銅
屋外用ホース接続セット(万能ホーム水栓用) カクダイ屋外用ホース接続セット(万能ホーム水栓用)カクダイ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
整流器付き取付ネジW26山20内径11~15×外径16~20ミリホース用076-001、568-312のセット
材質PP、黄銅
NCスポットドリル90° レギュラ TiNコート グーリングNCスポットドリル90° レギュラ TiNコートグーリング
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。TiNコーティングを施し耐摩耗性にも優れています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理TiNコート
プッシュゴムRB型 SUGICO(スギコ)プッシュゴムRB型SUGICO(スギコ)
41税込45
1個
翌々日出荷
材質エチレンプロピレンゴム関連資料寸法図(0.14MB)
食品用コンテナー NF-M23P用蓋 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー NF-M23P用蓋岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,298税込2,528
1個ほか
翌々日出荷
材質PP外寸(mm)575×367×34内寸(mm)568×360×16
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 バイク用純正色PROST's
10,980税込12,078
1個(1kg)
5日以内出荷
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ノブボルト N-1210型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)ノブボルト N-1210型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
1,398税込1,538
1個
31日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
適合機種N-1210型規格M6-25Lコード245580アズワン品番65-0568-16
ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)ソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
239,800税込263,780
1セット
90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
工具セット STAHLWILLE(スタビレー)工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
799,800税込879,780
1セット
90日以内出荷