カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「568-123」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみコンテナ(50L)用台車 樹脂製 ストッパー付 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ折りたたみコンテナ(50L)用台車 樹脂製 ストッパー付 エラストマー車輪 平行積み可能モノタロウ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
軽量で持ち運びが簡単な折りたたみコンテナー専用台車。 折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品とピッタリ段載可能。 保管時安定した段積みが可能。 床面へのマーキングの少ないエラストマー車を採用。 しゃがまなくてもワンタッチロック可能の縦踏みストッパー採用により作業負荷軽減。 また、こまめにロック可能なため安全対策にも最適
用途折りたたみコンテナーの搬送用適合折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品材質PPグリーン質量(g)2500タイプ折コン台車積載荷重(kg)120キャスターエストラマー車、自在×2、自在ストッパー×2床面高さ(mm)123キャスター径(Φmm)75外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)568×373×123RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)有効寸法(幅)(mm)335有効寸法(奥行)(mm)493
ツールセット NTX8701 neprosツールセット NTX8701nepros
359,800税込395,780
1セット(70点組)
3日以内出荷
90枚ギアの「9.5sq.ラチェットハンドル」(NBR390)を搭載し、充実の入組内容で満足のいくネプロス最上級ツールセットです。ケースには次世代型チェスト大型EKRシリーズを採用。ブラック、シルバー、レッドのカラーバリエーションモデルを設定。樹脂柄ドライバを入組みました。入組工具にレーザー刻印でお名前をお入れする名前入りツールセットも設定しています。
セット商品数70セット内容【70点】トレイ:NTX8701ATソケット(六角):NB3-055,07,08,10,12,13,14,17,19,21,22,24ディープソケット(六角):NB3L-08,10,12,13,14,17プラグレンチ:NB3-16SP,18SP,208SPラチェットハンドル(ユニオン式):NBR390スピンナハンドル:NBS3エクステンションバー:NBE3-050,075,150,300クイックスピンナ:NBE38/ユニバーサルジョイントNBJ3ヘキサゴンビットソケット:NBT3-04,05,06,08クロスビットソケット:NBT3P-245°×6°めがねレンチ:NM5-0810,1012,1113,1214,1417,1719,1921,2224ストレートショートめがねレンチ:NM1S-0708,1012,1214コンビネーションレンチ:NMS2-08,10,12,13,14,17スパナ:NS2-05507,0810,1012,1113,1214,1417プライヤ:NPJ-200モンキレンチ:NWM-250ロングノーズペンチ:NPSL-200アングルノーズペンチ:NPSL-200BNワイドニッパ:NPN-150BW樹脂柄ドライバ(マイナス):ND1M2-5,6,8樹脂柄ドライバ(クロス):ND1P2-1,2,3樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):ND1MS-6樹脂柄スタッビドライバ(クロス):ND1PS-2質量(kg)49
CoroThread(R) 266 ねじ切り加工用カッティングユニット サンドビックCoroThread(R) 266 ねじ切り加工用カッティングユニットサンドビック
44,980税込49,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
万能口金セット カクダイ万能口金セットカクダイ
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
568-123万能口金と568-112ホーセンドのセット
蛇口取付形状万能水栓用
万能口金 カクダイ万能口金カクダイ(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
蛇口取付形状万能水栓用材質POM流路内径(Φmm)9
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から9日以内出荷
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(39件のレビュー)
81税込89特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(153件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から7日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305