26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~) SMC CADデータあり
1個
539 税込593
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)


従来品より耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
1ケース(10個)
30,980 税込34,078
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
31 税込34
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)


従来品同様に耐薬品性・耐溶剤性にも優れ、又従来品より機械的強度・耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
種別キングパーフロⅡOリング 材質パーフルオロゴム
1ケース(30個)
44,980 税込49,478
11日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)


耐薬品性・耐溶剤性に優れたスタンダードタイプで、圧縮永久歪にも優れているので、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
1ケース(30個)
86,980 税込95,678
11日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)



1個
20 税込22
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
1袋(10本)
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

呼13・20の自動接手に接続する事で散水ホースの取外しが簡単に行えます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用。568-310、568-312、793-901-13のセット。流路内径9ミリ
材質PP、黄銅
1個
3,998 税込4,398
欠品中

1個
109 税込120
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ORS継手用Oリングセット
セット内容AS568-011(NBR90)30個 / AS568-012(NBR90)30個 / AS568-014(NBR90)30個 / AS568-016(NBR90)30個 / AS568-018(NBR90)30個 / AS568-021(NBR90)30個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
1,860 税込2,046
当日出荷

取付ネジW20山14。パッキン付き。内径11~15×外径16~20ミリホース用。567-013、568-312のセット。流路内径9ミリ
材質PP、黄銅
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

整流器付き。取付ネジW26山20。内径11~15×外径16~20ミリホース用。076-001、568-312のセット
材質PP、黄銅
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

SUGICO(スギコ)プッシュゴムRB型
材質エチレンプロピレンゴム 関連資料寸法図(0.14MB)
1個
41 税込45
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

センタリングと面取りを同時加工できます。TiNコーティングを施し耐摩耗性にも優れています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。 材質HSS サイズレギュラ 表面処理TiNコート
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー NF-M23P用蓋
材質PP 外寸(mm)575×367×34 内寸(mm)568×360×16
1個ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料 仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(1kg)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5367種類の商品があります)


EYELA(アイラ/東京理化器械)ノブボルト N-1210型用
小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
適合機種N-1210型 規格M6-25L コード245580 アズワン品番65-0568-16
1個
1,398 税込1,538
31日以内出荷

1セット
239,800 税込263,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット
799,800 税込879,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連キーワード