カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)

「568-023」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気泳動用プレキャストゲル BIORAD電気泳動用プレキャストゲルBIORAD
22,980税込25,278
1箱
4日以内出荷から11日以内出荷
染色色素による染色や固定操作をすることなくタンパク質を可視化できる泳動パターン確認ツールです。電気泳動後の泳動パターンは、染色による泳動結果以外のブロッティング前、ブロッティング状態の確認の重要なステップに染色せずにタンパク質を可視化できます。CBB染色と同等以上の検出感度でタンパク質バンドを確認できます。ゲルの中での結合反応が起きるため、ゲルの外から染み込ませる色素法に比べ、非常に高い再現性でタンパク質バンドを確認定量ができます。
保管環境冷蔵
ステーマトメ BIGM(丸山製作所)ステーマトメBIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
部品名称ステーマトメ関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.94MB)図解NoBSA-600LDEQ(JP) 第二段ブーム左部品_No.12、BSA-600LDMQ(JP) 第二段ブーム左部品_No.12
バリアNY 雲龍 三方袋 福助工業バリアNY 雲龍 三方袋福助工業
36,980税込40,678
1箱(1200枚)
6日以内出荷
レーヨン雲龍紙を使用する事により、和紙調の風合いを活かし、高級感・高品質感を演出します。 縦方向に窓を付けているため、中身が見えて安心感を与えます。 バリアONyを使用する事により、酸素バリア性、突刺強度、衝撃強度に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装での耐ピンホール性が抜群です。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。 Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。 50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。
用途農産加工品(半生うどん・そばなどの麺類、乾燥野菜、餅、凍豆腐、干し芋、干椎茸など) 水産加工品(スモークサーモン、海産珍味類、煮干し、ちりめんなど) 畜肉加工品(干し肉(ジャーキー)、サラミなど) 和洋菓子(甘納豆、豆菓子、バームクーヘン、クッキー、ケーキ類の包装、和洋菓子土産物の集積包装など)性能真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋構成レーヨン雲龍紙17g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30関連資料成績書
(MK568)クッション ASSY,フロント シート,LH 三菱ふそう(MK568)クッション ASSY,フロント シート,LH三菱ふそう
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
(31568)COVER 三菱ふそう(31568)COVER三菱ふそう
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(155件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から7日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(40件のレビュー)
75税込83特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から9日以内出荷
OリングAN6227番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングAN6227番(1Aニトリルゴム)森清化工(1件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質1Aニトリルゴム
OリングAN6230番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングAN6230番(1Aニトリルゴム)森清化工
179税込197
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
寸法W(mm)3.53±0.10
ジェット メーン 1ST (E5) MAZDA(マツダ)ジェット メーン 1ST (E5)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
スーパーチップソー 刃数52P HiKOKI(旧:日立工機)スーパーチップソー 刃数52PHiKOKI(旧:日立工機)
35,900税込39,490
1セット(10個)
翌々日出荷
レーザースリット+樹脂充填で低騒音・低振動鋭い刃先で軽い切れ味と美しい切肌を実現!
取付穴径(Φmm)20刃数52
CAT6A UTPケーブル 200m巻 通信興業CAT6A UTPケーブル 200m巻通信興業
44,980税込49,478
1箱
7日以内出荷
200m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG23単線導体、CAT6A対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠
ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
パターン シート カバー LWR LH 56068-0023 Kawasakiパターン シート カバー LWR LH 56068-0023Kawasaki
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
代表車種ZR400E7F
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ椿本チエイン
3,898税込4,288
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
仕様AT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
LANケーブル CAT6A 長尺 300m ブルー 自作専用ケーブル リール巻き DXアンテナLANケーブル CAT6A 長尺 300m ブルー 自作専用ケーブル リール巻きDXアンテナ
62,980税込69,278
1個
15日以内出荷
CAT6A(カテゴリー6A)対応LANケーブル300mリール巻きです。自作専用ケーブルです。箱からの引き出しタイプです。 コネクターなしのUTP(非シールド)ケーブルです。伝送帯域はCAT6(カテゴリー6)の2倍である500MHz。10GBASE-T対応。PoE、PoE+にも対応しています。長距離でも減衰の少ない単線仕様です。十字介在内蔵。1m毎にレングスマーク付。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応。被覆はPVC、青色。線の色が鮮やかなため、識別が容易で加工がしやすい。EU RoHS指令に準拠しています。 CAT6A(カテゴリー6A)対応LANケーブル300mリール巻き。自作専用ケーブルです。箱からの引き出しタイプです。コネクターなしのUTP(非シールド)ケーブルです。伝送帯域はCAT6(カテゴリー6)の2倍である500MHz。ANSI/TIA-568-C.2準拠。長距離でも減衰の少ない単線仕様。(AWG23、Φ0.58mm) 。10GBASE-T対応。PoE、PoE+にも対応。十字介在内蔵。1m毎にレングスマーク付。被覆はPVC、青色。線の色が鮮やかなため、識別が容易で加工がしやすい。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応。EU RoHS指令に準拠しています。
仕様【芯線】単線(AWG23・Φ0.58mm)×8本(ツイストペアー×4)/被覆材質:HD-PE長さ(m)300適合規格伝送規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)、配線規格:ANSI/TIA-568-C.2構造ケーブル:UTP(非シールド)、十字介在(材質:PE)内蔵外径(Φmm)6.2(TYP)対応コネクタRJ45、ANSI/TIA-968-A準拠被覆材質:PVC、色:青、レングスマーク(1m毎)印字伝送規格PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)対応カテゴリーCAT6A
ホースホルダー EYELA(アイラ/東京理化器械)ホースホルダーEYELA(アイラ/東京理化器械)
5,798税込6,378
1個
31日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
適合機種N-1210型用コード245570アズワン品番65-0568-23