カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「568-023」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAT6A UTPケーブル 200m巻 通信興業CAT6A UTPケーブル 200m巻通信興業
44,980税込49,478
1箱
7日以内出荷
200m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG23単線導体、CAT6A対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠
ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
OリングAN6230番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングAN6230番(1Aニトリルゴム)森清化工
179税込197
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
寸法W(mm)3.53±0.10
OリングAN6227番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングAN6227番(1Aニトリルゴム)森清化工(1件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質1Aニトリルゴム
Kingbright 可視光LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LEDKINGBRIGHT(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
バリアNY 雲龍 三方袋 福助工業バリアNY 雲龍 三方袋福助工業
36,980税込40,678
1箱(1200枚)
6日以内出荷
レーヨン雲龍紙を使用する事により、和紙調の風合いを活かし、高級感・高品質感を演出します。 縦方向に窓を付けているため、中身が見えて安心感を与えます。 バリアONyを使用する事により、酸素バリア性、突刺強度、衝撃強度に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装での耐ピンホール性が抜群です。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。 Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。 50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。
用途農産加工品(半生うどん・そばなどの麺類、乾燥野菜、餅、凍豆腐、干し芋、干椎茸など) 水産加工品(スモークサーモン、海産珍味類、煮干し、ちりめんなど) 畜肉加工品(干し肉(ジャーキー)、サラミなど) 和洋菓子(甘納豆、豆菓子、バームクーヘン、クッキー、ケーキ類の包装、和洋菓子土産物の集積包装など)性能真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋構成レーヨン雲龍紙17g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30関連資料成績書
スーパーチップソー 刃数52P HiKOKI(旧:日立工機)スーパーチップソー 刃数52PHiKOKI(旧:日立工機)
35,900税込39,490
1セット(10個)
翌々日出荷
レーザースリット+樹脂充填で低騒音・低振動鋭い刃先で軽い切れ味と美しい切肌を実現!
取付穴径(Φmm)20刃数52
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ椿本チエイン
3,898税込4,288
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
仕様AT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から9日以内出荷
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(39件のレビュー)
75税込83特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(153件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から7日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
ステーマトメ BIGM(丸山製作所)ステーマトメBIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
部品名称ステーマトメ関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.94MB)図解NoBSA-600LDEQ(JP) 第二段ブーム左部品_No.12、BSA-600LDMQ(JP) 第二段ブーム左部品_No.12