カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • トラック純正部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 医療(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 農業機械(1)

「568-112」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーセンド カクダイホーセンドカクダイ(12件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
接続方式ニップル-ホース
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(157件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から8日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(41件のレビュー)
38税込42特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から9日以内出荷
六角穴付ボルト UNC(ボサード品) ボサード六角穴付ボルト UNC(ボサード品)ボサード
4,998税込5,498
1箱(100本)
3日以内出荷
六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴関連資料(0.1MB)ねじ山種類ユニファイ規格
六角穴付ボルト UNF(ボサード品) ボサード六角穴付ボルト UNF(ボサード品)ボサード
23,980税込26,378
1箱(100本)
3日以内出荷から12日以内出荷
六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴関連資料(0.1MB)ねじ山種類ユニファイ規格
PLATE NUT BIGM(丸山製作所)PLATE NUTBIGM(丸山製作所)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
規格3-M6部品名称PLATE NUT関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(1.48MB) 展開図3(1.4MB) 展開図4(1.48MB) 展開図5(1.4MB) 展開図6(1.48MB) 展開図7(1.4MB) 展開図8(1.48MB) 展開図9(1.4MB) 展開図10(1.48MB)図解NoBSM-1170LT-E 第1段ブーム 右部品_No.11、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム 右部品_No.11、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム 左部品_No.11、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム 左部品_No.11、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム 左部品_No.11、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム 右部品_No.11、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム 左部品_No.11、BSM-1170LT-E 第1段ブーム 左部品_No.11、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.11、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.11
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1Aノーブランド
12税込13
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC ボサード六角穴付止めねじ くぼみ先 UNCボサード
21,980税込24,178
1箱(100本)
3日以内出荷
六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。 ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。
用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
(16568)リツド; オイル レベル ゲージ いすゞ自動車(16568)リツド; オイル レベル ゲージいすゞ自動車
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
(16568)プレート; キツキング,フロア マツト いすゞ自動車(16568)プレート; キツキング,フロア マツトいすゞ自動車
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
万能口金セット カクダイ万能口金セットカクダイ
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
568-123万能口金と568-112ホーセンドのセット
蛇口取付形状万能水栓用
Jacket StreetGuard AIR for men 76128568112 BMWJacket StreetGuard AIR for men 76128568112BMW
199,800税込219,780
1個
31日以内出荷
オイルドレンパン モノタロウオイルドレンパンモノタロウ(64件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タンク形状のオイルトレイです。 タンクキャップやハンドルが付いているので、オイルをこぼすことなくこぼさず片手で持ち運びができます。
用途携帯用材質HDPE(高密度ポリエチレン)危険物の類別非危険物
OリングAN6227番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングAN6227番(1Aニトリルゴム)森清化工(1件のレビュー)
13税込14
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質1Aニトリルゴム
ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕 SK(新潟精機)ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕SK(新潟精機)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
蛸のように吸着する職人の相棒です。持ち運びながら再加圧が可能で常に吸着します。リミットライン付で真空状態が一目瞭然です。グリップが深いので皮手袋をしていてもしっかり握れます。
用途取っ手のない板やガラスなどの運搬に。
屋外用ホース接続セット(差込式カップリング水栓用) カクダイ屋外用ホース接続セット(差込式カップリング水栓用)カクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
呼13・20の自動接手に接続する事で散水ホースの取外しが簡単に行えます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用568-310、568-312、793-901-13のセット流路内径9ミリ
材質PP、黄銅
アルテイア物品収納キャビネット 本体・引出し無し TZシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)アルテイア物品収納キャビネット 本体・引出し無し TZシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)
185,000税込203,500
1個
42日以内出荷
静粛性と機能を兼ね備えた木製ハイエンドモデル扉が静かに閉まる引き込みキャッチと、安全に配慮した耐震ラッチが付いています。別売のアルティアスタンダードトレー(0-5732-**、0-5733-**)やバスケット(8-2176-11・-12)、ステンレス棚板(7-4568-02、8-7090-02)、ステンレスバスケット(7-4574-03・-04)が収納できます。扉表面やハンドルは、アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。
材質本体/フッ素コート化粧板、窓/ガラス(飛散防止フィルム付き)、樹脂レール/ABS樹脂
アルテイア物品収納キャビネット 本体・引出し1段 TZシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)アルテイア物品収納キャビネット 本体・引出し1段 TZシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)
227,000税込249,700
1個
42日以内出荷から62日以内出荷
静粛性と機能を兼ね備えた木製ハイエンドモデル扉が静かに閉まる引き込みキャッチと、安全に配慮した耐震ラッチが付いています。引出しは、アルミロング取手付きのソフトクローズ仕様です。別売のアルティアスタンダードトレー(0-5732-**、0-5733-**)やバスケット(8-2176-11・-12)、ステンレス棚板(7-4568-02、8-7090-02)、ステンレスバスケット(7-4574-03・-04)が収納できます。扉表面やハンドルは、アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。
材質本体/フッ素コート化粧板、窓/ガラス(飛散防止フィルム付き)、樹脂レール/ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)652×625×1720引出し有効内寸法(mm)552×424×220(実質深さ137)
アルテイア物品収納キャビネット 本体・引出し2段 TZシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)アルテイア物品収納キャビネット 本体・引出し2段 TZシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)
268,000税込294,800
1個
42日以内出荷から62日以内出荷
静粛性と機能を兼ね備えた木製ハイエンドモデル扉が静かに閉まる引き込みキャッチと、安全に配慮した耐震ラッチが付いています。引出しは、アルミロング取手付きのソフトクローズ仕様です。別売のアルティアスタンダードトレー(0-5732-**、0-5733-**)やバスケット(8-2176-11・-12)、ステンレス棚板(7-4568-02、8-7090-02)、ステンレスバスケット(7-4574-03・-04)が収納できます。扉表面やハンドルは、アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。
材質本体/フッ素コート化粧板、窓/ガラス(飛散防止フィルム付き)、樹脂レール/ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)652×625×1720引出し有効内寸法(mm)552×424×220(実質深さ137)