カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 自動車純正部品(7)
  • 機構部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「568-120」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(157件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から8日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(41件のレビュー)
61税込67特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
ホーストップ カクダイホーストップカクダイ(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
材質PP流路内径(Φmm)9仕様ノズルなどを接続すると通水、外すと止水。接続方式ニップル-ホース
NCスポットドリル90° レギュラ TiNコート グーリングNCスポットドリル90° レギュラ TiNコートグーリング
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。TiNコーティングを施し耐摩耗性にも優れています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理TiNコート
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1Aノーブランド
32税込35
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
(MK568)MAT,FLOOR,UPPER 三菱ふそう(MK568)MAT,FLOOR,UPPER三菱ふそう
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
(35568)セカンドシフティングロッド トヨタ(35568)セカンドシフティングロッドトヨタ
699税込769
1個
3日以内出荷
(52568)リヤバンパ リテーナ UPR NO.2 トヨタ(52568)リヤバンパ リテーナ UPR NO.2トヨタ
419税込461
1個
3日以内出荷
(88568)エアコンフィルタ脱臭 トヨタ(88568)エアコンフィルタ脱臭トヨタ
5,288税込5,817
1個
3日以内出荷
(056)クランプ スバル(056)クランプスバル
98税込108
1個
5日以内出荷
(056)クランプ ナイロン EX40 スバル(056)クランプ ナイロン EX40スバル
119税込131
1個
5日以内出荷
CAP,COCK ホンダCAP,COCKホンダ
599税込659
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
TUBE A,RUBBER ホンダTUBE A,RUBBERホンダ
139税込153
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
Jacket VentureShell for men 76118568120 BMWJacket VentureShell for men 76118568120BMW
66,980税込73,678
1個
31日以内出荷
屋外用ホース接続セット(差込式カップリング水栓用) カクダイ屋外用ホース接続セット(差込式カップリング水栓用)カクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
呼13・20の自動接手に接続する事で散水ホースの取外しが簡単に行えます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用568-310、568-312、793-901-13のセット流路内径9ミリ
材質PP、黄銅
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
479税込527
1組(2個)
当日出荷
電動工具用の交換用カーボンブラシです(2個入)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給適合機種W-146D・W-400D・W-570ED・W-660ED・W-565D・W-655D・W-571ED・W-661ED・W-567D・W-657D・W-760ED・W-572ED・W-662ED・W-573ED・W-663ED・W-763ED・W-568D・W-658D・W-573EDM・W-663EDM・AW573ED・AW663ED・AW763ED・AW573EDM・AW663EDM・KW-300D・RJK-120・RJK-120KT・ARJK120・ARJK120KT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×25×6質量(g/個)1.5入数2
Kingbright 可視光LED Multi-Colour LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LED Multi-Colour LEDKINGBRIGHT
23,980税込26,378特価
1袋(500個)
当日出荷から7日以内出荷
鳶レベル 暉 SK(新潟精機)鳶レベル 暉SK(新潟精機)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
誇れる仕事に誇れる道具を。最上級の暉(かがやき)をまとったライト付水平器です。化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と金属(アルミ)に魂を込め逸品を創り上げる水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。LEDライト内蔵で暗所作業に最適です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックル付です。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
用途水平、垂直測定に付属品CR2032材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石精度±1.0=0.0573mm/m=°以内マグネット1ヵ所
Kingbright 可視光LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LEDKINGBRIGHT(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
イソメックブッシング 5568形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング 5568形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)
65,980税込72,578
1個
61日以内出荷
質量(kg)21.1規格(キー)新JIS許容伝達トルク(N・m)9600セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)30セットスクリュー本数4セットスクリュー呼び(inch)M20ブッシング品番5568セットスクリュー長さ(mm)170
ポイントフィックス 3130SUS型 LAMP(スガツネ工業)ポイントフィックス 3130SUS型LAMP(スガツネ工業)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
ガラスやサインなどを固定します。 皿穴加工で、ガラスとフラットに納まります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上適合ガラス厚(mm)10~12付属品パッキン推奨ねじタッピンねじ呼び4
Kingbright LED, 緑, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010SGC KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010SGCKINGBRIGHT
2,698税込2,968
1袋(50個)
5日以内出荷
Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = サイドビュー実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 12 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 568 nm寸法 = 3 x 1 x 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3216, KP-3216SGC KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, 表面実装, 3216, KP-3216SGCKINGBRIGHT
26,980税込29,678
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mm
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 12 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KPT-1608SGC KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KPT-1608SGCKINGBRIGHT
29,980税込32,978
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.75 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 12 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KPH-1608SGC KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KPH-1608SGCKINGBRIGHT
39,980税込43,978
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.65 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 12 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 2012, KPT-2012SGC KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, 表面実装, 2012, KPT-2012SGCKINGBRIGHT
26,980税込29,678
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 12 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 2.0 x 1.25 x 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KP-1608SGC KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KP-1608SGCKINGBRIGHT
29,980税込32,978
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 1.6 x 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 2012, KP-2012SGC KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, 表面実装, 2012, KP-2012SGCKINGBRIGHT
1,298税込1,428
1袋(40個)
7日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 12 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 2 x 1.25 x 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KP-1608SGC KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KP-1608SGCKINGBRIGHT
29,980税込32,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 15 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 568 nm●寸法: 1.6×0.8mm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KPT-1608SGC KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KPT-1608SGCKINGBRIGHT
29,980税込32,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 12 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 568 nm●レンズ色: クリアmm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.75 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright 可視光LED BIG LAMP KINGBRIGHTKingbright 可視光LED BIG LAMPKINGBRIGHT
15,980税込17,578
1袋(22個)
7日以内出荷
Kingbright LED, 緑, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010SGC KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010SGCKINGBRIGHT
2,698税込2,968
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: サイドビュー●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 12 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 568 nm●寸法: 3×1×2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3216, KP-3216SGC KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, 表面実装, 3216, KP-3216SGCKINGBRIGHT
26,980税込29,678
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.2 V●光度: 12 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 568 nm●レンズ色: クリアmm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 2012, KPT-2012SGC KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, 表面実装, 2012, KPT-2012SGCKINGBRIGHT
26,980税込29,678
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 12 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 568 nm●寸法: 2.0×1.25×0.75mm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応