カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • 農業・園芸資材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)

「568-120」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NCスポットドリル90° レギュラ TiNコート グーリングNCスポットドリル90° レギュラ TiNコートグーリング
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。TiNコーティングを施し耐摩耗性にも優れています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理TiNコート
屋外用ホース接続セット(差込式カップリング水栓用) カクダイ屋外用ホース接続セット(差込式カップリング水栓用)カクダイ
3,998税込4,398
1個
予約販売
呼13・20の自動接手に接続する事で散水ホースの取外しが簡単に行えます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用568-310、568-312、793-901-13のセット流路内径9ミリ
材質PP、黄銅
鳶レベル 暉 SK(新潟精機)鳶レベル 暉SK(新潟精機)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
誇れる仕事に誇れる道具を。最上級の暉(かがやき)をまとったライト付水平器です。化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と金属(アルミ)に魂を込め逸品を創り上げる水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。LEDライト内蔵で暗所作業に最適です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックル付です。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
用途水平、垂直測定に付属品CR2032材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石精度±1.0=0.0573mm/m=°以内マグネット1ヵ所
ポイントフィックス 3130SUS型 LAMP(スガツネ工業)ポイントフィックス 3130SUS型LAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ガラスやサインなどを固定します。 皿穴加工で、ガラスとフラットに納まります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上適合ガラス厚(mm)10~12付属品パッキン推奨ねじタッピンねじ呼び4
Kingbright 可視光LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LEDKINGBRIGHT(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Kingbright 可視光LED Multi-Colour LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LED Multi-Colour LEDKINGBRIGHT
23,980税込26,378
1袋(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Kingbright 可視光LED BIG LAMP KINGBRIGHTKingbright 可視光LED BIG LAMPKINGBRIGHT
15,980税込17,578
1袋(22個)
7日以内出荷
イソメックブッシング 5568形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング 5568形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)
65,980税込72,578
1個
61日以内出荷
質量(kg)21.1規格(キー)新JIS許容伝達トルク(N・m)9600セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)30セットスクリュー本数4セットスクリュー呼び(inch)M20ブッシング品番5568セットスクリュー長さ(mm)170
ホーストップ カクダイホーストップカクダイ(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
材質PP流路内径(Φmm)9仕様ノズルなどを接続すると通水、外すと止水。接続方式ニップル-ホース
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(39件のレビュー)
61税込67特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(153件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から7日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
CAP,COCK ホンダCAP,COCKホンダ
599税込659
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
TUBE A,RUBBER ホンダTUBE A,RUBBERホンダ
139税込153
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
(056)クランプ ナイロン EX40 スバル(056)クランプ ナイロン EX40スバル
119税込131
1個
5日以内出荷
(056)クランプ スバル(056)クランプスバル
98税込108
1個
5日以内出荷