カテゴリ

  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「57-60500」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センタースタンド Triumph Tiger 900 Rally / GT / PRO (2020-) HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)センタースタンド Triumph Tiger 900 Rally / GT / PRO (2020-)HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
69,980税込76,978
1個
36日以内出荷
適合車種TRIUMPH Tiger 900 (2020-2022) Tiger 900 GT (2020-2022) Tiger 900 PRO (2020-2022) Tiger 900 Rally (2020-2022)
ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
形状ソルダカップ形取付方式ハンダ付けタイプ定格電圧(V)AC500(r.m.s.)定格電流(A)5/コンタクト適合電線範囲 単線(mm)Φ0.65(導体径)またはAWG22適合電線範囲 撚線(mm2)0.2(導体断面積)またはAWG24
セパラブルフラスコ 丸型 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 丸型SIBATA(柴田科学)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から17日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。