カテゴリ

  • バイク部品(9)
  • バイク純正部品(6)
  • 制御機器(3)
  • 農業・園芸資材(2)

「57100-32g00」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプアッシ リヤコンビネーション 35710-32G00 スズキランプアッシ リヤコンビネーション 35710-32G00スズキ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
グリップ スロットル(ブラック) 57110-32G02-291 スズキグリップ スロットル(ブラック) 57110-32G02-291スズキ(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
主な適合純正品番57110-32G01-291
FLATスロットルスリーブ DAYTONA(デイトナ)FLATスロットルスリーブDAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)
899税込989
1個
4日以内出荷
純正類似品でリブ無しタイプのスロットルスリーブ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。人気のKLX125/D-TRACKER125はスリーブにグリップラバーが溶着された一体成形品の純正スロットルグリップASSYを採用しているため、本品ご利用が特にオススメです!。純正類似品につき、グリップ挿入クリアランスやスロットル開度は純正と若干異なります。グリップ装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行ない、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定 状態の確認を行なってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもメーカーでは一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。※70673以外のスリーブ樹脂色は、ランニングチェンジで白→黒に予告なく切り替わります。あらかじめご了承ください。
中形アルミフットスイッチ SFシリーズ 国際電業中形アルミフットスイッチ SFシリーズ国際電業(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
もっとも標準的なタイプのシリーズです。 各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機などメタリックR25-635相当動作力34.3N保護構造IP30材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC1500使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下定格電圧(V)AC250連数1連RoHS指令(10物質対応)対応
フラットフェイス・スロットルコーン CF POSHフラットフェイス・スロットルコーンCF POSH(5件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
コーン本体に凹凸がないフラットフェイスのオープンエンドタイプ。
ケ-スアツシ,スロツトル  57100-04J00 スズキケ-スアツシ,スロツトル 57100-04J00スズキ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:57100-04J00
ネジ式コネクター サンホープネジ式コネクターサンホープ(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
ホース用クイックカップラー(LQ40)に接続する部品。樹脂製。
蛇口取付形状ネジ付
グリップ スロットル(ブラック) 57110-04J00-291 スズキグリップ スロットル(ブラック) 57110-04J00-291スズキ(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
5日以内出荷
ネジ付蛇口ニップルL(CG) タカギネジ付蛇口ニップルL(CG)タカギ
379税込417
1個
欠品中
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。カップリング散水栓(地下水栓)3/4呼(20)の口先に対応します。
用途散水栓につなぐ。材質ABS樹脂寸法(mm)35×35×40適合蛇口外径(Φmm)21~25適合蛇口ねじ径(Φmm)G3/4蛇口取付形状ネジ付
グリップ スロットル(ブラック) 57110-09410-291 スズキグリップ スロットル(ブラック) 57110-09410-291スズキ
939税込1,033
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番5711009401
ハンドルグリップ スタンダード モノタロウハンドルグリップ スタンダードモノタロウ(181件のレビュー)
529税込582
1セット(2本)
当日出荷
コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
用途グリップの補修など。全長L(mm)約125タイプ非貫通内径(Φmm)(左)20(右)24適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)グリップ径(Φmm)31長さ内寸(mm)約119販売区分業務用
スーパースロットルパイプ KITACOスーパースロットルパイプKITACO(29件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。 キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。
用途ノーマルスロットルホルダー専用
フットスイッチ汎用タイプ 国際電業フットスイッチ汎用タイプ国際電業(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
グリップ レフト(ブラック) 57211-32G02-291 スズキグリップ レフト(ブラック) 57211-32G02-291スズキ(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ハイスロットルSET KITACOハイスロットルSETKITACO(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。 スポーツ走行やサーキット走行に非常に有効です。キタコ製キャブレターKIT専用となります。
用途ビッグキャブレター用セット内容スロットル本体×1、左右グリップ×1、グリップワイヤー×1、スロットルケーブル×1材質樹脂製スロットル
スズキミニカラーグリップ KITACOスズキミニカラーグリップKITACO(10件のレビュー)
659税込725
1セット(2本)
5日以内出荷
ドレスアップに最適なハンドルグリップです。スズキミニスクーター専用の小径ハンドルパイプに適合します。
スロットルパイプ KIJIMA(キジマ)スロットルパイプKIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
好みの社外グリップへの交換や、グリップヒーターの取り付けを簡単に行えるスロットルパイプが登場!純正グリップ用の周り止めのリブをなくし(メーカーによっては低く) 簡単にグリップが差し込めるようにしました。多くの車輌に対応出来るラインナップを用意しました。樹脂製 ブラック
フットスイッチ M4形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ M4形シリーズオジデン(大阪自動電機)(24件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から20日以内出荷
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力10N(1.0kgf)
ハイスロ用ハンドルパイプ KITACOハイスロ用ハンドルパイプKITACO(4件のレビュー)
399税込439
1個
7日以内出荷
適合キタコ補修部品
スロットルパイプ ホンダスクーター 115mm KIJIMA(キジマ)スロットルパイプ ホンダスクーター 115mmKIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
699税込769
1個
4日以内出荷
カスタムグリップへの交換や、グリップヒーターの取り付けを簡単に行えるスロットルパイプ。純正スロットルパパイプに在る、グリップ周り止めのリブを無くし(メーカーによっては低く)簡単にグリップを差し込めるようにしました。多くの車輌に対応出来るラインナップを用意しました。