カテゴリ
- バイク純正部品(12)
- バイク部品(8)
絞り込み
「57211-22d01-291」の検索結果

スーパーグリップ
MAD MAX(マッドマックス)(19件のレビュー)¥859~税込¥945~1セット(2本)当日出荷から6日以内出荷飽きのこないシンプルなデザインです。全長(mm)120付属品樹脂製バーエンドキャップタイプ貫通タイプ内径(Φmm)22.2/24(スロットル側)ハンドル径(Φmm)22.2(7/8インチ)ハンドル用外径(Φmm)約31
スーパースロットルパイプ
KITACO(30件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から3日以内出荷純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。 キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。用途ノーマルスロットルホルダー専用
ハンドルグリップ スタンダード
(182件のレビュー)¥529税込¥5821セット(2本)当日出荷コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。用途グリップの補修など。全長L(mm)約125色黒タイプ非貫通内径(Φmm)(左)20(右)24適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)グリップ径(Φmm)31長さ内寸(mm)約119販売区分業務用
NICEネオミニグリップ(貫通タイプ)
KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(2本)当日出荷から5日以内出荷NICEネオグリップを小排気量用にデザインされたニューバージョン 小排気量バイク用の短めのグリップ全長L(mm)110タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)31
スーパーバイクグリップ
PROGRIP(35件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2本)当日出荷から5日以内出荷≪PROGRIPとは?≫。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。。≪スタンダードラバー≫。従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。。≪GP GELシリーズ≫。長距離ツーリングにおすすめのやわらかめグリップ!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!「耐震ゲル」よりも更にソフトな「GPゲル」素材を採用しツーリングでの手の疲労軽減に効果絶大!!あらゆる気象条件路面状況車両状況に対応しエンジンや路面、双方からの振動を柔軟に吸収します。※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。。≪耐震GELシリーズ≫。レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐える適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。内径(Φmm)(左右)22/25
オーバルディンプルグリップ(スズキスクーター特殊サイズ専用)
KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2本)5日以内出荷スズキ小排気量スクーターにある特殊サイズに合わせたグリップです。全長L(mm)116タイプ貫通タイプ最大径D(mm)Φ34
03~04’ CBR600RR 国内仕様専用 チタン SLIP-ON チタン JMCAプレート付
ヤマモトレーシング¥109,800税込¥120,7801個57日以内出荷仕様チタン長円×370質量(kg)2タイプS/O適合車種03'~04' CBR600RR音量(dB)94