カテゴリ

  • メカニカル部品(100)
  • 自動車純正部品(85)
  • 油圧機器・油圧ホース(56)
  • トラック純正部品(40)
  • バイク純正部品(30)
  • 制御機器(25)
  • 農業機械(20)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 作業服(10)
  • バイク部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「58-101」の検索結果

関連キーワード
467件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッズ 寝具 コット敷きパッド ピンク 58×101cm イケヒコ・コーポレーションキッズ 寝具 コット敷きパッド ピンク 58×101cmイケヒコ・コーポレーション
2,988税込3,287
1枚
7日以内出荷
お昼寝コット専用の敷パッドになります。肌触りのよりタオル生地を使用しています。洗えて清潔にご使用いただけます。ご購入前にサイズをご確認お願いいたします。
寸法(cm)58×101アズワン品番60-0537-92素材【表地】パイル部=綿100% 【裏地】ポリエステル100% 【中材】ポリエステル100%
ブレーキフルード 古河薬品工業ブレーキフルード古河薬品工業(403件のレビュー)
899税込989
1缶(1L)
当日出荷から7日以内出荷
JIS規格及び米国連邦規格以上の高沸点を有し、厳しい条件下でも高性能を長期間保ちます。ブレーキ系統に使用されている金属パーツに対して発錆・腐食が起きにくく、ラバーパーツに対しても膨潤・軟化・硬化等の悪影響がありません。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
AGF マリーム 袋500g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF マリーム 袋500g味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
729税込787
1袋(500g)
当日出荷
「マリーム」なら、楽しく、まろやか、クリーミー。「Marim(マリーム)」は、インスタントコーヒーやレギュラーコーヒー、紅茶などを引き立てる豊かなコクと、すっきりした後味がお楽しみいただけるコーヒーミルクです。AGF(エージーエフ) 「マリーム」 袋 500gは、コーヒーを引き立て、まろやかな味わいに仕上げるクリーミングパウダーです。大容量の袋入り詰め替え用(エコパック)タイプ。クリップなどで閉じて袋のままでもお使いいただけます。粉末なのでいつものコーヒーにプラスすれば、コーヒーを冷まさずにミルク入りコーヒーをお楽しみいただけます。いつものコーヒーのお供にコーヒーフレッシュ・コーヒークリームとしてお使いください。
用途コーヒー1杯(140ml)に対して、ティースプーン山盛り1杯(約3g)が適量です。お好みにより量を加減してください。アイスの場合は、少量のお湯で溶かしてからご使用ください。 ※ティースプーン山盛り1杯=小さじ1杯相当タイプ-エコマーク認定認定商品タイプ袋入りエコマーク認定番号09 140 001
ハピオフレンズ  水性多用途(つやあり) カンペハピオハピオフレンズ 水性多用途(つやあり)カンペハピオ(15件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶(1.6L)
当日出荷から9日以内出荷
■[長期間風合い・ツヤを保つ] ウレタン樹脂配合だから紫外線・排ガス・雪・酸性雨など外敵から建物を守り、長期間風合い・ツヤを保ちます。 ■[なめらかな塗膜] ベタつきの少ないサラッとしたなめらかな塗膜になります。 ■[ペイントしやすい] 臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。 ※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。 ■[カビの発生をガード] 防カビ剤配合だから外壁・水まわりなどをカビの発生から守ります。 ■[鉄をサビから守る!] 防サビ配合だから鉄部をサビの発生から守ります。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。
用途■[屋内外の木部・木製品] 窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 / ラティス / デッキ など ■[屋内外の鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / ドア / 農機具 など ■[室内かべ・及び 天井] 浴室 / 台所 / 洗面所 / トイレ など ■[屋外かべ] 外かべ:サンディング / ブロック塀 など 材質:外カベ/コンクリート・モルタル面・サイディング など ■[プラスチック] 発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS ■[屋根] 瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル等) 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等 ■[屋根材] 釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦、コンクリート瓦・乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 ■[各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 / ステンレス板 / 樹脂版 ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[プラスチック] ポリエチレン / ポリプロピレン等 ■[摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣類や物が接する椅子や棚特性速乾主成分水ウレタン樹脂主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、トタン、かわら屋根、浴室、外カベ希釈剤乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)
ジャンボとじ針 Clover(クロバー)ジャンボとじ針Clover(クロバー)
449税込494
1個
当日出荷
針先を曲げた目すくいしやすいタイプ。針先が丸く糸割れしません。あみもの始末や毛糸刺しゅうに。極太~超極太毛糸用。
材質アルミニウム長さ(mm)70アズワン品番62-4090-54太さ(mm)2.5
GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ) TRUSCOGPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(5個)
当日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。外径(Φmm)58穴径(Φmm)9.6厚さ(mm)10適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
Bタイプ盤用キャビネット 日東工業Bタイプ盤用キャビネット日東工業(2件のレビュー)
66,980税込73,678
1面
翌々日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル材質(基板)木製基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー プレーン (99) MAZDA(マツダ)ワッシャー プレーン (99)MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
249税込274
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)日東工業(2件のレビュー)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
スクリーン ダブルバブル クリア ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)スクリーン ダブルバブル クリアZEROGRAVITY(ゼログラビティー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。
セミキルトフルジップアップジャケット 5810-1 アタックベースセミキルトフルジップアップジャケット 5810-1アタックベース
3,398税込3,738
1着
3日以内出荷
シリーズ5810シリーズ混率(%)ポリエステル100仕様撥水、身頃中綿、襟裏フリース、袖リブ、胸ファスナー付ポケット種別ジャケット
スロットルチューブ STD ZETAスロットルチューブ STDZETA(5件のレビュー)
759税込835特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
純正スロットルに対応したリプレースメントスロットルチューブ。グリップゴムのみを交換する際に重宝する。アルミハンドガードやバーエンドプラグを装着する場合に便利なオープンエンドタイプもラインナップ。
アルミXバー・Zバー 創建アルミXバー・Zバー創建
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
アルマイトシルバー長さ(m)3
アルミ目透かし型見切縁 創建アルミ目透かし型見切縁創建
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
アルマイトシルバー
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W90cmタイプ ホワイト ストア・エキスプレスシリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W90cmタイプ ホワイトストア・エキスプレス
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
材質スチール製/粉体塗装直径(Φmm)外枠:8/中:3ピッチ(cm)(ネット)5
Sタイプ盤用キャビネット 大型 日東工業Sタイプ盤用キャビネット 大型日東工業
66,980税込73,678
1面
翌々日出荷
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開材質(基板)鉄製基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン先端メスピペット 2058シリーズ アズワングリーン先端メスピペット 2058シリーズアズワン
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
鉛・カドミウム不含有です。
材質硼珪酸ガラス-1
小型切替ユニット INAX(LIXIL)小型切替ユニットINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
ORZ形屋外用キャビネット 日東工業ORZ形屋外用キャビネット日東工業
99,980税込109,978特価
1台
当日出荷から13日以内出荷
仕様屋外用材質本体:鉄キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6
セパラブルフラスコ 丸形 バンド式 SIBATA(柴田科学)セパラブルフラスコ 丸形 バンド式SIBATA(柴田科学)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
BJ158 ねじ穴付きストラップ イマオコーポレーションBJ158 ねじ穴付きストラップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から12日以内出荷
最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
フリーコーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)フリーコーナーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
幕板などの乗り越えや、90°までの曲部に使用します。任意の長さに切断でき、ジャバラ部を切断することでダクトを固定する壁面同士が「ねじれの関係」となる施工にも使用できます。
材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン使用環境温度(℃)-20~60
児童用聴診器 SB-01 アズワン児童用聴診器 SB-01アズワン
1,500税込1,650
1個
当日出荷
小学生に使いやすいサイズの聴診器
仕様●チェストピース:片面使用●大きさ(mm):780●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-75
ウレタンホースジョイント キンクプロテクター付 CEJN(セイン)ウレタンホースジョイント キンクプロテクター付CEJN(セイン)
8,298税込9,128
1セット(10個)
当日出荷から20日以内出荷
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。ホースを折れにくくして、ホースの損傷を防止します。
使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンホースジョイント CEJN(セイン)ウレタンホースジョイントCEJN(セイン)
7,098税込7,808
1セット(10個)
当日出荷から20日以内出荷
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
吸気弁 カクダイ吸気弁カクダイ(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
二次側のサイホン現象の防止、また、真空破壊などを行います。
全長(mm)62外径(Φmm)41取付ねじRc1/2アズワン品番64-6513-43
SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄製2.3mm
ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)最小リーク仕様 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)最小リーク仕様Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。オイル漏れ対策済みのため、動作回数の多い治具に使用可能です。
用途ワークの固定、位置決めに。締付力(kN)0.5/2.5クランプ力(kN)(10MPa時)0.5材質ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染めねじ寸法M12×1.5締付トルク(N・m)(取付時)10ピストン径(Φmm)8
スクリーン コルサ クリア ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)スクリーン コルサ クリアZEROGRAVITY(ゼログラビティー)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
1989年の創立以来、数多くのサーキットで活躍しているスクリーンメーカー。 エアを送ってアクリルプラスチックを膨らます「ブローモールド」という製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。 時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。
B/ONウインカーステーセット黒 POSH FaithB/ONウインカーステーセット黒POSH Faith
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ) 日東工業ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ)日東工業
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
塗装色ヘアーライン仕上クリアー塗装(背面は塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
スクリーン スポーツツーリング クリア ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)スクリーン スポーツツーリング クリアZEROGRAVITY(ゼログラビティー)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から59日以内出荷
エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。
スクリーン MARC1 クリア ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)スクリーン MARC1 クリアZEROGRAVITY(ゼログラビティー)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。
ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ) 日東工業ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ)日東工業
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
盤用キャビネット 露出形 奥行250mm(片扉) 日東工業盤用キャビネット 露出形 奥行250mm(片扉)日東工業
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工材質規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XD有効深さ(mm)218塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)設置場所屋内用キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠1.6または2.3扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
スクリーン SRタイプ クリア ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)スクリーン SRタイプ クリアZEROGRAVITY(ゼログラビティー)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。
ストレートシャンクドリル 658  GT100 グーリングストレートシャンクドリル 658 GT100グーリング
23,980税込26,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工材質SKH51先端角(°)38コーティングTINコート
OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ250mm)日東工業
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法C1(mm)272設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
油圧ショベルカー用ゴムパッド(コマツ建機) 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(コマツ建機)建機Platform
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください
用途取り付けボルト・ナット付き互換性ゴムパット ラバーパット ゴムパッド ラバーパッド ゴムシューパッド PAD rubber pads パワーショベル バックホウ バックホー ユンボ excavator digger適合メーカーコマツ建機
ベルポスト クリヤーファイル セキセイベルポスト クリヤーファイルセキセイ
1,698税込1,868
1冊
3日以内出荷
ビジネスシーンを格上げする、高級感と実用性を備えたクリヤーファイル。書類や写真が映える透明度の高いPPポケット採用。
用途上質なPUレザー表紙に高級感のあるステッチ加工を施しています。 ビジネスの場で信頼感を演出。 書類の出し入れがしやすいトップインタイプ。材質【ポケット】PP(60ミクロン)規格A4-S寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)317×230×14ポケット数10ポケットポケットタイプ溶着式ポケット(中台紙なし)材質(裏地)ナイロン材質(表地)PU
...