カテゴリ
- 農業機械(13)
- 厨房用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 作業工具(4)
- 卓上消耗品(2)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(7)
- CKD(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- hokua(北陸アルミニウム)(4)
- 大阪魂(4)
- グーリング(2)
- ホーザン(2)
- オフィスマイン(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ベストツール(1)
- アカオアルミ(1)
- テスコム(1)
- アンセル(1)
- カンダ[厨房用品](1)
- EBM(江部松商事)(1)
- リスパック(1)
- ヤンマー(1)
- スマイル[家具](1)
- DIPPERホクメイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「58-270」の検索結果

耐薬品手袋アルファテック 58-270
アンセル¥339~税込¥373~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。薄手から中厚手の手袋が必要な化学薬品を扱う用途向けのリキッドプルーフ手袋です。ANSELL GRIP Technologyによる最高のグリップ性能を発揮し、手先の極めて細かな動きを実現する耐化学薬品手袋です。着脱が簡単で、最小限の熱を保ち、他の耐化学薬品手袋に比べ汗を軽減するため、手の疲労も軽減します。ニトリルの二重コーティングと15ゲージの縫い目のないナイロンライナーが採用されているため、作業者の手を清潔に保ち、オイルや化学薬品、様々な液体との有害な接触から皮膚を保護します。安全カフには、手袋を着脱しやすくし、引き裂きを防ぎ、手にかゆみが生じないようにするための形状が採用されています。 非常に軽量なため、他の耐化学薬品手袋に比べ快適な装着感を得られます。用途自動車関連。機器の修理およびメンテナンス。金属加工、ガラス加工。化学薬品。塗装作業。プレス射出成形。部品の組み立てと取り付け。工具またはロボットの塗装または洗浄。原料倉庫。仕様AQL(合格品質水準):0.65滑り止め効果ニトリルEN374規格JKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル
ゼノア(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から8日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル用途部品の交換に適合品番BKZ275関連部品【部品グループ】シャフトおよびハンドル
ストレートシャンクドリル 658 GT100
グーリング¥21,980税込¥24,1781箱(10本)当日出荷から4日以内出荷深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工材質SKH51先端角(°)38コーティングTINコート
ストレートシャンクドリル レギュラタイプTi #2458
グーリング¥28,980税込¥31,8781箱(10本)翌々日出荷X型シンニング採用。難削材加工に最適なFIRE(TiAlN)コーティング付きドリルです。用途工具鋼/ステンレス鋼/チタン合金の加工材質コバルトハイス
音の振動数測定器 SW-Y
ナリカ¥13,000税込¥14,3001個4日以内出荷音の振動数を手軽に測れる測定器 おんさや試験管笛などの、音の振動数を手軽に測ることができる測定器です。手動で増幅率を調整することで、大きな音でも小さな音でも精度よく測定することができます。音圧測定を利用するとおんさの周りの音の干渉のようすなどを10段階で測定することができます。 鼓測定値のホールド機能付き。 鼓鼓外付マイク入力を活用して応用実験にも使えます。寸法(mm)130×80×35測定範囲振動数:100.0~999.9、1000~9999Hz 、音圧:10段階レベル表示電源単3乾電池2個(別売)精度±0.1%(100.0~999.9Hz) 、±0.2%(1000~3999Hz)、±0.5%(4000~9999Hz)機能増幅率調整、ホールド機能、外付マイク入力内蔵マイク小型コンデンサーマイク![アクリル パンフレットケース スマイル[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65441338-210608-02.jpg)
アクリル パンフレットケース
スマイル[家具](1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷透明度の高いアクリルを使用した壁掛け用のパンフレットスタンド。フタ付きで、ホコリなどからパンフレットを守ります。パンフレット収納部と背板の間に空間を設け、蝶番部分の隙間から入り込んでくる雨などの水分でパンフレットが漏れにくい設計にしました。上部に2点の穴があるので、結束バンドやネジで留めて壁などに取り付けます。材質アクリル
プロマイスターCT フライパン(プラチナ加工)
hokua(北陸アルミニウム)(4件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から翌々日出荷材質アルミ生地、アルマイト皮膜層表面処理テフロンプラチナ加工金属ヘラ使用不可
プロマイスターBC フライパン ガス火専用
hokua(北陸アルミニウム)(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から翌々日出荷材質アルミ生地、アルマイト皮膜層表面処理ノンコーティング
セラプロンベルト
オフィスマイン¥19,980税込¥21,9781セット(5本)当日出荷高耐久性切削不織布ベルトです。用途金属、研削、研磨、ヘアーライン。強固なサビ取り、塗装はがし。セット内容5本入材質ナイロン、セラミック質量(g)180ベルト寸法(mm)58×270サイズ(mm)58×270mm2018年トラスコ掲載ページ5 0553
IHマイスターBCフライパン
hokua(北陸アルミニウム)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷アルミキャスト製<特厚底>です。熱伝導・熱容量が一段と大きく、熱が素早くムラなく伝わります。材質アルミ生地、アルマイト皮膜、特殊磁性体溶射、セラミック塗装表面処理ノンコーティング
IHマイスターCTフライパン
hokua(北陸アルミニウム)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷アルミキャスト製<特厚底>です。熱伝導・熱容量が一段と大きく、熱が素早くムラなく伝わります。材質アルミ生地、アルマイト皮膜、特殊磁性体溶射、セラミック塗装表面処理テフロンプラチナ加工金属ヘラ使用不可
粗大ゴミ解体ノコギリ
WIZ'A¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷用途粗大ゴミや廃棄物の解体に仕様折込式材質刃:炭素工具鋼(無電解ニッケルメッキ) / ハンドル:エラストマー樹脂寸法(mm)(折り畳み時)270×23×58 / (使用時)510×30×42色シルバー/ブラック品番【替刃】「マルチキング 替刃 1枚入 240mm」(GTMK-241)質量(g)246切断対象カーペット/プラスチック/ラック・パイプ椅子/物干し竿/ネジ/釘/アルミ/石膏ボード刃渡り(mm)240角度調節3段階
芯温スマートクッカー
テスコム¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷日本初※!食材の”中心温度”を測ってやわらかくおいしく仕上げる低温調理器、 ※2022年3月時点で発売されている民生用低温調理器カテゴリーにおいて(自社調べ)用途■食材に刺した芯温温度計で食材の中心温度を測定。設定した中心温度に到達後、その温度を維持しながら調理します。 しっとりやわらかいサラダチキン、チャーシュー、ローストビーフなどが、ほったらかしで簡単においしく作れます。 ※1:2022年3月時点で発売されている民生用低温調理器カテゴリーにおいて(自社調べ) ■水に浸さず、チャック付きポリ袋※2に入った食材を庫内に入れて、庫内を加熱して食材を包み込むように加熱調理します。 鍋や水の用意や、面倒な後片付けは不要です。※3 ※2:耐熱温度100℃以上の食用品チャック付きポリ袋が使用できます。チャック付きポリ袋ジップロック(R)フリーザーバックSサイズ/Mサイズ推奨。 ※3:芯温温度計を使用した場合、芯温温度計センサー部分の洗浄が必要となります。 ■芯温を測定しながら調理する「芯温調理モード」と、庫内の加熱のみをする「調理モード」の二つのモードを搭載。 モードを選択後、使用する加熱温度・時間を設定し、スタートボタンを押したら、あとはほったらかしで出来上がりを待つだけです。 ■本体幅はA4縦半分とほぼ同じ大きさ。省スペースで使えます。※4 ※4:設置時には本体左右・後方をそれぞれ3cm以上離してください。フタ開閉のため、フタより上は前面以外に2方向以上開放してください。 ■耐熱温度100℃以上の食品用チャック付きポリ袋が使用できます。 調理後はジップロック(R)に入った食材を取り出すだけで手間がかかりません。 ■芯温調理モードと調理モードに、それぞれ3種類の温度と時間の設定を登録できるメモリー機能を搭載。 調理の度に設定する手間がかかりません。 ■チャンネル登録者数40万人超えの人気YouTuber大西哲也氏監修!バリエーションにとんだ21レシピを掲載。 低温調理の楽しさが広がります。仕様【デザイン・企画】自社材質本体:PP、フタ:耐熱ABS、庫内:アルミダイカスト、芯温温度計:ステンレス/PC+ABS質量(kg)1.8品名芯温スマートクッカー(TLC70A)消費電力(W)360電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】69(底部58)×190(底部178)×190、【本体のみ】112×306×229、【芯温温度計取付収納時】124×306×270電源コード(m)1.4保証期間1年設定可能温度(℃)【芯温調理モード】・芯温:40~85(1℃単位)・庫内温度:設定芯温温度+5~95(1℃単位)、【調理モード】・庫内温度:40~95(1℃単位)
スマホが置けるスタンドライト スリム
スマイルキッズ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷乾電池式なのでコンセント位置を気にせず持ち運びできます スタンドを取り外してハンディライトとしても使えます用途単3形乾電池3個使用のコンパクト・スリムなLEDスタンンドライト スタンド部にスマホが置けます 0.3W白色LED×1個材質(本体・スマホスタンド)ABS樹脂、(レンズ)ポリカーボネート色白質量(g)個装:約179寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約105×270×58光源0.3W白色LED×1個電源タイプ乾電池式アームシングル明るさ(Lm)約20電球の種類LED連続点灯時間(時間)約65(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
工具セット
ホーザン¥9,598税込¥10,5581セット(8点組)3日以内出荷から7日以内出荷学校での実習に必要な工具が揃った基本工具セット。質量(kg)0.6入組点数8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45
DON FCフライパン
アカオアルミ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から5日以内出荷硬質アルミ(AS3905材)使用。耐食性・耐摩耗性に優れ、普通アルミ材に対し強度が2倍。耐久性に優れ、プロの酷使にも充分性能を発揮します。きめ細やかな表面仕上げ。外面だけでなく内面の平滑度も向上し、汚れにくく洗いやすい。持ち手の幅を広く、持ちやすい形状。リベットの艶出し仕上げ。腐食しにくい光沢のある表面仕上げにしました。内面は3層コートフッ素樹脂加工。材質本体・ハンドル:アルミ表面処理内面フッ素樹脂加工金属ヘラ使用不可
極匠 Wスイング ハンマー差し
ベストツール¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷仮枠ハンマーのほかに、プラスチック墨つぼ等の収納に最適なダブルスイング式コンパクト黒革工具差しです。 んな姿勢でも邪魔せずに作業ができ、ツールの「持ち上がり現象」を解消したオールステンレス製のWスイング金具(PAT)を搭載。材質(本体)牛黒床革、ベルポーレン材、(丁番)ステンレススチール質量(g)100呼び寸法(mm)270×70×80(最大W58)
ベスポジBPZ Tベースレギュラー
DIPPERホクメイ¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷少ない押し圧で横ズレしない機構の支柱型手すり材質ASA、アルミ、ステンレス、エラストマー、木サイズΦ18(上幅58)×高さ190~270
ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から6日以内出荷ラプコンを搭載したドアクローザーです。ストッパー付は開時に扉を保持します。デザイン性に優れた、ロングセラー製品です。材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/焼付塗装質量(kg)1.39質量(g)1390種類その他シリーズラプコンクローザーLDC-N2シリーズ形態パラレル取付用(外開きドアの内側付用)適合扉幅:900mm×高さ:2100mm以下適合扉質量(kg)15~45kg以下
バイオ パティブル角 27-19 OC
リスパック¥2,598税込¥2,8581袋(50点)5日以内出荷精肉に。環境対応素材。テープレスの実績拡大中のスマート嵌合とドリップ漏れ防止機能付きのオードブル容器登場!※本体は別売り。材質バイオPET寸法(mm)270×190×58


















![アクリル パンフレットケース スマイル[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65441338-210608-02.jpg)










![木曽檜無地盛台 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29142043-181015-02.jpg)