カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3,246)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,003)
  • 制御機器(2,152)
  • バイク純正部品(1,475)
  • 切削工具(846)
  • パソコン/周辺機器(648)
  • メカニカル部品(641)
  • 農業機械(512)
  • 作業工具(348)
  • 測定用品(281)
  • バイク部品(233)
  • 建築金物(227)
  • 研磨材(227)
  • 物流用品(225)
  • 自動車純正部品(212)
  • 機構部品(184)
  • 配管・水廻り設備部材(173)
  • 保管用品(138)
  • 電気材料(124)
  • FA担当者のオススメ新商品(92)
  • 家電(84)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(71)
  • 科学研究・開発用品(70)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(60)
  • 塗装・養生・内装用品(58)
  • 油圧機器・油圧ホース(54)
  • 清掃用品(51)
  • 学童・教育用品(50)
  • 事務用品(49)
  • オフィス家具(45)
  • テープ(44)
  • 自動車補修部品(41)
  • 電動工具(39)
  • 空調・照明・電設資材(37)
  • 洗車・清掃(37)
  • 農業・園芸資材(35)
  • 防犯用品(33)
  • 防災用品(26)
  • 建材・エクステリア(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(24)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 空圧工具(22)
  • 自転車部品(21)
  • 安全用品(20)
  • 住設機器(20)
  • 溶接用品(19)
  • トラック純正部品(19)
  • 安全標識(18)
  • 医療(18)
  • 梱包用品(16)
  • 安全保護具(15)
  • 食品・飲料(15)
  • カー用品(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 厨房用品(13)
  • 救急・衛生(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • 整備工具・収納(11)
  • 測定関連サービス(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 縫製用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 日用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 手袋(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • マスク(4)
  • 作業服(4)
  • 塗料(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「5X2」の検索結果

16,191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップ ワイヤ 5X2-2628H-01 YAMAHA(ヤマハ)キャップ ワイヤ 5X2-2628H-01YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
主な適合純正品番5X2-2628H-00
キャップ グリップアッパ 5X2-26281-00 YAMAHA(ヤマハ)キャップ グリップアッパ 5X2-26281-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スペーサ ビード 5X2-25394-00 YAMAHA(ヤマハ)スペーサ ビード 5X2-25394-00YAMAHA(ヤマハ)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
ガスケット クランクケースカバー 3 5X2-15462-10 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット クランクケースカバー 3 5X2-15462-10YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
12x 5x2.0mm/ M5 ゴム平パッキン エスコ12x 5x2.0mm/ M5 ゴム平パッキンエスコ
410税込451
1パック(30個)
当日出荷
内径(Φmm)5エスコ品番EA949SW-5
スクリユー,タツピング 5X2 ホンダスクリユー,タツピング 5X2ホンダ
33税込36
1個
4日以内出荷
クリップ(5X2) 90467-16063 YAMAHA(ヤマハ)クリップ(5X2) 90467-16063YAMAHA(ヤマハ)
109税込120
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番90467-16063主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(1YBN)
スクリユ,タツピング 90167-05X02 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ,タツピング 90167-05X02YAMAHA(ヤマハ)
369税込406
1個
3日以内出荷
Φ5x2mm 超強力マグネット(10個) エスコΦ5x2mm 超強力マグネット(10個)エスコ
1,740税込1,914
1パック
欠品中
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ5×2使用温度(℃)80以下入数10個入り
O-リング (5X2) 93210-60538 YAMAHA(ヤマハ)O-リング (5X2) 93210-60538YAMAHA(ヤマハ)
849税込934
1個
4日以内出荷
ワツシヤ,プレ-ト 90202-05X02 YAMAHA(ヤマハ)ワツシヤ,プレ-ト 90202-05X02YAMAHA(ヤマハ)
459税込505
1個
3日以内出荷
サークリップ(5X2) 93440-42101 YAMAHA(ヤマハ)サークリップ(5X2) 93440-42101YAMAHA(ヤマハ)
279税込307
1個
3日以内出荷
スクリユー タツピング 5X2 9390335410 ホンダスクリユー タツピング 5X2 9390335410ホンダ
28税込31
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番93903-35410主な適合車種(ホンダ)スーパーカブC125
ベアリング(5X2) 93310-418K5 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング(5X2) 93310-418K5YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
スクリユー タツピング 5X2 9390325420 ホンダスクリユー タツピング 5X2 9390325420ホンダ
28税込31
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番93903-25420主な適合車種(ホンダ)GYRO X
BOLT RECESSED 5X2 90005MEJ000 ホンダBOLT RECESSED 5X2 90005MEJ000ホンダ
99税込109
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番90005-MEJ-000主な適合車種(ホンダ)PCX 150
チューブ ブリーザー 5X2 15761141J20 ホンダチューブ ブリーザー 5X2 15761141J20ホンダ
559税込615
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番15761-141-J20
SCREW SPECIAL 5X2  90101KW6840 ホンダSCREW SPECIAL 5X2 90101KW6840ホンダ
219税込241
1個
5日以内出荷
SCREW SPECIAL 5X2  90101MBTD20 ホンダSCREW SPECIAL 5X2 90101MBTD20ホンダ
219税込241
1個
5日以内出荷
BOLT,RECESSED 5X2  90006KYJ900 ホンダBOLT,RECESSED 5X2 90006KYJ900ホンダ
139税込153
1個
5日以内出荷
BOLT,RECESSED 5X2  90005MEL000 ホンダBOLT,RECESSED 5X2 90005MEL000ホンダ
119税込131
1個
5日以内出荷
M2/2.1x5.0x2.0mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン) エスコM2/2.1x5.0x2.0mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン)エスコ
60税込66
1個
欠品中
内径(Φmm)2.1外径(Φmm)5厚さ(mm)2エスコ品番EA949ZC-2
SCREW,SPECIAL,5X2  90105KFL890 ホンダSCREW,SPECIAL,5X2 90105KFL890ホンダ
239税込263
1個
5日以内出荷
RUBBER,100X5X2.0    64215MGH640 ホンダRUBBER,100X5X2.0 64215MGH640ホンダ
179税込197
1個
4日以内出荷
SCREW B,TRUSS 5X2  90103GEC920 ホンダSCREW B,TRUSS 5X2 90103GEC920ホンダ
219税込241
1個
5日以内出荷
SCREW A,TRUSS 5X2  90102GEC920 ホンダSCREW A,TRUSS 5X2 90102GEC920ホンダ
209税込230
1個
5日以内出荷
(MX919)SCREW FITTING / HEX SCREW M5X2 三菱ふそう(MX919)SCREW FITTING / HEX SCREW M5X2三菱ふそう
249税込274
1個
5日以内出荷
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(66件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)大阪魂(28件のレビュー)
499税込549
1パック(37個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
SCREW,TAPPING 5X2 ホンダSCREW,TAPPING 5X2ホンダ
429税込472
1セット(3個)
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
589税込648
1袋(50本)
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
519税込571
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
479税込527
1袋(20本)
当日出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)(2件のレビュー)
659税込725
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
IC BUS FET EXCH SW 5X2:2 24TSSOP Texas InstrumentsIC BUS FET EXCH SW 5X2:2 24TSSOPTexas Instruments
189税込208
1個
13日以内出荷
。IC BUS FET EXCH SW 5X2:2 24TSSOP
仕様●タイプ:バスFETエクスチェンジスイッチ●回路:5 x 2:2●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-TSSOPアズワン品番67-0409-14
耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油OKエクセル-100BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維特性耐油
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
824税込906
1パック(40本)
当日出荷から4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
ロールピン ストレート 少量パック 八幡ねじロールピン ストレート 少量パック八幡ねじ
160税込176
1パック(8個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
割れ目を持った円筒状のピンで打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。弾性を利用するので、穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。真円度が出ているので、円周全面が接触します。
用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) テザックブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)テザック(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステルブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)丸ワッシャー(平ワッシャー) 特寸 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
579税込637
1袋(50個)
当日出荷
鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類平ワッシャー
...