カテゴリ
- 制御機器(30)
- 農業機械(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 切削工具(20)
- 自動車補修部品(16)
- メカニカル部品(14)
- パソコン/周辺機器(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 研磨材(5)
- 食品・飲料(3)
- 防災用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(29)
- CKD(23)
- omron(オムロン)(7)
- EPCOS(7)
- KANA(片山チエン)(6)
- 協育歯車(6)
- サンドビック(6)
- 三菱電機(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- 京セラ(4)
- 富士電機(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- SEOUL SEMICONDUCTOR(3)
- Axel(2)
- Acer(エイサー)(2)
- SANDVIK(2)
- シバタ(フォークリフト)(2)
- ヱスビー食品(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「5b-120」の検索結果

先三角ショートビット
スターエム(76件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥148~税込¥163~1個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
マジックテープ B(メス)
日本紐釦貿易(2件のレビュー)¥799税込¥8791巻(5m)当日出荷から4日以内出荷●縫製用として最適な、大巻タイプの面ファスナー(マジックテープ)です。こちらは柔らかな肌触りのメス(ループ側)単品。しっかりとした固定力が必要な介護テープや衣料品の制作に便利です。ミシンでの縫い付けがスムーズに行える、安定した品質のロングセラーアイテムです。●「マジックテープ」は(株)クラレの面ファスナーの登録商標です。用途ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用するスタンダードなタイプです。材質ポリエステル100%規格B(メス)
寒冷地向定水位弁セット(ストレート型)
兼工業¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、 真空を破壊します。(DBのみ) 寒冷地用のため、水抜きユニットを給水配管側、子弁配管に装備しています。 ストレーナ型には、製品二次側の下部に、水抜栓がついています。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ハンドル:CAC406、ストレーナキャップ:C3604、案内羽根:CAC406、水抜栓:C3604、ストレーナ:SUS304、手動レバー:SUS430、オリフィス案内羽根A:CAC406/合成ゴム、オリフィス案内羽根B:CAC406/合成ゴム、弁座:SUS304、バキュームブレーカ:C3604材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水適合JIS規格JIS B 0203
平歯車S75B
協育歯車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。セット内容セットスクリューが1個付いてます。材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥529税込¥5821袋(5個)翌々日出荷から7日以内出荷
CoroReamer(R) 835 超硬ソリッドリーマ
サンドビック¥64,980税込¥71,4781本当日出荷から3日以内出荷低炭素鋼10Φの場合、HSSリーマの30倍送りが可能なリーマです。 不当分割切刃設計がたわみを打消し、ビビりを解消。 真円度がアップしました。
F-14RP5H-B(Core 5 120U/16/SSD500/W11P)
サードウェーブ¥229,800税込¥252,7801台翌日出荷仕様●CPU詳細:インテル Core 5 120U (最大5.0GHz/10コア/12スレッド)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VRAM容量:なし●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子 x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●その他環境及び安全規格:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:確認中●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス (CPU内蔵)●ストレージタイプ:SSD 500GB NVMe SSD●ストレージ容量:500GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14.0インチ フルHD 非光沢ワイド液晶●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット x1、dTPM2.0搭載、指紋認証センサー内蔵タッチパッド●バッテリ:リチウムイオンバッテリー 駆動時間(JEITA 測定法 3.0):5.9時間(動画再生時)/10.7時間(アイドル時)●プロセッサーテクノロジー:120U●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり microSDカードリーダー (SD/SDHC/SDXC、最大認識容量:2TB)●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:DDR5 SO-DIMM●ライセンスOS:Windows11●リカバリ用データ保存場所:SSD●外部ディスプレイ出力:あり HDMI(1.4b) x1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):22 x 325 x 222 mm●附属品:ACアダプタ、簡易マニュアル(各部の名称・保証書・修理依頼書)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター・ACケーブル・本体バッテリーが適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●電波法:適合●電波法備考:無線LAN/Bluetooth本体質量(g)1300最大消費電力(W)45解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンドキーボードあり 日本語配列キーボード(88キー/かな印字)ポインティングデバイスあり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません)Webカメラあり プライバシーシャッター・マイク付 HD画質(720p) WEBカメラRoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANギガビットLANポート x1無線LANWi-Fi 6E AX211 (IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax)USBUSB 3.2 Gen2 (Type-A) x1、USB 3.2 Gen1 (Type-A) x1、USB 3.2 Gen2 (Type-C、 DP1.4/PD対応) x1オフィスソフトなし
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
ラジエターキャップ
NTK(日本特殊陶業)(422件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。タイプ四輪車用標準タイプ
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。