カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11,549)
  • メカニカル部品(6,753)
  • 自動車純正部品(6,490)
  • 制御機器(5,643)
  • オフィス家具(4,356)
  • パソコン/周辺機器(3,899)
  • バイク純正部品(3,867)
  • 医療(2,136)
  • 切削工具(1,966)
  • 農業機械(1,644)
  • バイク部品(1,279)
  • ねじ・ボルト・釘(1,250)
  • 測定用品(1,228)
  • 厨房用品(1,209)
  • 電気材料(1,099)
  • 科学研究・開発用品(886)
  • 機構部品(841)
  • 空調・電設資材(795)
  • 卓上消耗品(702)
  • 店舗什器・備品(684)
  • 建材・エクステリア(617)
  • 作業工具(611)
  • 学童・教育用品(581)
  • 家電(534)
  • 油圧機器・油圧ホース(519)
  • 作業服(517)
  • 事務用品(490)
  • 物流用品(478)
  • 配管・水廻り設備部材(465)
  • 介護用品(459)
  • 安全靴・作業靴(450)
  • 船舶用品・漁業資材(412)
  • 建築金物(404)
  • FA担当者のオススメ新商品(389)
  • カー用品(383)
  • 保管用品(372)
  • 日用品(356)
  • 清掃用品(342)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(317)
  • 照明(312)
  • 梱包用品(294)
  • 自動車補修部品(290)
  • 住設機器(273)
  • トラック純正部品(273)
  • 防災用品(264)
  • 農業・園芸資材(261)
  • トラック用品・パーツ(242)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(229)
  • 自転車部品(227)
  • 研磨材(226)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(214)
  • 電動工具(155)
  • 溶接用品(144)
  • 安全用品(141)
  • 救急・衛生(141)
  • 安全保護具(139)
  • 防犯用品(118)
  • 塗装・養生・内装用品(116)
  • クリーンルーム用品(114)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(99)
  • 縫製用品(91)
  • ヘルスケア(89)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(88)
  • はんだ関連・静電気対策用品(88)
  • 農具(87)
  • 測量用品(土木/建設)(84)
  • 安全標識(81)
  • 空圧工具(80)
  • フォークリフト・産機・建機用品(77)
  • 手袋(75)
  • 自動車用オイル・ケミカル(69)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(69)
  • バッテリー・電装(67)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(65)
  • 塗料(57)
  • テープ(47)
  • 鈑金・塗装(46)
  • スプレー・オイル・グリス(43)
  • 測定関連サービス(43)
  • 接着剤・補修材(40)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(35)
  • 食品・飲料(33)
  • トラック輸送・安全用品(31)
  • 整備工具・収納(29)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(22)
  • 理美容(21)
  • ガレージ機器・整備設備(19)
  • 洗剤・除去剤(18)
  • マスク(15)
  • タイヤ・足回り(13)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • 完成車(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
  • エンジン工具(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)

「5c」の検索結果

関連キーワード
72,274件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円形定量ろ紙 No.5C ADVANTEC円形定量ろ紙 No.5CADVANTEC(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100枚)
当日出荷
微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過細菌試験のろ過厚さ(mm)0.22JIS規格JIS P 3801 5C種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118使用pH範囲0~12ろ水時間(s)570吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)1
修正テープCF5C 3色 3本パック トンボ鉛筆修正テープCF5C 3色 3本パックトンボ鉛筆(1件のレビュー)
559税込615
1パック(3本)
当日出荷
商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 012
同軸ケーブル5C-2V 関西通信電線同軸ケーブル5C-2V関西通信電線(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻(10m)ほか
当日出荷
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。ケーブル5C-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/km概算質量(kg/km)65導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/0.8導体外径(Φmm)外部1/5.4、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)131(220MHz時)、263(770MHz時)特性インピーダンス(Ω)75
同軸ケーブル 5C-FB 正和電工同軸ケーブル 5C-FB正和電工(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC耐電圧AC1000V(1分間)テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05静電容量67(1kHz)外径(mm)(アルミラミネート)5.1絶縁体厚さ(mm)1.98絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)(内部)1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗21.1Ω/km以下特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
5C用 F型プラグ マスプロ電工5C用 F型プラグマスプロ電工(7件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
仕様5Cケーブル用
5Cコレット 共立精機5Cコレット共立精機
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
スーパーコレットチャック(SAC-25・SAC-25U)用のコレットです。
材質S45C焼入れ質量(g)300適合機種SAC-25-5C、SAC-25U-5C
ガスケット 13251-05C00 スズキガスケット 13251-05C00スズキ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
桐山ロート用ろ紙 No.5C 桐山製作所桐山ロート用ろ紙 No.5C桐山製作所
789税込868
1箱(50枚)
当日出荷
きわめて微細な保留性を持つため、微細な沈殿のろ過に適しています。
保留粒子径(μm)1ろ過速度遅い厚さ(mm)0.21灰分0.00004gろ紙No.5C
プロテクター (GE5C) MAZDA(マツダ)プロテクター (GE5C)MAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
プロテクター (BP5C) MAZDA(マツダ)プロテクター (BP5C)MAZDA(マツダ)
229税込252
1個
翌々日出荷
ガスケット (RF5C) MAZDA(マツダ)ガスケット (RF5C)MAZDA(マツダ)
339税込373
1個
翌々日出荷
テレビコンセントプラグ (5C用) DXアンテナテレビコンセントプラグ (5C用)DXアンテナ
629税込692
1個
当日出荷
-
保証期間1年
ピン (BA5C) MAZDA(マツダ)ピン (BA5C)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
クリップ (RF5C) MAZDA(マツダ)クリップ (RF5C)MAZDA(マツダ)
99税込109
1個
翌々日出荷
プロテクター (RF5C) MAZDA(マツダ)プロテクター (RF5C)MAZDA(マツダ)
139税込153
1個
翌々日出荷
ブラケット (S05C) MAZDA(マツダ)ブラケット (S05C)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター マックステル4K8K対応5C用F型(接栓)コネクターマックステル(56件のレビュー)
86税込95
1個ほか
当日出荷
2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合5C用タイプF型
5C用接栓(10個入り) 日本アンテナ5C用接栓(10個入り)日本アンテナ
829税込912
1袋(10個)
当日出荷
5C用F型接栓
適合5C用
泡まつキャップユニット(旧品番:5C000302) TOTO泡まつキャップユニット(旧品番:5C000302)TOTO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
適合本体TLS11、TLS11R接続ねじM24×1
BS・CS用 低損失75Ωケーブル(5Cケーブル) マスプロ電工BS・CS用 低損失75Ωケーブル(5Cケーブル)マスプロ電工(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ケーブル5C(S5CFB)
5C接栓 サン電子5C接栓サン電子(1件のレビュー)
369税込406
1セット(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
5C用同軸ケーブルの高シールドコネクタ。カシメリング不要、編組の折り返しなし、ペンチ等で締め付けるだけで同軸加工が可能な省施工構造。同軸ケーブルのシールド性を損ねない高シールドを実現。屋内用。5C用(FB・FV・2V)。HSマーク取得品
オルタネーター (B5C7) MAZDA(マツダ)オルタネーター (B5C7)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
ダンパ 5C12837100 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ 5C12837100YAMAHA(ヤマハ)
139税込153
1個
3日以内出荷
ダンパ 5C18452700 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ 5C18452700YAMAHA(ヤマハ)
139税込153
1個
3日以内出荷
バンパー フロント (BW5C) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (BW5C)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ラジエーター (B5C8) MAZDA(マツダ)ラジエーター (B5C8)MAZDA(マツダ)
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
コンバーター (B5C7) MAZDA(マツダ)コンバーター (B5C7)MAZDA(マツダ)
91,980税込101,178
1個
翌々日出荷
リングO (RF5C) MAZDA(マツダ)リングO (RF5C)MAZDA(マツダ)
409税込450
1個
翌々日出荷
スペーサー (G5C0) MAZDA(マツダ)スペーサー (G5C0)MAZDA(マツダ)
449税込494
1個
翌々日出荷
コード ショート (RF5C) MAZDA(マツダ)コード ショート (RF5C)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ヘッドシリンダー (RF5C) MAZDA(マツダ)ヘッドシリンダー (RF5C)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
チューブ バキューム (RF5C) MAZDA(マツダ)チューブ バキューム (RF5C)MAZDA(マツダ)
419税込461
1個
翌々日出荷
SY5C0 SMCSY5C0SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.O.)
定量濾紙 No.5C ADVANTEC定量濾紙 No.5CADVANTEC
1,198税込1,318
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。
厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 5種C最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118使用pH範囲0~12ろ水時間(s)570吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分0.01%湿潤破裂強さ(kPa)12
ハーネス フロント (G05C) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (G05C)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
SEAT COVER (B05C) MAZDA(マツダ)SEAT COVER (B05C)MAZDA(マツダ)
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
プラグ (G5C1) MAZDA(マツダ)プラグ (G5C1)MAZDA(マツダ)
259税込285
1個
翌々日出荷
シール オイル (RF5C) MAZDA(マツダ)シール オイル (RF5C)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ユニット コントロール (RF5C) MAZDA(マツダ)ユニット コントロール (RF5C)MAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
メンバー クロス (BA5C) MAZDA(マツダ)メンバー クロス (BA5C)MAZDA(マツダ)
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...