カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(568)
  • 防災用品(69)
  • 制御機器(42)
  • カー用品(37)
  • 農業機械(27)
  • バイク部品(18)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 自動車補修部品(13)
  • 家電(13)
  • 切削工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 電気材料(5)
  • オフィス家具(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5c-2w」の検索結果

884件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 75Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 5C-2W ) < 2重編組シールド > 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 5C-2W ) < 2重編組シールド >

    関西通信電線
    14,980税込16,478
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
    用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:0.8、外部:6.3絶縁体外径(mm)4.9シース外径(Φmm)8.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)27(10MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
  • 75Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( EM-5C-2W 環境配慮型 ) < 2重編組シールド > 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-5C-2W 環境配慮型 ) < 2重編組シールド >

    関西通信電線
    16,980税込18,678
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
    材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:0.8、外部:6.3絶縁体外径(mm)4.9シース外径(Φmm)8.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)27(10MHz)素線数1インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
  • 同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    73,980税込81,378
    1巻(100m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
    外部からの雑音を受けにくく、特性も安定しています。 無線受信用、電力線搬送用給電線、高周波用機器の接続、内部配線に使用します
    材質PVC
  • HSS-E-PM- 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用) プロトティップ

    HSS-E-PM- 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用)

    プロトティップ
    14,980税込16,478
    1本
    9日以内出荷
    転造可能な全被削材に使用可能です。高い切削速度が可能です。
    用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS-E-PM 転造タップ(鉄系被削材専用工具) プロトティップ

    HSS-E-PM 転造タップ(鉄系被削材専用工具)

    プロトティップ
    14,980税込16,478
    1本
    9日以内出荷
    鉄系被削材専用工具です。切りくずの発生なし、軸方向ミスカットなし、良好な加工面品質です。
    用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。表面処理AlCrNRoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS-E- 転造タップ プロトティップ

    HSS-E- 転造タップ

    プロトティップ
    13,980税込15,378
    1本
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90 ケナメタル

    ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90

    ケナメタル
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。調整式ポケット
    最大切込深さ(mm)9.5
  • フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 70 ケナメタル

    フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 70

    ケナメタル
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。15タイプ
    最大切込深さ(mm)6.5
  • フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 90 ケナメタル

    フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 90

    ケナメタル
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ
    最大切込深さ(mm)8
  • 6308W2RSHR4C5 Koyo(光洋シーリングテクノ)

    6308W2RSHR4C5

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番90363-40047・90363-40041適合メーカーTOYOTA
  • LEADER C2C3 5W30 SP 20L REPSOL

    LEADER C2C3 5W30 SP 20L

    REPSOL
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C7などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。
    呼称全合成油粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル化学合成油ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(559件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • C2 C3 5W-30 SN/CF 5L REPSOL

    C2 C3 5W-30 SN/CF 5L

    REPSOL
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C4などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。
    呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • C2 C3 5W-30 SN/CF 1L REPSOL

    C2 C3 5W-30 SN/CF 1L

    REPSOL
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    LEADER(リーダーレンジ) ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C3などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。
    呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
  • USB Type-A to C ケーブル(36W出力/5Gbpsbps/2.0m)ホワイト アドテック

    USB Type-A to C ケーブル(36W出力/5Gbpsbps/2.0m)ホワイト

    アドテック
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    アドテックの APC-V2006AC-U3 Type-A to C ケーブルは、QC3.0にも対応し3A電力伝送が可能です。USB3.0接続に対応し高速5Gbpsでのデータ転送にも対応。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
    ホワイトケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB3.0ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)5適合用途データ転送用・充電用
  • USB Type-A to C ケーブル(36W出力/5Gbpsbps/2.0m)ブラック アドテック

    USB Type-A to C ケーブル(36W出力/5Gbpsbps/2.0m)ブラック

    アドテック
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    アドテックの APC-V2006AC-U3 Type-A to C ケーブルは、QC3.0にも対応し3A電力伝送が可能です。USB3.0接続に対応し高速5Gbpsでのデータ転送にも対応。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
    ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB3.0ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)5適合用途データ転送用・充電用
  • ローソク球 C7 5W E12 2個入 クリア マクサー電機

    ローソク球 C7 5W E12 2個入 クリア

    マクサー電機
    169税込186
    1個
    6日以内出荷
    ナイトライト、仏壇仏具、キャンドルライト、シャンデリアなどに最適。クリア
    型式C7消費電力(W)5定格電圧(V)100/110口金E12電球形状ローソク球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 30W GaN 小型 軽量 USBコンセント エレコム

    スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 30W GaN 小型 軽量 USBコンセント

    エレコム
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。USB Type-C(TM)ポートは、USB Power Deliveryに準拠し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。USB-Aポートは最大出力12W(5V/2.4A)で、”おまかせ充電”に対応しています。
    その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum質量(g)約58使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1、USB-A(メス)×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電可能な端末、またはUSB-Aポートから12W(5V2.4A)の規格内で充電が可能な端末。2ポート同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約42×30×39定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:5V/9V/15V/20V、USB-Aポート:5V2ポート同時出力時:各ポート5V定格入力電流(A)1保証期間1年間定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:最大出力30USB-Aポート:122ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)使用地区日本プラグ形状90度スイング構造定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A、USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4A2ポート同時出力時:合計最大15W(USB Power Delivery での出力はできません)
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • スマホ充電器 AC充電器 タイプC×2ポート PD 最大出力20W スイングプラグ 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム

    スマホ充電器 AC充電器 タイプC×2ポート PD 最大出力20W スイングプラグ 小型 軽量 USBコンセント iPhone

    エレコム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
    その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum質量(g)約48使用温度範囲(℃)0~40適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器。幅W×厚さ×高さH(mm)約40×29×33定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V、 2ポート同時出力時:各5V定格入力電流(A)0.6保証期間1年間定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:最大出力20、2ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)使用地区日本プラグ形状90度スイング構造定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート使用時:5V時3A / 9V時2.22A、2ポート同時出力時:合計最大15W
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 液晶ディスプレイ 34.14型/3440×1440/USB-C、HDMI、DisplayPort/ブラック/5Wスピーカー×2 Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 34.14型/3440×1440/USB-C、HDMI、DisplayPort/ブラック/5Wスピーカー×2

    Dell Technologies
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    U3425WE 液晶ディスプレイ 34.14型/3440×1440/USB-C、HDMI、DisplayPort/ブラック/5Wスピーカー×2 Dellデジタル ハイエンド シリーズ34インチ曲面モニター(U3425WE)は、圧倒的な没入感と優れた接続性を備えたプレミアムなウルトラワイドモデルです。高コントラストなIPS Blackパネルによる美しい色再現に加え、120Hz駆動の滑らかな表示、最大90W給給電可能なThunderbolt 4ポートや2.5GbE有線LANなど、充実したハブ機能で作業効率を劇的に高めます。
    表面処理ノングレアコントラスト比2000:1(標準)解像度3440×1440入力端子USB-C、HDMI、DisplayPort色(本体)ブラックアスペクト比21:9モニターサイズ34.14型パネル駆動方式IPS
  • ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ嵌合部形状プラグ
  • モバイルバッテリー20000mAh C WH カシムラ

    モバイルバッテリー20000mAh C WH

    カシムラ(13件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    iPhoneとiPadをフル充電 出力合計5V2.4A(12W)。3台同時に充電できる。 USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載 電池残量の目安が分かるLED付 USB Type-C、microUSBのどちらでも本体を充電できる。 すぐに使えるUSB-C充電ケーブル付き 安心して機内に持込できるMSDS/UN38.3合格品 電気用品安全法(PSE)適合品 安全/安心の保護機能搭載 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載、難燃材ケース採用
    ホワイト質量(g)440出力USB Type-C:5V/2.4A、USB-A:1ポート最大5V/2.4A、3ポート合計最大12W適合規格PSE入力5V/2A入力端子USB Type-C、micro USB、USB Type-C、microUSB電池残量表示LEDインジケーターバッテリー容量(mAh)20000USBポート数3(USB Type-C(入出力兼用)×1、USB-A(自動識別IC搭載・出力専用)×2)安全機能過熱保護、短絡保護、過電圧保護、過電流保護、ヒューズ充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C・USB-A入力ポートUSB Type-C、Micro USB出力ポートUSB Type-A
  • ガンツ 超広角照射バータイプワークライト GENTOS

    ガンツ 超広角照射バータイプワークライト

    GENTOS
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    充電式多目的作業灯 超広角照射バータイプワークライト。白色COB(面発光)LEDを3面搭載 後方にまで届く超ワイドな照射角(215°)で広範囲照射が可能。最大1200ルーメンの高出力 6時間の連続点灯。Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(120ルーメン/29時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。ダブル背面マグネットとダブル背面マルチフックで設置場所自由自在。底面マグネット付き専用充電スタンドで、置くだけの簡単充電。本体に直接ケーブルを差しての充電も可能(type-C接続)。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。GZ-613 後継
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品専用Type-C充電ケーブル(50cm)、ACアダプター(5V2A)、充電用スタンド(Type-C仕様)(W76.0×H120.85×D65.14(mm) 重さ105g)適合スイッチオペレーション:Top>COB Eco>COB Mid>COB Hi>OFF幅(mm)39.1厚さ(mm)33.5全長(mm)352質量(g)約377タイプバータイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約39.1×352×33.5保護等級IP64光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×3個バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP64フックあり設置方式マグネット・フック電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)9000(内蔵)光束(Lm)最大1200使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)トップライト:120(最大時)、メインライト:340(Ecoモード時)/750(Midモード時)/1200(Highモード時)照射角215°(広角)明るさ120ルーメン照射距離(m)最大:約42電球の種類白色COB(面発光)LED連続点灯時間(時間)約6~29照射角度(°)215(広角)落下耐久(m)テスト:2エコロジー商品省エネ
  • プラグ付きアンテナ線 オーム電機

    プラグ付きアンテナ線

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル。
    適合4K/8K放送、地上デジタル、BSデジタル、110℃Sデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ周波数(MHz)3224対応
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
    用途リチウムイオン電池の充電用セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数4本RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
  • USB-C to HDMI 出力 マルチドッキンステーション 折りたたみスタンド型 USB-A 5.0Gbps×2ポート・USB-C 480Mbps×1 ポート・PD100W(7in1) Vodaview

    USB-C to HDMI 出力 マルチドッキンステーション 折りたたみスタンド型 USB-A 5.0Gbps×2ポート・USB-C 480Mbps×1 ポート・PD100W(7in1)

    Vodaview
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    USB Type-C to マルチドッキングステーション 折りたたみパソコンスタンド
    用途USB Type-C 対応周辺機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプター仕様HDCP:対応規格HDMI規格 v1.0-2.1の機器に対応、【USB Type-C】〔Thunderbolt3/4〕〔USB3.1/4〕〔DisplayPort v1.2-2.0〕コネクタ形状◇USB Type-C(オス)◇HDMI(メス)◇USB Type-A×2(メス)◇microSD/SDカードスロット◇USB Type-C(メス)◇USB Type-C PD(メス)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートType-A:2ポート(USB3.2Gen1 5Gbps)、Type-C:USB3.2Gen1 5Gbps、Type-C:PD100W(充電用 )、Type-C:PC接続対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)・4K(30Hz)カードスロットmicroSD/SDカード
  • USBケーブル C-C Type-Cケーブル 充電/データ転送用 PD対応 最大100W 5A USB2.0 コンパクトコネクタ エレコム

    USBケーブル C-C Type-Cケーブル 充電/データ転送用 PD対応 最大100W 5A USB2.0 コンパクトコネクタ

    エレコム
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    ケーブル両端にUSB Type-C(TM)端子を搭載し、最大100WのUSB Power Deliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 従来品より約40%小型化(メーカー比)したコンパクトコネクターによりパソコン周りをスッキリ配線できます。
    仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格正規認証品電力(W)最大100コネクタ形状USB Type-C(TM)オス-USB Type-C(TM)オス対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載の周辺機器対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】×プラグ金メッキピンシールド2重シールドパッケージ袋+ステッカーワット数最大100W(対応)
  • バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット Aratas(旧:omron)

    バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。
    耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
  • AC充電器 USB PD対応 サンワサプライ

    AC充電器 USB PD対応

    サンワサプライ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    最大12台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、12ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器です。USB Type-C出力は最大20Wまでの出力に対応しているので、USB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンなどへの急速充電に対応します。各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。ムダな待機電力をカットできる一括電源スイッチ付きです。電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
    仕様USB PD:対応、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:あり、通電確認LED:ありセット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35電源本体内蔵型最大出力(W)合計144、USB PD:20定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレットなど※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力電圧(V)DC5/3A、DC9/2.22A(1ポート最大20W)、【複数ポート同時使用時】DC5/2.4A(C1、C2同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C3、C4同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C5、C6同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C7、C8同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C9、C10同時使用時1ポート最大)、DC5/2.4A(C11、C12同時使用時1ポート最大)出力端子USB Type-CUSBポート数12プラグ形状2P
  • 2m USB-C - USB-C ケーブル/USB 3.1(3.2 Gen 1) 5Gbps/100W (5A) PD & DP Altモード StarTech.com

    2m USB-C - USB-C ケーブル/USB 3.1(3.2 Gen 1) 5Gbps/100W (5A) PD & DP Altモード

    StarTech.com
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    高性能:USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed(データ転送速度5Gbps)対応USB-Cケーブル(2m)DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.0以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3またはUSB-C搭載ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
    仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)セット内容1-2mUSB-C5Gbpsケーブル質量(g)82タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s最大解像度8K @ 30Hz保証期間2年間メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)
  • USB 2.0 Type-C ケーブル 3m 給電充電対応(最大5A 100W) USB-IF認証済み StarTech.com

    USB 2.0 Type-C ケーブル 3m 給電充電対応(最大5A 100W) USB-IF認証済み

    StarTech.com
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    USB-IF 認証取得 モバイル端末の高速充電、USB-C対応ノートパソコンの充電に最大5アンペアで電力を供給 Thunderbolt 3ポート互換 メーカーの2年保証で信頼性を保証
    用途チャージャー、モバイルバッテリーでUSB-Cノートパソコンに給電。ドッキングステーションでUSB-Cノートパソコンを充電。チャージャーを使用しUSB-C対応モバイル端末を急速充電。USB-C対応モバイル端末をノートパソコンと同期ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
  • AC充電器_USB Power Delivery対応 サンワサプライ

    AC充電器_USB Power Delivery対応

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    最大6台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、6ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器です。USB Type-C出力は最大20Wまでの出力に対応しているので、USB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンなどへの急速充電に対応します。各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。ムダな待機電力をカットできる一括電源スイッチ付きです。電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。電源コードはトラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きです。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
    セット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35スイッチON・OFF:あり電源本体内蔵型最大出力(W)20(USB PD対応)、72(合計)ケーブル長(m)1.2端子形状USB出力:USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレットなど※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力【電圧/電流】DC5V/3A、DC9V/2.22A(1ポート最大20W)<複数ポート同時使用時>DC5V/2.4A(C1、C2同時使用時1ポート最大)DC5V/2.4A(C3、C4同時使用時1ポート最大)DC5V/2.4A(C5、C6同時使用時1ポート最大)材料GaN(窒化ガリウム):非採用キャップ絶縁キャップ:ありLED通電確認:なし耐久性高耐久:非対応USBポート数6ポートプラグ形状2P各種認証USB-IF認証:なしUSBUSB PD:対応
  • USBハブ/Type-C接続/100W USB PDパススルー/USB 3.2 Gen 1/5Gbps/2x USB-A + 2x USB-C/30cmホストケーブル StarTech.com

    USBハブ/Type-C接続/100W USB PDパススルー/USB 3.2 Gen 1/5Gbps/2x USB-A + 2x USB-C/30cmホストケーブル

    StarTech.com
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    4ポートUSB-Cハブ:USB-Cホスト対応USB拡張ハブ。USB 3.2 Gen 1(5Gbps)に対応、USB-AポートとUSB-Cポートそれぞれ2口を増設。USB-Cポートの1つでPDパススルーが可能。過電流保護機能(OCP)とWake on USB機能を搭載。4つのダウンストリームポートで最大15Wをダイナミックに共有。安定したパフォーマンス:100WのUSB Power Deliveryに対応。15Wをハブで使用(ポートを使用する場合)、85WをホストPCの充電に使用。一般的なハブにありがちなデバイス落ちや過電流を防止。長尺ホストケーブル:コンパクトな筐体、バスパワー動作で携帯に最適。一体型の30cmホストケーブルはセットアップしやすく、ノートパソコンをスタンドに置いて使用する際にコネクターにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite X2など2-in-1タイプのデバイスで便利。互換性:Windows、macOS、Linux、iPadOS、 ChromeOS、Androidなど主要なオペレーティングシステムに対応し、Thunderbolt 3/4 & USB4ホストデバイスで使用可能。MacBook(Intel/M1/M2)、Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft Surfaceなどに最適。USB 2.0と下位互換
    用途USB-Cポート搭載ノートPCにUSB-A周辺機器2台とUSB-C周辺機器2台を接続。自宅とオフィス間の持ち運びに最適。ダウンストリームUSB-Cポートの1つにUSB-C電源アダプターを接続してノートパソコンを充電。USBポートが少ないUSB-C充電デバイスに最適(MS Surface Pro、Pixel Book、iPad Proなど)仕様【急速充電ポート】なし、【全USBポートでの消費電力】4.5W(5V/0.9A)、【最大データ転送速度】5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【UASPサポート】あり、【ノートパソコン最大充電量】80W、【電力供給方法】USBバスパワーとUSB-C電源アダプタ、材質プラスチックスペースグレー質量(g)41ポート数4消費電力(W)15ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0(現在、VLANタギングはmacOSでサポートされていません)、Linuxカーネル 4.11.x以上 (LTSバージョンのみ)、iPadOS、ChromeOS、AndroidインターフェースUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)コネクタUSB Type-C(USB 3.2 Gen 1、5Gbps、24ピン)ケーブル長(mm)300電源供給方式バスパワー保管温度範囲(℃)-5~70寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42×75×14USBポート数4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~45ポートの種類2× USB Type-A(USB 3.2 Gen 1、5Gbps、9ピン)、1× USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps、24ピン)、1× USB Type-C(Power Delivery+データ、USB 3.2 Gen 1、5Gbps)使用湿度範囲(%RH)5~85
  • 50cm USB-C - USB-C ケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 2)/100W (5A) PD & DP Altモード StarTech.com

    50cm USB-C - USB-C ケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 2)/100W (5A) PD & DP Altモード

    StarTech.com
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)認証対応USB-Cケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。短尺50cm、USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
    仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)セット内容1-50cmUSB-C10Gbpsケーブルグレー、ブラック質量(g)26タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sケーブル長(m)0.5外径(Φmm)4.8、32 AWGコネクタ形状Type-C最大解像度8K @ 30Hz保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPEケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用
...