発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。
仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下
材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC
耐電圧AC1000V(1分間)
テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05
静電容量67(1kHz)
外径(mm)(アルミラミネート)5.1
絶縁体厚さ(mm)1.98
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
導体外径(Φmm)(内部)1.05
絶縁体外径(mm)5
導体抵抗21.1Ω/km以下
特性インピーダンス(Ω)75
減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
監視・防犯カメラ用同軸ケーブル
導体抵抗(Ω/km)21.1以下
質量(kg/km)52
2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
ケーブルS-5CFB
色ホワイトグレー
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。屋外のアンテナ配線にも使用可能です。
ケーブルS-5CFB
色白
インピーダンス75Ω
周波数帯域(MHz)10~3224MHz 2K4K8K放送対応
ケーブル5C(S5CFB)
VHFから通信衛星放送帯域までカバーする、低損失で可とう性に優れたケーブルです。高品質で耐久性に優れています。
用途衛星放送受信用、関連機器間の接続用。
高帯域にわたりVSWRが小さく、低損失かつしゃへい性に優れ、安定した伝送特性を発揮します。
軽量で可とう性がよく、取扱いが簡単。経年変化が極めて少なくなっています。
VHF帯から、衛星放送帯域CS-IFまでカバーできます。
用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に。
HBS(ホームバスシステム)の伝送路として。BS放送以外にも、CS放送の受信用として。
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高しゃへい・低損失タイプです。軽量なうえ、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路、高周波機器間の接続。
全長(m)100
耐電圧AC1000V/1分間
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PE
静電容量約67(nF/km)
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
素線数1
材質(導体)AC
特性インピーダンス(Ω)75±3(Ω)
ケーブルS-5C-FB
色黒
BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー四国電線
ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)
ケーブル外径(Φmm)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)75
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した5C同軸ケーブルです。JIS規格認証品です。超低損失、高シールドタイプで、耐候性に優れており、宅内配線から屋外のアンテナ配線まで使用できます。1箱100m巻。
用途屋内配線にも使用可能。両端無加工。周波数10~3224MHz対応です。
質量(kg)6.3
寸法(Φmm×m)外径:7.7×100
周波数帯域(MHz)DC~3224 2K4K8K放送対応
インピーダンス(Ω)75
導体抵抗(Ω/km)21.1以下
1巻(100m)
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
ケーブル5C-2V
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量67nF/km
概算質量(kg/km)65
導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体構成(本/mm)1/0.8
導体外径(Φmm)外部1/5.4、外部2/-
絶縁体外径(mm)4.8
シース外径(Φmm)7.2
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)131(220MHz時)、263(770MHz時)
特性インピーダンス(Ω)75
編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べて
S-5C-FB(AL)で約18%、S-7C-FB(AL)で約22%(メーカー比)の軽量化を図りました
4K・8K放送にも対応しています
仕上外径(mm)7.7±0.3
関連資料(0.85MB)
導体抵抗(Ω/km)10.4以下
耐電圧(V)AC1000
仕様(両端)BNC75-BNC75
形状ストレートプラグ
種類ケーブル
結線方式中心:圧着/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプBNC75Ω
4K8K衛星放送、地上デジタル放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に使用されています。発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより、伝送性・耐ノイズ性に優れています
規格JIS C 3502
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)発泡ポリエチレン
材質(テープ)(外部導体1)両面アルミラミネートテープ
編組(外部導体2)錫メッキ軟銅線編組
ケーブル長(m)100
ケーブル5C-FB
概算質量(kg/km)52
仕上外径(Φmm)7.7±0.3
低損失
経年変化が極めて小さい
広帯域に渡り安定して使用可能
軽量で曲げやすく、取り扱いが容易です
材質軟銅線
色灰
特性インピーダンス(Ω)75
耐燃性ポリエチレンシースの同軸ケーブルです
4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております
可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です
関連資料(0.58MB)
耐電圧(V)AC1000
衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル
特性インピーダンス(Ω)75±3
外部導体にアルミ合金線を用い、18%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。
全長(m)100
外径(Φmm)7.7±0.3
芯数1
絶縁体厚さ(mm)1.98
●75Ωタイプ●主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します●外被にノンハロゲン難燃ポリエチレンを使用
用途テレビ受信用機器及び関連機器。
長さ(m)100
コネクタ付き同軸ケーブルです。
用途BP1.5W5FC。5C-FB相当のS-5C-FBケーブル 1.5mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。
トラスコ品番475-2230
材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着
取付方式中心:圧着/外部:圧着
全長(m)1.5
コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル
適合電線S-5C-FB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
コネクタ付き同軸ケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
F型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタFP-5CFAを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー四国電線
ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)
ケーブル外径(Φmm)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)75
BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBNCWP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー四国電線
ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)
ケーブル外径(Φmm)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)75
3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒デジタル放送・双方向通信において送信データの誤りとなる流合雑音を遮断)
幅広い周波数帯域において経年変化が少なく安定した伝送特性を発揮します。
<地上波デジタル放送> 470~710MHz
<CATV> 90~470MHz
<衛星デジタル放送>
BS右旋:1032~1489MHz
CS右旋:1595~2071MHz
BS左旋:2224~2681MHz
CS左旋:2748~3224MHz
遮蔽が編組タイプなので可とう性に優れ、アルミプラスチックテープが絶縁体に接着されており、フェルールの先でアルミの割れを生じさせることなく加工が出来ます。
用途CATV(ケーブルテレビ放送受信)。インターネット配線に最適。
衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送の受信。
ダイレクトパソコン配線。※集合在宅では一般家庭と比較してケーブル条長が長く、減衰量も大きくなりますので幹線にはDIGITAL-7C-FB-TNLの利用をお勧めします。
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PFE
標準条長(m)100
素線数(内部導体)1
材質(導体)(内部導体)AC、(外部導体2/編組)AL
特性インピーダンス(Ω)75
挟んで回すだけで簡単に皮むき
衛星放送用ケーブルがOK!
S5C-FB・S4C-FBを簡単に皮むき
3C-2V・5C-2Vにも対応
用途衛星放送用ケーブルに最適
全長(mm)108
質量(g)50
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
80Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)
材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ
被覆PVC
導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)
仕上外径(Φmm)7.7±0.3
編組(外部導体2)アルミニウム線編組
1巻(100m)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
79Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)
材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ
被覆PVC
導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)
仕上外径(Φmm)7.7±0.5
編組(外部導体2)錫メッキ軟銅線編組
1巻(100m)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
デジタル放送受信用75Ω同軸ケーブル
用途地上波デジタル放送、衛星デジタル放送(BS/CS)の受信に最適。日本国内製造品
材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC
質量(g)63
全長(m)100
耐電圧1000
静電容量56
標準色薄灰、黒、白
素線径(mm)1.05
外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7
シース色白
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
導体抵抗21.1
特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(100m)
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
91Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)
材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ
被覆PVC
導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)
仕上外径(Φmm)7.7±0.3
編組(外部導体2)アルミニウム線編組
1巻(100m)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
81Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)
材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ
被覆PVC
導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)
仕上外径(Φmm)7.7±0.3
編組(外部導体2)アルミニウム線編組
1巻(100m)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
93Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
寸法ラッシングワイヤー:1/1.0mm、支持線:1/1.6mm
絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)
材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ
被覆PVC
導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)
仕上外径(Φmm)7.7±0.5
編組(外部導体2)錫メッキ軟銅線編組
1巻(100m)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
92Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)
材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ
被覆PVC
導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)
仕上外径(Φmm)7.7±0.3
編組(外部導体2)アルミニウム線編組
1巻(100m)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~710MHz 。CATV:90~470MHz。衛星デジタル放送:。(BS右旋)1032~1489MHz(CS右旋)1595~2071MHz。(BS左旋)2224~2681MHz(CS左旋)2748~3224MHz。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造で遮蔽性に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩も最小限に抑えます。S-5C-FB-SSF(-SSD)は、メッセンジャーワイヤー(1.6mm×1本)付ですので空中架空用に便利です。日本国内製造品。シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-S-5C-FBもご用意しています。シールド構造を3重にし、外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めたDIGITAL-5C-FBもご用意しています。4K/8K放送対応ケーブル、S-5C-FB(AL)もご用意しています。
用途地上波デジタル放送、衛星デジタル放送(BS/CS)の受信。CATV(共同受信)などの屋内配線
材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC
耐電圧1000
静電容量56
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
特性インピーダンス(Ω)75±3
関連キーワード
1
2
3
4
次へ