231件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理 直径(Φmm)示温エレメント部:4
1ケース(20枚)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。 ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用 構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受 液性清水(pH5.8~8.6) 塗装色グレー 材質(ケーシング)FC 材質(主軸)SUS304(接液部) 材質(インペラ)SCS13 液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ
ステンレス精密鋳物製のため錆付きがなく、メンテナンスが容易。 不凍液対応のメカニカルシールにより、漏れに強く長寿命。 全閉モータ採用のため、ベアリング劣化や絶縁劣化に強く、優れた耐環境性。
用途冷温水循環用、ビル設備給水用、一般工業用、一般給湯用、機械セット用、その他一般給水用 材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、ケーシング:SCS13 種類ラインポンプ モーター全閉外扇屋外形 液性清水 構造(軸封)メカニカルシール(SiC×カーボン) 液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
1台
529,800 税込582,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ PSS(2)形
冷温水循環用。ビル設備給水用。一般工業用。一般給湯用。機械セット用。その他一般給水用。
接続方法JIS10Kフランジ 電動機全閉外扇屋外形
1台
599,800 税込659,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

75Φ、ダブルストッパー。 TA515E-1に取り付けるとキャスター付三脚になります。
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

〇アルミボディで軽量〇コンパクト〇中実、中空タイプをラインナップ〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇省スペース対応/小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペース対応。〇直交軸タイプNEVシリーズならば、同芯軸タイプでは収納できないスペースでも取付け可能。〇全長 96mmのコンパクト(中空軸)/小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。〇減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化〇メンテナンスフリー&取付け自由自在〇潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。〇しかも、密閉充填構造なので、取付け姿勢も自由自在です。
1個
94,050 税込103,455
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 NEVシリーズ
小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。 減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化。 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要がありません。しかも、密閉充填構造なので、取付姿勢が自由自在です。
変速機タイプ遊星ギア 取付方式フランジ取付
1個
98,980 税込108,878
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)





1台
98,980 税込108,878
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)



自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)
4,598 税込5,058
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)


頭径(mm)32 仕様EA575WT-301用交換ヘッド 材質ナイロン
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

頭径(mm)94 仕様EA575WT-309用交換ヘッド 材質ポリエチレン
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

頭径(mm)46 材質(頭)PVC 仕様EA575WS-142用交換ヘッド
1個
875 税込963
翌日出荷

頭径(mm)38 材質(頭)PVC 仕様EA575WS-138用交換ヘッド
1個
595 税込655
翌日出荷

頭径(mm)25 材質(頭)PVC 仕様EA575WS-125用交換ヘッド
1個
305 税込336
翌日出荷

1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

頭径(mm)38 仕様EA575WT-302用交換ヘッド 材質ポリエチレン
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

頭径(mm)43 仕様EA575WT-303用交換ヘッド 材質ポリエチレン
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

頭径(mm)108 仕様EA575WT-310用交換ヘッド 材質ポリエチレン
1個
22,600 税込24,860
翌日出荷

頭径(mm)74 仕様EA575WT-307用交換ヘッド 材質ポリエチレン
1個
9,450 税込10,395
翌日出荷

頭径(mm)43 仕様EA575WT-303用交換ヘッド 材質ポリエチレン
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

頭径(mm)51 仕様EA575WT-304用交換ヘッド 材質ポリエチレン
1個
4,460 税込4,906
翌日出荷

頭径(mm)32 仕様EA575WT-301用交換ヘッド 材質ポリエチレン
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

1個
940 税込1,034
翌日出荷

JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等 種別両端アイ形 材質ポリエステル ブルー 等級JIS4等級 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS B 8818規格品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

1個
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
1,890 税込2,079
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
910 税込1,001
翌日出荷

1個
675 税込743
翌日出荷

1個
435 税込479
翌日出荷

点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
1本
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (596種類の商品があります)

関連キーワード