カテゴリ

  • 制御機器(34)
  • 物流用品(9)
  • バイク部品(7)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「5em」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FX2G-05EM2 Planex 5ポート 2.5GBASE-Tスイッチングハブ プラネックスコミュニケーションズ

    FX2G-05EM2 Planex 5ポート 2.5GBASE-Tスイッチングハブ

    プラネックスコミュニケーションズ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    「FX2G-05EM2」は、マルチギガビットLANの発熱に対応する両面放熱方式を採用した5ポート 2.5GBASE-T スイッチングハブです。新チップを採用し従来機に比べ低消費電力、低発熱を実現しました。全ポート2.5Gbpsに対応しており、大容量のデータも高速で転送可能。市場に広まっている2.5Gbps有線LAN(=2.5GbE)に対応した機器に導入することで2.5GbE環境への移行がすぐに実現できます。最大転送速度2.5Gbps (理論値)のマルチギガビットに対応し、従来のギガビット[最大転送速度1Gbps (理論値)] に比べ、大幅なスピードアップを実現します。家庭内のネットワーク環境を見直し、速度と安定性を求め無線LANから有線LANへの切り替えを行うことで、安定した接続を確保し、ネットワークの遅延や途切れを防ぐことができます。これにより、在宅勤務やリモート会議など、重要な作業環境をより快適に整えることが可能になります。本製品は「FX2G-05EM」の後継機で、2.5GbEに対応したMedia Access ControllerチップにRealtek社 RTL8372、PHYチップにRealtek社 RTL8221Bを採用し、従来機より大幅な低消費電力、低発熱を実現しました。
    仕様削減率:-38%ポート数5消費電力(W)最大負荷時:5.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    STC 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(56件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

    STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付

    ナンシン(40件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    車輪の回転のみをロックするキャスターです。
    種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(19件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業)

    2輪車プラグキャップ

    NGK(日本特殊陶業)(151件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
  • 手打ちバラ刻印 英字 TRUSCO

    手打ちバラ刻印 英字

    TRUSCO(11件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
  • ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ TRUSCO

    ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に
  • 目盛付クリアシリンジ PSYシリーズ 武蔵エンジニアリング

    目盛付クリアシリンジ PSYシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    3,998税込4,398
    1パック(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    液体の残量が一目で判る目盛付シリンジ。
  • ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシン

    ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車

    ナンシン(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ネジコミ式キャスター
    材質(車輪)ゴム形状自在車Sストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 枠式ターンバックル (アイ&アイ) 水本機械製作所

    枠式ターンバックル (アイ&アイ)

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質SUS304質量(g)48寸法L(mm)70ねじ径M-5寸法d(mm)10寸法L1(mm)120寸法A(mm)35寸法D(mm)4.2寸法B(mm)60寸法L2(mm)165寸法W(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.27使用荷重(N)1274
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)操作部 A165E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)操作部 A165E

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    形状分離型保護構造IP65耐油形(パネル前面から)耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1minランプ端子間:AC1,000V 50/60Hz 1min端子の種類はんだづけ端子保護等級IP65保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)機能非照光、プッシュロックターンリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(誤動作1ms以内)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)操作部形状丸胴形(Φ16mm)操作部色
  • エンボスカップ 未晒 サンナップ

    エンボスカップ 未晒

    サンナップ
    499税込549
    1袋(25個)
    当日出荷
    熱を手に伝えにくく、暖かい飲み物に最適。オフィス使いなどでもご使用いただけます。未晒でおしゃれなデザインです。12オンスのエンボス2重巻き断熱カップ 未晒タイプ 内面PEコーティング
    材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)未晒容量(mL)340直径(Φmm)85高さ(mm)105.2タイプエンボス加工容量(オンス)12底径(Φmm)52.5入数25個FSC認証認定FSC認証番号認定
  • ねじ込み式 自在 ゴム車 ナンシン

    ねじ込み式 自在 ゴム車

    ナンシン(3件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ネジコミ式キャスター
    材質(車輪)ゴム形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

    ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ストッパー付

    ナンシン(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
    材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車Sストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 金属製換気扇 遠隔操作式 Panasonic(パナソニック)

    金属製換気扇 遠隔操作式

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
    用途台所用羽根(Φmm)250仕様遠隔操作式、排気質量(kg)3.6寸法L(mm)157.5寸法H(mm)65寸法A(mm)352寸法F(mm)45寸法D(mm)175寸法E(mm)290寸法B(mm)315寸法C(mm)362消費電力(W)(50/60Hz)24.5/27.5寸法J(mm)190寸法G(mm)41寸法K(mm)155シャッター電気式、3枚換気風量(m3/h)882/918埋め込み寸法(mm)300角騒音値(dB)(50/60Hz)38.0/38.5
  • ハイトルク マレブル電動ボール弁 ネジ・AC100V・レデュース・10K 桑名金属工業

    ハイトルク マレブル電動ボール弁 ネジ・AC100V・レデュース・10K

    桑名金属工業
    47,980税込52,778特価
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    形状ストレート電圧(V)AC100/110接続方式ねじ込み形材質(シート)FTシート口径レデューストボア材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
  • 電動ダブルアクションポリッシャー RUPES

    電動ダブルアクションポリッシャー

    RUPES(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    コンパクトなボディにパワフルなモーターと12mmのオービットを採用した75Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 複雑な形状部分や、狭いところの研磨作業に最適で、柔軟性のあるマジックパッドとの組み合わせで、バンパー周りやピラーなど細部にまで完璧を求めるディテイラーに必要不可欠です
    用途複雑な形状部分や、狭いところの研磨作業に最適電源(V)100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])4000~5500全長(mm)300本体質量(kg)1.9オービット径(Φmm)12パッド幅(mm)75コード長さ(m)9
  • 三相ギヤードモータ 富士変速機

    三相ギヤードモータ

    富士変速機
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
  • LC-EM2100LSS本体用背面取付金具 ロックマンジャパン

    LC-EM2100LSS本体用背面取付金具

    ロックマンジャパン
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の本体用背面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
    用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。 本体用背面取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ本体用
  • 腕カバー(冷感/メッシュタイプ) エスコ

    腕カバー(冷感/メッシュタイプ)

    エスコ
    955税込1,051
    1双
    当日出荷
    高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現。 吸汗速乾加工により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。 適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。 紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付です。 メッシュタイプ
    仕様●サイズ:フリー●全長:420mm●材質:本体・メッシュ部:ポリエステル90%・ポリウレタン10%●カラー:ブラック×グレー●重量:60g●入数:1双
  • LC-EM2100LSS吸着板用背面取付金具 ロックマンジャパン

    LC-EM2100LSS吸着板用背面取付金具

    ロックマンジャパン
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の吸着板用背面取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
    用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。 吸着板用背面取付金具です。 外開きの扉などへの施工時に使用。タイプ吸着板用
  • LC-EM2100LSS吸着板用Z型取付金具 ロックマンジャパン

    LC-EM2100LSS吸着板用Z型取付金具

    ロックマンジャパン
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の吸着板用Z型取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
    用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。 吸着板用Z型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ吸着板用
  • LANケーブル 延長コネクタ Cat5e RJ45 中継コネクタ マグネット固定 ギガビット対応 コンパクト エレコム

    LANケーブル 延長コネクタ Cat5e RJ45 中継コネクタ マグネット固定 ギガビット対応 コンパクト

    エレコム
    899税込989
    1個
    当日出荷
    Cat5eのLANケーブルを延長する、マグネット付きRJ45中継コネクターです。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で使用可能。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。
    用途Cat5eのLANケーブルを延長するRJ45中継コネクターです。 。マグネット付きで、スチールデスクやパソコンラックなどに吸着できます。ケーブルが散らばりにくくデスク周りの配線がスッキリ。保管時もまとめられて便利です。 。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 。※Cat5e LANケーブルの延長に使用できますが、Cat5eの規格上ケーブルの延長は認められていません。 。狭いスペースにも設置しやすいコンパクトサイズです。 。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様PoE:○ホワイト質量(g)約7規格Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約14.6×約30.6×約19.3インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度最大1Gbps伝送帯域(MHz)100
  • ワイヤモッコ用エステルシート コンドーテック

    ワイヤモッコ用エステルシート

    コンドーテック(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    シートにハトメ穴が開いてます。破れた際の取り換えに。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/EM2 SKF(日本エスケイエフ)

    SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/EM2

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,998税込5,498
    1台(1本)
    当日出荷
    LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
    用途低回転数および高荷重トラスコ品番578-9674幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LGEM 2。重荷重、重振動、低回転に適した固体潤滑剤含有の高粘度軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量125cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
  • フライス加工用チップ コロミル345 サンドビック

    フライス加工用チップ コロミル345

    サンドビック
    38,980税込42,878
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。
    用途小~中切込みの正面フライス加工用。面取り加工用。断続、長い突き出しでの加工用。
  • ステンレスキャスター ナンシン

    ステンレスキャスター

    ナンシン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
    用途台車、平台車・ドーリー、機械装置、水のかかる環境材質(車輪)ゴム EM 75車輪幅(mm)25取付方式プレート式自在旋回半径(mm)R:65ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.8取付金具ステンレス始動力(daN)12.6旋回始動力(daN)27偏心(mm)E:25
  • ハイトルク マレブル電動ボール弁 F型・AC200・フルボア・10K 桑名金属工業

    ハイトルク マレブル電動ボール弁 F型・AC200・フルボア・10K

    桑名金属工業
    87,980税込96,778特価
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
  • CoroMill(R) 419 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 419 フライス加工用チップ

    サンドビック
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    当日出荷
  • CoroMill(R) 345 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 345 フライス加工用チップ

    サンドビック
    38,980税込42,878
    1セット(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FSL 250V 5A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FSL 250V 5A EM 1袋 10個入

    日本製線
    539税込593
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。FSLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:5A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-496形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)5コード353-496アズワン品番65-8094-43溶断速度T
  • 管ヒューズ 5A 6.3 x 32mm 250V ac タイムラグ GBT 250V 5A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 5A 6.3 x 32mm 250V ac タイムラグ GBT 250V 5A EM 1袋 10個入

    日本製線
    589税込648
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~8A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~8A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。GBTシリーズ(セミタイムラグ) O6.35´31.8mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:5A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-723アズワン品番65-8094-99
  • 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac 普通溶断 FBM 250V 5A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac 普通溶断 FBM 250V 5A EM 1袋 10個入

    日本製線
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBMシリーズ(普通溶断) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:5A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-335アズワン品番65-8094-83
  • USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ アズワン

    USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ

    アズワン
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    。USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(24件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
    形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ嵌合部形状プラグ