カテゴリ

  • 制御機器(36)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全用品(2)
  • 家電(2)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5kω 360°」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:360°連続, 1W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:360°連続, 1W

    BOURNS
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    22mmブッシュ取り付け 6639シリーズ. 精密、ブッシュ取り付けの連続回転ポテンショメータ パネル背面での占有面積が最小限で済む 長い回転寿命 - 高品質、高耐久性構造 電気的有効角度は340° 導電性プラスチック素子
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 連続定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだタレットシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±15%抵抗(kΩ)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6639S-1-502 BOURNS

    6639S-1-502

    BOURNS
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機

    RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)

    東京コスモス電機(30件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー仕様炭素系種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)31±1使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし耐電圧AC1000V 1分間寸法(Φmm)30シャフト長さL(mm)20締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形シャフト長さ(mm)20最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
  • RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用 東京コスモス電機

    RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用

    東京コスモス電機(15件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS準拠品です。
    仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
  • RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機

    RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)

    東京コスモス電機(34件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)24.6±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]抵抗体炭素皮膜
  • 多回転ポテンションメーター HP-18 緑測器

    多回転ポテンションメーター HP-18

    緑測器(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
    付属品M9ナット、内歯形歯付座金適合(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15種別接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ軸径(Φmm)6取付ブッシングマウント質量(g)約19種類接触形使用温度範囲(℃)-40~125定格電力(W)2(40℃)耐電圧AC1500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V温度係数(抵抗)50ppm/K以下耐衝撃(m/s2)500耐振動(m/s2)150回転トルク(mN・m[gfcm])8.5以下抵抗値許容差(%)±5ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])450以上バックラッシュ1°以下単独直線性(%)±0.25電気的回転角度(°)3600機械的回転角度(°)3600(0~+10)摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100以下
  • 多回転形ダイヤル 緑測器

    多回転形ダイヤル

    緑測器(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    多回転用アナログ型ダイヤル。
  • 巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ 東京コスモス電機

    巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ

    東京コスモス電機(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    JIS準拠品です。
    形状パネル取付形大きさ(Φ)25使用温度範囲(℃)-10~+100定格電力(W)1.2(40℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)寿命回転/定格1/2負荷 15000回転、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 1/10負荷 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 2方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 5時間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/1mN・min回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[71.4~306]RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10(特注±5、±2、±1)耐電圧(V/min)500抵抗値(Ω)全/5~20k、残留/R<500Ω 1Ω以下 1Ωmax.、R≧500Ω 0.2%Ω以下 0.2%max.抵抗変化特性直線形機械的回転角度(°)300±5
  • NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 SUS440C相当

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUS440C相当形状中実
  • 【オーダー】ステンレスリニアシャフト ストレート YSSAAタイプ YSK[リニアシャフト]

    【オーダー】ステンレスリニアシャフト ストレート YSSAAタイプ

    YSK[リニアシャフト](11件のレビュー)
    2,753税込3,028
    1本
    26日以内出荷
    軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
    材質QPD5(SUS440C相当品)軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~1500焼入硬度HRC56~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]

    【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ

    YSK[リニアシャフト](24件のレビュー)
    2,694税込2,963
    1本
    35日以内出荷
    軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
    材質SUJ2軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~2000焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
  • ポテンショメーター 5kΩ 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ポテンショメーター 5kΩ 0.25W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:0.25W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●軸径:5 mm●許容差:±20%アズワン品番65-7157-54
  • Vishay ポテンショメーター, 5kΩ, 1W VISHAY

    Vishay ポテンショメーター, 5kΩ, 1W

    VISHAY
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 5kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1W。電気テーパー = 対数。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±10%。CECC 41301-004、NFC 83253、LNZ、GAM T1. 金属製ロックワッシャ、ナット. 12 mm P11シリーズ. 金属製ボディ及びシャフトのサーメットトラックポテンショメータ パネル取り付け、はんだピン接続 シングル及びダブルライナ / 対数モデル 絶縁抵抗>;1000 MΩ (500 Vdc) 環境クラス55 / 125 / 56 エンクロージャクラスIP64 リニアトラック1 W、対数トラック0.5 W
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 0.5W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 0.5W

    BOURNS
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    5/8インチ角形単回転パネルコントロール - 92シリーズ. シャフトはプラスチック又は金属 実質上無限の電子回路絶縁 92シリーズには各種のピン配列構成を用意
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = J-フックシャフト長さ = 22mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:5, 1.5W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:5, 1.5W

    BOURNS
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    22mm 5 Turn 3548 Series. 巻線型エレメント 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 5定格電力 = 1.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ ) 東京コスモス電機

    GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ )

    東京コスモス電機(23件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷
    種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
    形状上面調整使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃)耐電圧900V AC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)温度係数(抵抗)±100ppm/℃最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下強度(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]回転角度(°)(電気的)210±10(機械的)250±10抵抗値許容差(%)±20(±10)ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]抵抗体サーメット抵抗変化特性直線型実装方法スルーホール
  • 多回転ポテンショメータ 20HP-10S 栄通信工業

    多回転ポテンショメータ 20HP-10S

    栄通信工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    取付ブッシングマウント質量(g)約30定格電力(W)2抵抗体巻線
  • マルチダイヤル 栄通信工業

    マルチダイヤル

    栄通信工業(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    読取アナログ適合シャフト径(Φmm)6
  • 設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    質量(g)Approx. 17使用温度範囲(℃)-40~85定格電力(W)2保護等級IP40回転数10turns絶縁抵抗(MΩ)1000/minimum (at DC 500 V)寿命【回転数】25000cycles回転トルク(mN・m[gfcm])9.81maximum[100]抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.2電気的回転角度(°)有効:3600機械的回転角度(°)3600+100摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)20maximum(at 4 min1)温度係数(ppm/℃)【抵抗】±50絶縁耐圧(V/1分間)1000
  • ポテンショメータ センサー用 3回転型 5KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ センサー用 3回転型 5KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    3回転型のセンサー用ポテンショメータです。 有効電気角は1080°です。 回転センサーとしてサーボ回路等に使います。 エンドレスではないが1回転360°フルの有効電気角が必要な場合などに対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:360°連続, 0.25W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:360°連続, 0.25W

    BOURNS
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    金属製ロックワッシャ、ナット. 3310Yシリーズ 三角ピン 9 mm. コンパクトなパッケージにより、基板やパネルの省スペース化を実現 浸漬型基板洗浄に耐える密閉性 スタンドオフを内蔵した成形ボディ、パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュ、プラスチックシャフト 温度: -40 → +125 ℃
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 連続定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = ブッシュ取り付け終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mm許容差 = ±20%抵抗(kΩ)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:360°連続, 1W VISHAY

    Vishay ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:360°連続, 1W

    VISHAY
    259,800税込285,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 5kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 連続。定格電力 = 1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 導電性プラスチック。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = タレット。シャフト長さ = 22.2mm。軸径 = 6.35 mm。許容差 = ±20%。Vishay モデル 357 ポテンショメータ. Vishayの357シリーズ精密ポテンショメータは一般的にオーディオ用途で使用されます。 357シリーズポテンショメータは、熱可塑樹脂ハウジングとステンレススチール製シャフトを備え、500万回のシャフト回転寿命を誇ります。. 特長と利点:. 導電性ポリマー素子 直線性公差 ± 1% 独立 絶縁抵抗: 1000 M Ω @ 500 V dc 電気的回転 340 ° ± 3 ° 動作トルク 3.68 mNm 取り付けブッシュ: O 9.5mm 、 L. 9.5mm 径 7/8 インチの単回転 コンパクトサイズ、 Advanced Design Technology ポテンショメータの要件に合ったコスト効率の高いソリューションを提供します あらゆる産業用途に適したモデル.
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ポテンショメーター, 5kΩ, 0.5W RS PRO

    RS PRO ポテンショメーター, 5kΩ, 0.5W

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 5kΩ。ギャング数 = 1。定格電力 = 0.5W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 導電性プラスチック。終端スタイル = はんだ。軸径 = 5 mm。シリーズ = NP24HS%。。RS NP導電性プラスチック中空シャフトポテンショメータ. このシリーズのRS中空シャフトポテンショメータは、長寿命の導電性プラスチックと堅牢な低プロファイルボディから構成されています。 シャフトに直接簡単に取り付けできるため、カップリングは必要ありません。 4,000,000回のシャフト回転寿命を備えたこの中空ポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力も実現します。360 °機械的回転角度 ±20 %標準抵抗値許容差 D形シャフト
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:10, 2W VISHAY

    Vishay ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:10, 2W

    VISHAY
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 5kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 10。定格電力 = 2W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = ブッシュ取り付け。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 22.2mm。軸径 = 6.35 mm。許容差 = ±5%。* サーボポット取り付けキットと併用する場合、この取り付けキットは不要です。 機械的な行程360° x 10回転を超えるシャフト回転を防止するのが必要です。. 22 mm、10回転サーボマウント536シリーズ. Vishay 536シリーズの巻線型精密ポテンショメータは、プラスチック製シャフトを備えた頑丈な一体構造になっています。. 精密トランスデューサとして精密DCモータシステムとの併用に最適 ステンレススチール製のシャフト、直径3.17 mm (1/8インチ)、長さ8 mm 付属の取り付けキット*の内容: 3つのクランプ、ナット、ねじ及び取り付け説明書
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 導電性プラスチックポテンショメータ, 5kΩ, 2W RS PRO

    RS Pro 導電性プラスチックポテンショメータ, 5kΩ, 2W

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 5kΩ取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 8 mm取り付け穴径 = 9.6mm定格電力 = 2W終端スタイル = はんだ許容差 = ±20%シリーズ = NP32HS高さ = 11mm寸法 = 46.5 (Dia.) x 11mmエレメント材料 = 導電性プラスチックRS NP導電性プラスチック中空シャフトポテンショメータ. このシリーズのRS中空シャフトポテンショメータは、長寿命の導電性プラスチックと堅牢な低プロファイルボディから構成されています。 シャフトに直接簡単に取り付けできるため、カップリングは必要ありません。 4,000,000回のシャフト回転寿命を備えたこの中空ポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力も実現します。. 360 °機械的回転角度 ±20 %標準抵抗値許容差 D形シャフトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4Wカーボン抵抗 360kΩ 橙青黄金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 360kΩ 橙青黄金 100本入

    KOA
    599税込659
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:360kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-92
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。
    最高回転数(min-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    材質(本体)アルミニウム最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズE62Cシャフト丸型外径(Φmm)50材質(ケース)亜鉛合金保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護材質(シャフト)SUS420J2
  • 2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から183日以内出荷
    2画面3色表示で操作が簡単!
  • 接触形回転角度センサ CP-2F シリーズ 緑測器

    接触形回転角度センサ CP-2F シリーズ

    緑測器
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)3.175質量(g)約20種類接触形定格電力(W)0.5(50℃)抵抗値許容差(%)±20単独直線性(%)±1電気的回転角度(°)340(-3~+2)機械的回転角度(°)360/エンドレス
  • ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6F-A omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6F-A

    omron(オムロン)
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム質量(g)約500(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(ケース)亜鉛合金回転方向CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-6以下耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 1掃引 11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)120出力軸許容スラスト荷重(N)50材質(シャフト)SUS420J2耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類アブソリュート形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
  • 実験用ダイヤル可変抵抗器 サンハヤト

    実験用ダイヤル可変抵抗器

    サンハヤト
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷
    実験・実習向けのコストパフォーマンスの高いダイヤル式可変抵抗器です。 最大電力2Wで様々な用途に使用可能です。 シールド構造により外部ノイズの影響が低くなっています。 各ダイヤルは抵抗値10ステップ+Short/Openを設定できます。 コンパクト筐体は上・横向きで使用でき、横向では重ねて置くことも可能です。
    仕様【ダイヤル抵抗値/ステップ[Ω]】1:100k、2:10k、3:1k、4:100、5:10、6:1質量(kg)約2定格(最大)250mA 30V DC、(最小)50μA 3V DC耐電圧50V AC(1分間)精度±0.5%、±360mΩ max.分解能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×100×87温度係数(抵抗)100ppm最大電力2W抵抗値(Ω)(最小)0、(最大)1111110
  • インクリメンタル形 外径Φ40 omron(オムロン)

    インクリメンタル形 外径Φ40

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    インクリメンタル形 外径:Φ40 分解能(最大):2,000P/R
    分類インクリメンタル形 シャフトタイプ出力相A、B、Z相出力形式オープンコレクタ出力(NPN出力)
  • 金属酸化物 抵抗器 0.5W 11kΩ ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    金属酸化物 抵抗器 0.5W 11kΩ ±5% 1袋 20個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    359税込395
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:11kΩ●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6927-11
  • 【レンタル】溶存油分測定器 TriOS Optical Sensors

    【レンタル】溶存油分測定器

    TriOS Optical Sensors
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    溶存油分測定器 enviro Flu-HCは、高精度なUV光度計で、水中に溶存する油分(多環式芳香族炭化水素-PAH)の濃度を0.1ppb(低濃度バージョン)の分解能で測定
    仕様【表示換算成分】TriOS 標準校正液濃度に換算して表示、【AC-1】max.250VAC/1A、【AC-15】max.250VAC/1A、【DC-1】max.30VAC、1A、【データエクスポート】Via Wi-Fi(圧縮tarファイル)、【認証基準】EN61326-1-2013、61010-1-2010、55011-2009+A1:2010セット内容本体、データロガーTriBox mini、10mケーブル Flu-HC500、電源変換プラグ、取扱説明書材質【本体】ステンレス、【データロガー】ダイカスト/アルミ合金長さ(mm)311※コネクタ部除く寸法(mm)【データロガー】150×139×80質量(kg)【本体】2.7、【データロガー】1.6測定範囲0~50ppb、0~500ppb径(Φmm)68電源(V)DC12~26消費電力(W)最大20(センサー消費を除く)測定方式水中のPAH成分のUV蛍光発光量を測定感度【検出】0.1ppb(測定範囲 0~50ppb で純水中の場合)アナログ出力2つのアナログ出力、構築設定可、4~20mA(負荷抵抗500Ω以下)、0~5VDC又は0~10VDC(負荷抵抗1kΩ以上)、端子:最大1.5mm2(AWG16)保護等級IP65検出器360nm peak波長(nm)【励起】254インターフェース【外部】RS232/0~5VDC/4~20mA表示器3.5インチ・液晶タッチスクリーン(320×240ピクセル)外装POM 及びステンレス(1.4571)端子最大2.5mm2(AWG14)リレーリレー接点、接続切替え型接点(SPDT)ネットワークタイプWi-Fi・IEEE 802.11b/g/n各種認証Type approval for IMO regulations MPEC.184(59)、Class NK動作温度範囲(℃)0~40供給電圧(V)【AC電圧】AC85~265(50/60Hz)、【DC電圧】DC10~15、【端子】最大2.5mm2(AWG14)深度(m)【適合】300または6000サービス分類レンタル
  • SMDレジスタ 68kΩ 1210 3225M 0.5W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 68kΩ 1210 3225M 0.5W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    359税込395
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134。1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (B)。パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格
    仕様●抵抗:68kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP14●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7210-16
  • 4チャンネル DSP内蔵パワーアンプ(各ch最大120W出力) ATEN

    4チャンネル DSP内蔵パワーアンプ(各ch最大120W出力)

    ATEN
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    小~中規模設備音響用途に適した 4 チャンネル・120W ×4 出力のパワーアンプ。4/8Ω および 70/100V ライン方式に対応し、ブリッジ接続による高出力構成も可能。マイク用+48Vファントム電源のほか、EQ・コンプレッサー・ディレイ・リミッターを備えた DSP を内蔵し、アンプ単体で音響調整が完結。webブラウザーからのリモートアクセスで本体設定・プリセット管理により、設置後の調整や運用変更にも柔軟に対応。ファンレス設計と各種保護回路により、常設・無人環境でも安定した運用を実現
    仕様●オーディオエフェクト:内蔵DSP (コンプレッサー、EQ、ディレイ、プライオリティ、リミッター)●RS-232C:コネクター:3極3.5mmターミナルブロック、ボーレートおよびプロトコル:、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無セット内容ラックマウントキット × 1、電源ケーブル(1.8m) × 1、クイックスタートガイド × 1、3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×8、4ピン ユーロブロックコネクター (5.08mm 緑)×2、3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 黒)×1、2ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×1、フットパッド(4個セット) × 1質量(kg)5.21電源(V)ファンタム電源:+48湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:81W:380BTU、AC220V:76.7W:360BTU感度バランス:+4dBu、アンバランス:-10dBV(0 dBu=0.775 Vrms、0 dBV=1 Vrms)材質(ケース)メタル定格出力120W per channel @4Ω または 8Ω、240W per channel@8Ω または70/100V Hi-zブリッジ周波数特性50~20kHz、-3dB @ 10mW、50~20kHz、±2.5dB @ 4Ω、1W(マイク/ライン入力からスピーカー出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.97×43.24×4.40歪率(%)THD+N:<0.1、1kHz、クリッピング前3dB動作温度(℃)0~50保護出力短絡、アンプ出力 過電圧/低電圧、高音域 過負荷、過熱保護保管温度(℃)-20~60電源仕様100~240 V、50/60 Hz、 4A with PFCRoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC、 CE、 UKCA、 IEC62368-1:2018出力レベル(最大)>30mW @ 32Ω、【ライン入力】+19dBu / 公称入力レベル +4dBu【ライン出力】+10dBu / 公称入力レベル +4dBuインピーダンス(Ω)【マイク入力】3k【ライン入力】バランス:5k、アンバランス:2.5k【ライン出力】200ゲイン【マイク入力】0 ~ +36dB【ライン入力】バランス:-6 dBu ~ +4 dBu、アンバランス:-6 dBu ~ -10dBVアンプタイプクラスDグリーンマーク認定
  • 壁掛用電話ページングアンプ FG-712 ノボル電機

    壁掛用電話ページングアンプ FG-712

    ノボル電機
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    場所を取らない壁掛けタイプです。 電話ページング入力、チャイム入力、BGM入力、AUX入力の合計4回路あります。 電話ページング入力、チャイム入力のリモートがかかるとBGM入力はミュート(音が小さくなります)します。AUX入力はミュートしません。 増設用のライン出力を装備しています。120Wを2台、3台と接続して240W、360Wと拡張可能です。 リモートは無電圧メーク接点方式とDC(12V・24V)受電方式の兼用タイプです。(特許1941075号)
    質量(kg)約5.0電源(V)AC100(50/60Hz)出力回路:増設出力 100mV/600Ω不平衡型,リモート出力 制御回路容量35V/50mA起動形式無電圧メーク接点方式・DC受電方式定格出力(W)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×230×95入力回路:ページング 77.5mV/5kΩ不平衡型,チャイム 77.5mV/10kΩ不平衡型、BGM 77.5mV/10kΩ不平衡型,AUX 77.5mV/10kΩ不平衡型(すべてネジ端子)機能音量調節器付,ミュート機能付、優先放送機能:ページング・チャイムインピーダンス(Ω)負荷:83