4チャンネル DSP内蔵パワーアンプ(各ch最大120W出力)

4チャンネル DSP内蔵パワーアンプ(各ch最大120W出力) - ATEN4チャンネル DSP内蔵パワーアンプ(各ch最大120W出力) - ATEN4チャンネル DSP内蔵パワーアンプ(各ch最大120W出力) - ATEN4チャンネル DSP内蔵パワーアンプ(各ch最大120W出力) - ATEN

小~中規模設備音響用途に適した 4 チャンネル・120W ×4 出力のパワーアンプ
4/8Ω および 70/100V ライン方式に対応し、ブリッジ接続による高出力構成も可能
マイク用+48Vファントム電源のほか、EQ・コンプレッサー・ディレイ・リミッターを備えた DSP を内蔵し、アンプ単体で音響調整が完結
webブラウザーからのリモートアクセスで本体設定・プリセット管理により、設置後の調整や運用変更にも柔軟に対応
ファンレス設計と各種保護回路により、常設・無人環境でも安定した運用を実現

仕様
●オーディオエフェクト:内蔵DSP (コンプレッサー、EQ、ディレイ、プライオリティ、リミッター)●RS-232C:コネクター:3極3.5mmターミナルブロック、ボーレートおよびプロトコル:、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無
セット内容
ラックマウントキット × 1、電源ケーブル(1.8m) × 1、クイックスタートガイド × 1、3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×8、4ピン ユーロブロックコネクター (5.08mm 緑)×2、3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 黒)×1、2ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×1、フットパッド(4個セット) × 1
質量(kg)
5.21
電源(V)
ファンタム電源:+48
湿度(%RH)
0~80(結露なきこと)
消費電力
AC110V:81W:380BTU、AC220V:76.7W:360BTU
感度
バランス:+4dBu、アンバランス:-10dBV(0 dBu=0.775 Vrms、0 dBV=1 Vrms)
材質(ケース)
メタル
定格出力
120W per channel @4Ω または 8Ω、240W per channel@8Ω または70/100V Hi-zブリッジ
周波数特性
50~20kHz、-3dB @ 10mW、50~20kHz、±2.5dB @ 4Ω、1W(マイク/ライン入力からスピーカー出力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.97×43.24×4.40
歪率(%)
THD+N:<0.1、1kHz、クリッピング前3dB
動作温度(℃)
0~50
保護
出力短絡、アンプ出力 過電圧/低電圧、高音域 過負荷、過熱保護
保管温度(℃)
-20~60
電源仕様
100~240 V、50/60 Hz、 4A with PFC
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
FCC、 CE、 UKCA、 IEC62368-1:2018
出力レベル
(最大)>30mW @ 32Ω、【ライン入力】+19dBu / 公称入力レベル +4dBu【ライン出力】+10dBu / 公称入力レベル +4dBu
インピーダンス(Ω)
【マイク入力】3k【ライン入力】バランス:5k、アンバランス:2.5k【ライン出力】200
ゲイン
【マイク入力】0 ~ +36dB【ライン入力】バランス:-6 dBu ~ +4 dBu、アンバランス:-6 dBu ~ -10dBV
アンプタイプ
クラスD
グリーンマーク
認定
内容量
1台
注意
※1/8出力
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82772421AP412
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする