金属酸化物 抵抗器 0.5W 11kΩ ±5% 1袋 20個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
- 仕様
- ●抵抗:11kΩ●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
- アズワン品番
- 65-6927-11
- 内容量
- 1袋(20個)
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ




















