こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
持ち手あり
種類手付ビーカー
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
化学的に安定で優れた耐食性を示します。
熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
熱膨張係数:33×10-7/℃(20~300℃)
種類ビーカー
材質硼珪酸ガラス3.3
使いやすい取っ手付のPP製のビーカー。
目盛はフルスケール部は回線入り、どの位置からでも見やすくなっています。
材質PP
耐熱温度(℃)121
材質硼珪酸ガラス3.3
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー
仕様手付き
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー
仕様本体のみ(蓋は別売)
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
こんなお得な商品も!

ビーカー ガラス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
種類ビーカー
材質硼珪酸ガラス
目盛あり(目安)
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー
色透明
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)130
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
種類手付ビーカー
材質PE(ポリエチレン)
ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー
材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)170
オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。大きめの口で、高粘度の薬品でも液ダレしません。底面フラットタイプです(粉・液だまりなし)。
用途計量用や投入用に便利です。
種類手付ビーカー
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.8
ゴミ・チリの混入をふせぎます。
サンダイヤのビーカーに 適合します。
材質SUS304
種類フタ
板厚(mm)0.5
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。
種類ビーカー
容量(mL)5000
トラスコ品番465-7411
材質フッ素樹脂(PTFE)
質量(kg)2.38
高さ(mm)250
外径(Φmm)184
適合流体酸、アルカリなど
アズワン品番61-3538-72
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304
目盛あり
材質ステンレス(SUS304)
種類フタ
プレス成型ビーカー用のフタです。
用途ラボペール及びビーカー用フタ
材質SUS304
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
口付きですので、他容器への移し変えにも便利です。容器は積み重ね可能です。
材質PE(ポリエチレン)、ホルダー・撹拌棒/PP(ポリプロピレン)
手付きタイプの取っ手は使いやすく手にフィットする形状です。
マグネットスターラー使用の撹拌に適しています。
目盛は各サイズともフルスケール部は回線入りです。どの位置からでも見やすく確認できます。
材質ポリプロピレン(PP)
種類手付ビーカー
ポリエチレン製で射出成型品ですので、製品の肉厚が一定になっています。
ビーカーの蓋が自立!!
もう開けた蓋の置き方に悩みません。
サンプラビーカー、サンプラ手付ビーカー、サンプラメジャーカップの、対応する容量に使用できます。
アルコール噴霧可能です。
材質PVC
底面が完全に平らで、マグネチックスターラーでの撹拌に適します。
すぐれた耐薬品性を誇り、強酸や一部の有機製剤以外は使用可能です。
型手付き
材質TPX
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン
種類ビーカー
耐熱温度(℃)120
ステンレス(SUS304)製の総絞りビーカーです。
材質ステンレス(SUS304)
種類ビーカー
鋭く突き出た注ぎ口が液だれ・尻漏れを防止します。内容液を無駄にしません。全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。使わない時は積み重ねできるテーパー型。持ちやすく疲れにくい、パイプ型取っ手を採用。パイプの接続部は異物の溜まらない、なめらかな全周溶接です。
表面処理内外面バフ研磨
全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。ビーカー本体と取っ手も耐食性に優れたSUS316L材を使用しています。
材質容器本体/SUS316L、取っ手/SUS316L
幅(mm)255
質量(kg)1.4
高さ(mm)230
種類ビーカー
容量(L)5
表面処理内外面バフ研磨
アズワン品番63-1206-93
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
特殊設計の注ぎ口で、液だれ・尻漏れを防止します。持ちやすいパイプ取っ手付きです。積み重ねて収納できるテーパー型です。
用途内外面バフ研磨仕上げ
容量(L)5
材質ステンレス(SUS316L)
胴径(Φmm)×高さH(mm)204×230
アズワン品番3-8372-01
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス製にPTFE無電コートをした製品です。
関連キーワード
1
2
3
次へ