曜日別特売

FCD揚程式安全弁【フランジ・レバー付】 SL45

FCD揚程式安全弁【フランジ・レバー付】 SL45 - ベン
材質
FCD
形式
揚程式
接続
JIS 20K FF
バルブ種類
安全弁
内容量
1台
注意
※ご注文時にはセット圧力と使用流体の確認が必要になります。セット圧力は圧力設定範囲内で決められた設定圧力単位で設定が可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全58種類を絞り込む
使用流体
呼び径
58種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
使用流体
設定圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03349286SL45-M625A25A蒸気・気体0.7~0.85
¥258,000
¥229,800
¥252,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03349302SL45-M725A25A蒸気・気体0.85~1.0
¥258,000
¥229,800
¥252,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03349338SL45-M5100A100A空気・気体・液体0.5~0.7
¥848,000
¥739,800
¥813,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03349451SL45-MA25A25A蒸気・気体1.6~2.0
¥258,000
¥229,800
¥252,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03349679SL45-MA15A15A蒸気・気体1.6~2.0
¥221,000
¥199,800
¥219,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03349907SL45-M265A65A蒸気・気体0.07~0.1
¥509,000
¥449,800
¥494,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03350388SL45-M320A20A蒸気・気体0.1~0.35
¥225,000
¥199,800
¥219,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03350632SL45-M965A65A蒸気・気体1.6~2.0
¥509,000
¥449,800
¥494,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03350659SL45-M820A20A蒸気・気体1.0~1.6
¥225,000
¥199,800
¥219,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03350808SL45-M215A15A蒸気・気体0.07~0.1
¥221,000
¥199,800
¥219,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03351176SL45-M650A50A蒸気・気体0.7~1.0
¥391,000
¥339,800
¥373,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03351271SL45-M250A50A蒸気・気体0.07~0.1
¥391,000
¥339,800
¥373,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03351368SL45-M550A50A蒸気・気体0.5~0.7
¥391,000
¥339,800
¥373,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03351867SL45-M2100A100A空気・気体・液体0.07~0.1
¥848,000
¥739,800
¥813,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03352436SL45-M925A25A蒸気・気体1.3~1.6
¥258,000
¥229,800
¥252,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03352452SL45-M565A65A蒸気・気体0.5~0.85
¥509,000
¥449,800
¥494,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03352996SL45-M665A65A蒸気・気体0.85~1.0
¥509,000
¥449,800
¥494,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03353066SL45-M615A15A蒸気・気体0.7~0.85
¥221,000
¥199,800
¥219,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03353118SL45-M9100A100A空気・気体・液体1.3~1.6
¥848,000
¥739,800
¥813,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03353249SL45-M340A40A蒸気・気体0.1~0.35
¥313,000
¥279,800
¥307,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03353739SL45-M740A40A蒸気・気体1.3~1.6
¥313,000
¥279,800
¥307,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03354658SL45-M325A25A蒸気・気体0.1~0.35
¥258,000
¥229,800
¥252,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03354728SL45-M865A65A蒸気・気体1.3~1.6
¥509,000
¥449,800
¥494,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03354807SL45-M815A15A蒸気・気体1.0~1.3
¥221,000
¥199,800
¥219,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03354841SL45-M515A15A蒸気・気体0.5~0.7
¥221,000
¥199,800
¥219,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03354929SL45-M850A50A蒸気・気体1.3~1.6
¥391,000
¥339,800
¥373,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03355008SL45-M420A20A蒸気・気体0.35~0.5
¥225,000
¥199,800
¥219,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03355017SL45-M7100A100A空気・気体・液体0.85~1.0
¥848,000
¥739,800
¥813,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03355112SL45-M315A15A蒸気・気体0.1~0.35
¥221,000
¥199,800
¥219,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03355121SL45-M220A20A蒸気・気体0.07~0.1
¥225,000
¥199,800
¥219,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03355182SL45-M350A50A蒸気・気体0.1~0.35
¥391,000
¥339,800
¥373,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03355629SL45-M240A40A蒸気・気体0.07~0.1
¥313,000
¥279,800
¥307,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03355988SL45-M520A20A蒸気・気体0.5~0.7
¥225,000
¥199,800
¥219,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03356216SL45-M825A25A蒸気・気体1.0~1.3
¥258,000
¥229,800
¥252,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03356277SL45-M225A25A蒸気・気体0.07~0.1
¥258,000
¥229,800
¥252,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03356731SL45-M425A25A蒸気・気体0.35~0.5
¥258,000
¥229,800
¥252,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03356740SL45-M365A65A蒸気・気体0.1~0.35
¥509,000
¥449,800
¥494,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03357221SL45-M950A50A蒸気・気体1.6~2.0
¥391,000
¥339,800
¥373,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03357361SL45-MA100A100A空気・気体・液体1.6~2.0
¥848,000
¥739,800
¥813,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03357406SL45-M440A40A蒸気・気体0.35~0.5
¥313,000
¥279,800
¥307,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03357808SL45-M525A25A蒸気・気体0.5~0.7
¥258,000
¥229,800
¥252,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03357930SL45-M6100A100A空気・気体・液体0.7~0.85
¥848,000
¥739,800
¥813,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03358079SL45-M465A65A蒸気・気体0.35~0.5
¥509,000
¥449,800
¥494,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03358176SL45-M915A15A蒸気・気体1.3~1.6
¥221,000
¥199,800
¥219,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03358438SL45-M720A20A蒸気・気体0.85~1.0
¥225,000
¥199,800
¥219,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03358639SL45-M3100A100A空気・気体・液体0.1~0.35
¥848,000
¥739,800
¥813,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03358858SL45-M450A50A蒸気・気体0.35~0.5
¥391,000
¥339,800
¥373,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03358901SL45-M750A50A蒸気・気体1.0~1.3
¥391,000
¥339,800
¥373,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03358928SL45-M620A20A蒸気・気体0.7~0.85
¥225,000
¥199,800
¥219,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03359506SL45-M715A15A蒸気・気体0.85~1.0
¥221,000
¥199,800
¥219,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥12,000~/税込¥13,200~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする