カテゴリ

  • 制御機器(22,280)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,038)
  • ねじ・ボルト・釘(12,781)
  • メカニカル部品(11,713)
  • 切削工具(10,311)
  • 作業工具(9,580)
  • 機構部品(7,053)
  • 科学研究・開発用品(5,746)
  • 電気材料(5,099)
  • パソコン/周辺機器(4,960)
  • 物流用品(4,712)
  • 測定用品(3,615)
  • 建築金物(3,321)
  • 建材・エクステリア(3,183)
  • 研磨材(3,146)
  • 配管・水廻り設備部材(2,734)
  • 事務用品(2,661)
  • バイク部品(2,376)
  • 空調・電設資材(2,238)
  • 学童・教育用品(1,989)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,905)
  • 家電(1,645)
  • 厨房用品(1,621)
  • オフィス家具(1,557)
  • 梱包用品(1,407)
  • 保管用品(1,362)
  • 塗装・養生・内装用品(1,326)
  • 電動工具(1,304)
  • 店舗什器・備品(1,267)
  • バイク純正部品(1,176)
  • 医療(1,167)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,133)
  • 自転車部品(898)
  • 船舶用品・漁業資材(803)
  • 清掃用品(763)
  • テープ(755)
  • 溶接用品(654)
  • 卓上消耗品(645)
  • 縫製用品(624)
  • 農業機械(615)
  • 油圧機器・油圧ホース(572)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(521)
  • 安全用品(508)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(500)
  • 空圧工具(492)
  • 農業・園芸資材(488)
  • 防犯用品(469)
  • 安全標識(468)
  • 作業服(468)
  • はんだ関連・静電気対策用品(445)
  • 測量用品(土木/建設)(431)
  • 農具(389)
  • 安全保護具(375)
  • 整備工具・収納(362)
  • カー用品(349)
  • 接着剤・補修材(318)
  • 防災用品(307)
  • 自動車純正部品(277)
  • トラック用品・パーツ(274)
  • 照明(250)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(239)
  • クリーンルーム用品(223)
  • 介護用品(222)
  • トラック輸送・安全用品(222)
  • 自動車補修部品(213)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(208)
  • 救急・衛生(201)
  • 日用品(200)
  • ヘルスケア(188)
  • 鈑金・塗装(167)
  • バッテリー・電装(142)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(134)
  • 測定関連サービス(122)
  • 手袋(122)
  • 住設機器(115)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(106)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(101)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(79)
  • 安全靴・作業靴(78)
  • 自動車用オイル・ケミカル(69)
  • 洗車・清掃(62)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(58)
  • スプレー・オイル・グリス(56)
  • 理美容(54)
  • タイヤ・足回り(54)
  • ガレージ機器・整備設備(53)
  • マスク(52)
  • 塗料(50)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(28)
  • フォークリフト・産機・建機用品(28)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(27)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(26)
  • 食品・飲料(15)
  • トラック純正部品(14)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(6)
  • エンジン工具(6)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(5)
  • 完成車(5)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5mm」の検索結果

165,292件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ5mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ5mmアキツ(17件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)5材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
アクリル板(白) 厚さ5mm 三菱ケミカルインフラテックアクリル板(白) 厚さ5mm三菱ケミカルインフラテック(15件のレビュー)
978税込1,076
1枚
当日出荷から6日以内出荷
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)5材質アクリル比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
シリコーンゴムシート 厚さ5mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ5mm十川ゴム(21件のレビュー)
519税込571
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)5材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mm タキロンシーアイ【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mmタキロンシーアイ(38件のレビュー)
849税込934
1枚
翌々日出荷
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています厚さ(mm)5材質ポリカーボネート透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ5mm クラレ【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ5mmクラレ(83件のレビュー)
999税込1,099
1枚
翌々日出荷
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等厚さ(mm)5材質アクリル透明比重1.19表面抵抗率(Ω)>1016線膨張係数7×10-5-1全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3200ロックウェル硬度97Mスケール吸水率(%)0.3切断方法丸のこ切断切断公差0~+1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】塩ビ板 厚さ5mm タキロンシーアイ【オーダー】塩ビ板 厚さ5mmタキロンシーアイ(23件のレビュー)
859税込945
1枚
翌々日出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等厚さ(mm)5材質塩ビ透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
ブラックボード 5mm アルテブラックボード 5mmアルテ(3件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷から4日以内出荷
どこを切ってもオールブラック!両面紙貼り仕様のブラックボード
用途ポップ・バックボード・撮影用背景・プレゼン用台紙など用途は色々厚さ(mm)5
タックタイトル 丸型 Φ5mm コクヨタックタイトル 丸型 Φ5mmコクヨ(3件のレビュー)
299税込329
1パック(2210片)
当日出荷
地図や図面などのマーキングに最適の直径5mm極小サイズです。
寸法(Φmm)5
のりパネ(5mm厚) アズワンのりパネ(5mm厚)アズワン(1件のレビュー)
2,930税込3,223
1セット(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
仕様片面のり付き素材発泡スチロール5mm厚
プロジェクトリングノート 5mm方眼 オキナプロジェクトリングノート 5mm方眼オキナ(3件のレビュー)
399税込439
1冊
当日出荷
豊富なラインアップで、想像力をサポート。 コピーに写りにくいブルー罫。 図形やグラフなどが書き込みやすい方眼罫。 製図などにも最適。 ミシン目で切り取りやすい。
材質特沙上質紙枚数505mm方眼
LED 5MM 赤 ELPALED 5MM 赤ELPA(4件のレビュー)
246税込271
1袋(5個)
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:レッド
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ5mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ5mmアキツ(8件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)5材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐寒温度(℃)-55
【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ5mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ5mmNamekawa(滑川軽銅)(70件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
翌日出荷
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
ネット用フック(Φ5mm) ストア・エキスプレスネット用フック(Φ5mm)ストア・エキスプレス(1件のレビュー)
629税込692
1セット(10本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ネットフックをサイズバリエーション豊富に品揃えしました。
径(Φmm)5耐荷重(kg)2
電子テープカッター(5mm仕様) エクト電子テープカッター(5mm仕様)エクト
59,980税込65,978
1台
当日出荷
送出する長さの最小長が5mmから選べます。(ピンセットでテープをつまんで取ります。) 最大幅 50mm、粘着テープ対応。自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源をOFFにした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。(『ON』の場合、オートフィード機能は、15mm 以上から使用可) テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を 調整。機能性と整備性に優れた設計。 テープ押さえガイドを同時購入されることをお勧めします。 テープ押さえガイドは、別売りです。※ご使用時は、必ずピンセット使ってテープを取ってください。
仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、 布粘着テープ、両面粘着テープ、セロハンテープ、OPP テープ、 ビニルテープ、マスキングテープなど使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-50本体寸法(mm)奥行245寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能5mm~送出用プログラム、自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)5-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ5mm アキツCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ5mmアキツ(12件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)5材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
クシメ鏝 5mm目 赤長(アカカネチョウ)クシメ鏝 5mm目赤長(アカカネチョウ)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途モルタル・接着のクシメ加工に。サイズ(mm)240
キーレスドリルチャック6・5mm TRUSCOキーレスドリルチャック6・5mmTRUSCO(6件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
簡易型キーレスタイプ。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。トラスコ品番270-9406全長(mm)70質量(g)95
LED 5MM 緑 ELPALED 5MM 緑ELPA(1件のレビュー)
246税込271
1袋(5個)
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:グリーン
仕様3~6V用抵抗(330Ω)付定格電流(mA)25動作温度範囲(℃)-20~75
ツインホース 内径5mm モノタロウツインホース 内径5mmモノタロウ(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。 赤色ホース:アセチレンに使用内径(Φmm)酸素ホース:5.0アセチレンホース:5.0使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0酸素ホース:青アセチレンホース:赤外径(Φmm)酸素ホース:11.2アセチレンホース:11.2材質(表面/裏面/仕切板・補強材)2S概略質量(g/m)215取扱説明書(2.1MB)
【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ5mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ5mmNamekawa(滑川軽銅)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
翌日出荷
非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66サービス分類オーダー・加工
マイルドパッチ 5mm 前田道路マイルドパッチ 5mm前田道路
2,798税込3,078
1袋(10kg×1袋)ほか
3日以内出荷
質量(kg)10危険物の類別非危険物
カラーテントロープΦ5mm×20m CAPTAIN STAGカラーテントロープΦ5mm×20mCAPTAIN STAG(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン
スクールノート5mm方眼 4冊束 おまけ付 日本ノートスクールノート5mm方眼 4冊束 おまけ付日本ノート(5件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
サイズB5罫幅(mm)5質量(g)495寸法(幅W×高さH)(mm)179×252枚数30枚方眼罫製本無線綴じ
CDS(Φ5mm) ノーブランドCDS(Φ5mm)ノーブランド
84税込92
1本
5日以内出荷
CdS(硫化カドミウムセル)は硫化カドミウムの蒸着膜に端子を付けた半導体素子の一種です。極性は無く光を当てると抵抗値が変化します。カドミウムが有害なので使用が制限されていますが単純に抵抗器と同じ二端子で光に応じて抵抗値が変化する素子が他に無いのでいまだに需要があります。
寸法(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
LeCroy オシロスコープ用アダプタ PK1-5MM-110 LeCroyLeCroy オシロスコープ用アダプタ PK1-5MM-110LeCroy
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = BNCアダプタ併用可能製品 = PP011シリーズPP005 / PP009 / PP011シリーズ用Teledyne LeCroy BNCアダプタPK1-5MM-110. Teledyne LeCroy PP005 / PP009 / PP011シリーズパッシブプローブ用の、Teledyne LeCroy BNCアダプタ、PK1-5MM-110です。
5mm用 装着工具 エスコ5mm用 装着工具エスコ(1件のレビュー)
280税込308
1個
翌日出荷
仕様●適合:5mm●材質:ポリプロピレン●色:黒●入数:10個アズワン品番65-2260-24
5.0mm 修正テープカートリッジ エスコ5.0mm 修正テープカートリッジエスコ
1個
取扱い終了
本体はすべて同じサイズなので、どのカートリッジもセットできます。
テープ幅(mm)5テープ長さ(m)12仕様ヨコ引きタイプ適合EA765BR-11、-15、-17用交換カートリッジエスコ品番EA765BR-15A商品タイプ交換用カートリッジ繰り返し・詰め替え対応
ワッシャー 5MM 90452323000 ホンダワッシャー 5MM 90452323000ホンダ(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
主な適合純正品番90452-323-000
20m修正テープ 5mm ぺんてる20m修正テープ 5mmぺんてる(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
どーんとお得なつめかえタイプ20m修正テープ。つめかえも簡単です。
テープ幅(mm)5テープ長さ(m)20材質ケース:再生PS、スライドキャップ:ABS、内部部品:再生PS・PC・PS・POM・PET質量(g)28タイプタテ引き種類詰め替えタイプ本体エコマーク認定認定本体サイズ(mm)47×19×87色(本体)グリーン購入法適合商品タイプ本体(詰め替え)エコマーク認定番号17 112 160繰り返し・詰め替え対応
コピー用箋 5mm方眼ブルー刷り コクヨコピー用箋 5mm方眼ブルー刷りコクヨ(6件のレビュー)
419税込461
1冊(50枚)
当日出荷
光の透過が良く、強じんでハリのある紙質ですから、感光紙によるコピーの原稿用紙として最適です。原稿の作成には黒インク・黒ボールペン・HB以上の柔らかい鉛筆芯および赤鉛筆・赤インクなどを使うと鮮明なコピーがとれます。
5mm シンブル(ステンレス製) エスコ5mm シンブル(ステンレス製)エスコ(3件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
エスコ品番EA638KA-23材質ステンレス(SUS316)質量(g)5.2種類シンブル寸法a(mm)5寸法C(mm)13寸法l(mm)20
LED 5MM 白 ELPALED 5MM 白ELPA
711税込782
1個
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:2個 カラー:ホワイト
カラーテントロープΦ5mm×10m CAPTAIN STAGカラーテントロープΦ5mm×10mCAPTAIN STAG(5件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン寸法(Φmm×m)5×10
Φ5.0mm コードストッパー(5個) エスコΦ5.0mm コードストッパー(5個)エスコ(2件のレビュー)
320税込352
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RW-5
六角レンチ(5mm) 富士元工業六角レンチ(5mm)富士元工業
289税込318
1個
当日出荷
チップをカッターに取り付ける際に使用します。
材質トラスコ品番796-5257寸法(mm)【レンチ6角】質量(g)19
ニーモシネ 5mm方眼罫 マルマンニーモシネ 5mm方眼罫マルマン
669税込736
1冊
当日出荷
種類リングメモ(タテ型)方眼罫
キャッチ受け(5mm用) ジョー・プリンス竹下キャッチ受け(5mm用)ジョー・プリンス竹下
109税込120
1個
当日出荷から7日以内出荷
ROHS対応品です。 ガラス用キャッチ受けです。 取り付けが簡単です。
用途キャビネット付属品スペーサー1個材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)5
PC直定規5mm 厚 KLASS(クラス/旧:極東産機)PC直定規5mm 厚KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
下地を確認しながら裁断できる定規です。
厚さ(mm)5グリーン
LED 5MM 青 ELPALED 5MM 青ELPA(1件のレビュー)
616税込678
1袋(2個)
欠品中
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:2個 カラー:ブルー
...