5,141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5 規格JIS C8305 適合規格(PS)E
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 材質硬質ABS 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


。外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。上部を口焼していて丈夫です。真直度は30μmでスピニングサイドバンドが出る心配はありません。
全長(mm)180 内径(Φmm)4.220±0.10 外径(Φmm)4.965
1セット(10個)
5,198 税込5,718
当日出荷

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器 材質フッ素樹脂(FEP) 半透明(自然色) 使用温度範囲(℃)-65~150 使用流体空気・水・腐食性流体等 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
739 税込813
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,812 税込1,993
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質PMP
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 規格東栄管機株式会社規格 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rp
1個
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状キャップ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)30 質量(g)8 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)6.35 サイズ(mm)Φ6.35×30 溶断規格B
1パック(2本)
246 税込271
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプTS
1個
39 税込43
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。 材質PVC 形状キャップ 厚さ(mm)(平パッキン)2 材質(本体)PVC 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)(平)SBR
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ吸引嘴管 鼻用 Φ5mm 18cm
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●Φ5mm 18cm アズワン品番65-9070-25
1本
14,980 税込16,478
33日以内出荷

軽量で取扱いがし易く、配管作業が用意に行えます。 被覆材が架橋ポリエチレン管の保護材としてだけでなく、緩衝材にもなります。 被覆材は、断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用として、優れた性能を発揮します。 被覆材は、認識できるようになっています。給水用はブルー、給湯用はオレンジで配管作業をスムーズにしました。
呼び径(A)13 材質ポリエチレン 厚さ(mm)被覆材/5 長さ(m)50 架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)17.0×12.8
1巻(50m)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
長さ(m)3 材質架橋ポリエチレン
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。 長さ(m)2
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SCS13A 形状径違い六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)


圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状チーズ タイプTS
1個
64 税込70
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。 長さ(m)1
1セット(4本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回路端の遮断。フラットレンチ又は六角レンチで組み立て。メートル又はパラレルタイプを用意。一体型「O」リングシールによる完全密閉。
仕様●アクセサリタイプ:ブランキングプラグ●チューブサイズ:5mm●ネジ接続:G 1/8 オス●材質:真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:1/8インチ●ネジ接続 - ネジ規格:BSPP●外径:14mm●コード番号:146-5221 アズワン品番65-8051-63
1箱(10個)
5,732 税込6,305
7日以内出荷

明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
1本(1m)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途HIパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状異径ソケット タイプHI 使用流体水道用
1個
56 税込62
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板 寸法(l1・l2・l3)60
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質SCS14A 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1 仕様クリップ付 耐熱温度(℃)120 耐油温度(℃)100
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)