管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に
材質EVA
長さ(mm)300
幅(mm)400
使用温度範囲(℃)-20~70
硬度38度
こんなお得な商品も!
5S管理マット
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。
幅(mm)400
長さ(mm)300
材質発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)65
15mm角で切り込みが入っていますので、自由な形で、くり抜いて使えます。
用途工具や精密機械等の収納、保護に最適です。
厚さ(mm)30
材質ウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
「ツール整理ブロックかたづけマス」はツールの定位置を作ることで、散らかりやすいツールをキレイに整理整頓できるブロックです。使い方は簡単!パズル感覚でブロックを差し込むだけ。自分好みのレイアウトを組んで、楽しく整理整頓を始めましょう!。ブロックを差し替えれば、何度でもレイアウト変更可能!。一度設置した後に収納するモノが変わっても、ブロックの位置を変えるだけで、いつでも自由にレイアウトを変更できます。
用途散らかりやすい引出しの中、工具置き場の定位置管理に、オフィスの共有置き場、クリアデスクの実施に。
付属品ヘラ×1、ベース用保管袋×1
材質(本体)ポリエチレンフォーム、(ヘラ)POM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベースシート/約300×400×5、ブロックシート/約300×300×15、ベース(1マス分)/約15×15×5、ブロック(1マス分)/約15×15×15
マス数ベースシート1枚/336マス、ブロックシート1枚/256マス
アズワン品番64-8843-34
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
黒・赤2層なので、使用中の工具が一目でわかります。立体成型なので、工具がしっかりと収納できます。
材質ポリエチレン
適合機種EKR-1003、1004
色黒・赤
質量(g)200
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。
この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材
梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
色青
長さL(mm)100~1000
厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60
幅W(mm)100~1000
テープテープ無、テープ付
圧縮応力25%(kPa)140
見掛密度(kg/m3)65
サービス分類オーダー・加工
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
材質ポリエチレン
色青
密度(kg/m3)64
25%圧縮硬さ(MPa)0.09
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 42 mm長さ = 229mm幅 = 126mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
クッション全体に正方形の切り目が入っているので、収納したいアイテムのサイズや数に合わせて切り取り可能。
寸法(mm)(底部クッション)480×830×10
上部寸法(mm)(クッション)480×830×20、切り目あり/15×15
1組(2枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
商品保管時のクッションに使用できます。
必要な寸法にカットが可能です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)65
マス目状に切れ目が入っているため、工具箱やアルミケースなどの内装クッションとして使用出来ます。
手で簡単にブロックを抜くことが出来ます。
用途アルミケースや工具箱の内装クッションとして
材質ポリウレタンフォームスポンジ
色グレー
こんなお得な商品も!
ブロッククッション
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
マス目状に切れ目が入っておりブロックを簡単に抜くことができます。
クッションを重ねて使用すれば深い型抜き形状を作れます。
アルミケースや工具箱などの内装クッションとして使用できます。
材質ポリウレタン
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。
用途海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ポリエチレン樹脂
色青
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮応力25%(kPa)270
見掛密度(kg/m3)110
弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として
幅(mm)500
材質発泡ポリエチレンフォーム
クッションに正方形(15mm×15mm)の切り目が入っているので、収納したいアイテムのサイズや数に合わせて切り取り可能です。クッションは、硬めの発泡ポリエチレンで収納したものをしっかりホールドします。整理整頓5S管理のアイテムです。使用中の工具が一目でわかるので、工具の紛失防止にも役立ちします。軽量性、耐衝撃性、耐寒性、耐薬品性、耐水性に優れ、低臭のLDPE素材です。
用途工場内の作業台や、ツールボックス、キャビネットの工具の整理に、机の中の文房具、化粧品、宝飾、ガラス製品の整理に
仕様圧縮応力歪み25%:50kPa、熱伝導率(0℃で):0.033
材質独立気泡ポリエチレンフォーム
寸法(mm)300×405×20 (15×15切り目あり)
伸び(%)175
引張強度(MPa)0.43
見掛密度(kg/m3)30
こんなお得な商品も!
発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)65
任意の紙を使用できて便利です。裏面の離けい紙をはがして簡単に貼りつけできます。
用途作業場の区分け標示、5S管理、商品識別等に幅広く使えます。
材質ポリカーボネイト
単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 ダクト測定・風洞実験 配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認 局所、狭所、高所の風速測定 工場快適省エネ管理 室内環境測定
測定範囲風速:0.10~1.99、2.0~20.0m/s
寸法(mm)80×165×27
付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書
測定精度風速±(5%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境
応答速度風速:2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)
温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80
アナログ出力風速:0~20m/s=0~2V
表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s
使用環境条件本体:+5~+40℃
表示デジタルLCD表示
電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター
電池寿命約8時間
寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×150
ケーブル長(m)1.5
仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
測定項目風速
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
カッティングシートで作成した数字の切文字シールです。和紙転写シート付で施工がしやすいです。貼付面をそうじ後、台紙を剥がし転写シートに残った切文字を貼付して下さい。スキージ(品番AISQGE1)を使うとよりきれいに貼付できます。
用途管理・整理・5Sに。
材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
タイプカッティングシート
縦(mm)50
当番が一目でわかるプレートです。
別売のホルダー式クリップ”クリックス”などを使うと効果的です。
用途当番の管理用に。
社内の見える化に。
5S活動の一環に。
材質ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)0.3
質量(g)5
寸法(縦×横)(mm)95×95
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS
東日製 AU50R
日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO
不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10
MAX製 AT-ID650P・600P
ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA
ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B
東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+)
本数10
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
小型防水温度データロガーで測定・記録したデータをパソコンに吸い上げたり、記録設定を行うための装置です。
小型防水温度データロガーシリーズ TR-5i(赤外線通信タイプ)/TR-5S/TR-5シリーズと組み合わせてお使いいただくことで、データロガーが持つ機能を最大限に活かした温度管理システムを実現できます。
付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式
電源USBバスパワー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×56×16.5
本体質量(g)25
通信方法USB通信、光通信
アズワン品番1-5020-22
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性なし
動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)
動作温度範囲(℃)-10~60
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・・S5TFR/B
種類段付
先端形状プラス(+)
本数10
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
1台で2役のハイブリッド設計:
USB急速充電器とモバイルバッテリーを兼ね備えたAnker PowerCore Fusionシリーズの最上位モデル。前モデルと比べ約2倍の大容量とiPhone 13を含む様々な機器への急速充電が可能な高出力を両立し、家の中でも外出先でも便利にご利用いただけます。
iPhone 13にも急速充電:
最大20W出力で、iPhone 13シリーズを最速で充電可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。(※iPhone 13を0%から30分充電した場合との比較)
本体の充電も簡単:
本体の充電にケーブルは不要です。コンセントにさすだけで約4時間で満充電できます。(※充電時間はAnker調べです)
安心の大容量:
モバイルバッテリー&充電器一体型モデルでは最大クラスの約10000mAhの大容量で、iPhone 13 を約2回、Galaxy S20を約2回、Pixel 5を1回以上満充電することができます。外出先でもより長時間お使いいただけるようになりました。
高い安全性:
難燃性素材や温度管理機能などAnker独自の多重保護システムによりあなたとお使いの機器を守ります。
PowerIQ 3.0 (Gen2):
Anker独自技術PowerIQ 3.0 (Gen2)を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応し、より幅広い機器への急速充電に対応しました。
セット内容Anker PowerCore Fusion 10000、USB-A & USB-C ケーブル、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)
寸法(mm)約82×82×35
質量(g)約278
出力USB-Aポート:5V=2.4A | USB-Cポート:5V=3A / 9V=2.22A
最大出力(W)最大20W (USB-Cポート単体充電時)|最大15W (2ポート同時充電時)
対応機種スマートフォン:iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra / S10e / Note10 / Note10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 8 他、Pixel 5 / 4 / 4a / 4 XL / 3 / 3 XL 他、Nexus 6P / 7 他、タブレット端末:iPad mini (第6世代) / iPad (第9世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第5世代) / iPad Pro (11インチ)(第3世代) / iPad Air (第4世代) 他、その他対応機種:Apple Watch 他
入力100-240V 0.7A 50-60Hz
バッテリー容量(mAh)9700
USBポート数2
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質ホワイトPETフィルム
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~80
ラベルサイズ(mm)293×206
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質ホワイトPETフィルム
文字内容ヘルメット着用
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~80
ラベルサイズ(mm)206×293
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
¥999
税込¥1,099
欠品中
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質ホワイトPETフィルム
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~80
ラベルサイズ(mm)206×293
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質ホワイトPETフィルム
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~80
ラベルサイズ(mm)206×293
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質ホワイトPETフィルム
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~80
ラベルサイズ(mm)206×293
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質ホワイトPETフィルム
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~80
ラベルサイズ(mm)206×293
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質ホワイトPETフィルム
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~80
ラベルサイズ(mm)206×293
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様材質 = PP長さ = 36m散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様材質 = PP長さ = 36m幅 = 12mm導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
防水・防塵IP65、ー5~50℃の使用環境(※風速1m/s以上の環境下)にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。独自のブレ補正機能 エクスタビライザを搭載で驚くほどブレない!。遠隔地の作業管理やセキュリティの強化、技術伝承や人材育成などに。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
防塵防水性能IP65(USBプラグ除く)
イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS
総画素数約1230万画素
レンズ185°広角レンズ
F値2.4
画角水平90°/垂直58°(VGA時垂直73°)
手ブレ補正機能(エクスタビライザ)光軸中心モード/水平画角維持モード/OFF
ISO感度設定(上限値)6400/12800
フォーマット形式(動画)Motion JPEG
解像度Full HD、HD、VGA
記録媒体PC、スマートフォン、タブレットなど接続機器に記録
外形寸法(mm)37×69×92
本体質量(g)約140(ケーブル込み)
電源電圧(V)DC5±5%(USBより給電)
動作温度(℃)-5~+50
付属品取扱説明書、保証書
1台
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
Surface ProおよびGo専用に設計 デバイスにしっかりと装着できる設計でプロフェッショナルレベルのセキュリティでデバイスの盗難を防ぎます。
デバイスを改良することなく設置できるロッキングテクノロジー Surface ProおよびGoデバイスを改良することなくロックを装着できるので、美しい外観とデバイスの保証を損なうことなく使用できます。
破壊されにくい堅牢なロックヘッド、Kensingtonの厳しい業界基準をクリアしたピッキング防止構造で信頼性と耐久性のあるロックヘッド構造です。
5mmキーシステム、ピッキング防止構造の回転防止ピン技術を持つ5mmキーシステムで、マスターキー(K68135M)、スーパーバイザーキー(68135S)などのオプションでITマネージャーが様々なロックの種類が入り混じった環境でも最小限のキーの数で管理を行うことができます。
カーボンスチールケーブル、カーボンスチールケーブルなのでペンチなどによるケーブルの切断に耐性があります。
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様材質 = PVC長さ = 66m散逸 = N導電性 = N帯電防止 = Yクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = ESD Protected Area色 = 黒/黄使用法タイプ = フロアEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. EPAフロアマーキングテープ. EPAのフロアエリアのマーキングに最適 ESDのロゴとテキストを含む
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
仕様タイプ = 踵接地取付けタイプ = 粘着剤付きマーキング以外 = Y使い捨て/再利用可能な = 使い捨て伸縮性 / 非伸縮性 = 非伸縮性EN61340-5-1に適合 = Y抵抗 = 10ΩΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 使い捨てヒールグラウンダ. 経済的な使い捨てヒールグラウンダで、訪問者に最適 単一使用向けに設計 圧迫感がなく容易に装着可能 あらゆるハイヒール及び底が平らな靴に最適 導電性ナイロン製 自己接着ストリップがヒールに付着
1袋(20個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様テキストメッセージ = Attentionテキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 1000各高さ = 45 mm幅 = 25mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベル
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ワニ口クリップコネクタタイプ = 10 mmスタッドEN61340-5-1に適合 = ありESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 大型わに口クリップ. 完全絶縁 現場や工場での使用に最適 10 mmオススタッドと4 mmバナナの接続
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ