カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1,661)
- 家電(246)
- カー用品(237)
- 作業服(153)
- 防災用品(112)
- 制御機器(107)
- 空調・照明・電設資材(97)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(70)
- 測定用品(64)
- 梱包用品(53)
- 電動工具(43)
- バッテリー・電装(30)
- バイク部品(28)
- ヘルスケア(27)
- エンジン工具(21)
- 店舗什器・備品(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 電気材料(17)
- 安全用品(17)
- 防犯用品(14)
- 事務用品(12)
- 学童・教育用品(11)
- 理美容(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 自転車部品(9)
- 農業機械(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- オフィス家具(5)
- 清掃用品(4)
- 作業工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- 日用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 手袋(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ(157)
- オーム電機(132)
- カシムラ(132)
- エレコム(101)
- サンエス(100)
- メディアカバーマーケット(94)
- エアージェイ(75)
- 多摩電子(70)
- OWLTECH(オウルテック)(67)
- CIO(62)
- StarTech.com(57)
- ELPA(53)
- ATEN(48)
- グリーンハウス(46)
- ラスタバナナ(38)
- JAPANNEXT(37)
- YAMAZEN(山善)(36)
- JTT(35)
- MOTTERU(35)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「5v 2a usb」の検索結果

USB充電アダプター
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。寸法(mm)40×46×32色白タイプType-A電源(V)100~240(50/60Hz)0.3Aポート数1出力DC 5.0V/2A保護過充電/過放電/過電力/過電流/過電圧/過熱/短絡
充電器 USB-A×2ポート 最大12W 同時充電 スマホ iPhone Android タブレット 小型
エレコム(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 携帯に便利なコンパクト設計のデザインを採用しています。出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。 接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。その他おまかせ充電機能搭載質量(g)約44適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種2つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ幅W×厚さ×高さH(mm)約34×34×34※ACプラグ収納時定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.4保証期間1年間定格出力電力(W)合計12使用地区日本プラグ形状90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流2ポート合計2.4A、1ポート最大2.4A
USB-ACアダプター2.1A
ELPA(2件のレビュー)¥1,518税込¥1,6701個当日出荷合計2.1A(2100mA)の高出力充電対応、タブレットPCにも使えるUSB-AC変換アダプタです。 USBポートを2個搭載。スマートフォンなら2台同時充電も可能です。 2ポートを同時に使用した場合は、それぞれ1.0A(1000mA)出力となります。 各社スマートフォン、タブレットPCやiPadシリーズなどをACコンセントから直接充電できるので、ご自宅や出張先でもパソコン無しで手軽に充電可能です。 電源プラグを折りたたんで収納できる「スイングプラグ」を採用。コンパクトサイズで持ち運びに便利。 世界で使えるAC100~240V入力対応。海外旅行にも最適です。質量(g)約52寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約56×48×24コネクタ形状USB Aタイプ(メス)4ピン定格出力DC5.0V/最大2.1A(2ポート合計)USBポート数2個口定格入力AC100・240(50Hz/60Hz)
USB充電器
サンワサプライ¥799~税込¥879~1個当日出荷家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/1A■プラグ収納:非対応■USB出力端子形状:USB A■合計最大出力:5W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:なし
USB充電器 5V/2A 1ポート
JTT¥709税込¥7801個当日出荷持ち歩きに最適な軽量25gのコンパクトUSB充電器。小型でシンプルな設計、USB-Aポートから最大10W(5V/2A)出力が可能。スマホやタブレットなど幅広い機器の充電にご利用いただけます。・最大出力10Wで、様々な機器に対応。・コンパクト&軽量で持ち運びもラクラク。・スマホ、タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなど幅広い機種に対応寸法(mm)約31×58×22色ホワイト質量(g)約31ポート数1出力USB 5V-2.0A max.対応機種スマートフォン、タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなどのUSB-Aポート充電対応機器入力AC 100-240V 50/60Hz 0.35A保証期間3カ月間端子USB-ARoHS指令(10物質対応)対応
充電器 USB-A×2ポート おまかせ充電 最大12W 同時充電 スマホ iPhone Android
エレコム(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、iPhoneやiPadを充電するときにお使いいただけます。 スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。質量(g)約105適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ保証期間1年間定格出力電力(W)合計24使用地区日本定格出力電流各ポート2.4A、2ポート合計4.8A
USB接続ポケッタブルセンサチェッカー
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷コンパクトで軽く(本体95g)現場での通電に便利 コンセントが無くてもDC24V機器を使用したいという現場のニーズを解決 市販のモバイルバッテリを使用(パソコンのUSB接続コネクタでも使えます) 机上や現場など場所を選ばず、機器のテスト・導通チェック Push-in方式で接続簡単、2台の機器を同時接続付属品固定ベルト、USBケーブル(本体側TypeCー電源側TypeA)、落下防止ストラップ接続【電源部】USB Type-Cコネクタ(本体にUSB2.0 Type-A変換ケーブル付)、【センサー】端子部S1/端子部S2(Push-inタイプ)外部出力DC24V±10% 200mA以下(端子部S1、S2合計)定格電源【USB】DC5V/2A以上消費電流最大負荷時1.8A(ブザーON)1.5A(ブザーOFF)無負荷時0.2Aブザー出力1点(端子部S1/端子部S2/OFFをブザースイッチで選択)
USB - 5V DC電源供給ケーブル 91cm DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm)
StarTech.com(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性に優れたPVC構造用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電伝送速度(Mbps)480色ブラック質量(g)27ケーブル長(m)0.914コネクタ形状DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オスケーブル外径(Φmm)5.5アダプター型式パッシブシールド2重シールドケーブル長(cm)91.4特性なしコネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBバレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm)USBタイプUSB2.0プラグ内径(Φmm)(DC)2.1変換タイプメス - オスコネクタ1DCプラグ(タイプM)コネクタ2USB Type-A
【複数同時充電】2.4A 2ポートUSB 充電器
ナカバヤシ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電源プラグをスイングできてすっきり収納!。トラッキング火災防止プラグ。外出先でも複数台同時に充電質量(g)33ポート数2出力DC5V/2.4A(2ポート合計)本体寸法(mm)28×56×28対応機種USB充電対応の電子機器
USBアダプター Type-A 1A
オーム電機(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ色ホワイト質量(g)約40定格出力DC5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)電流容量(A)1出力端子USB Type-A×1USBポート数1定格入力AC100V 50/60Hz
スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 30W GaN 小型 軽量 USBコンセント
エレコム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。USB Type-C(TM)ポートは、USB Power Deliveryに準拠し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。USB-Aポートは最大出力12W(5V/2.4A)で、”おまかせ充電”に対応しています。その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum質量(g)約58使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1、USB-A(メス)×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電可能な端末、またはUSB-Aポートから12W(5V2.4A)の規格内で充電が可能な端末。2ポート同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約42×30×39定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:5V/9V/15V/20V、USB-Aポート:5V2ポート同時出力時:各ポート5V定格入力電流(A)1保証期間1年間定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:最大出力30USB-Aポート:122ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)使用地区日本プラグ形状90度スイング構造定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A、USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4A2ポート同時出力時:合計最大15W(USB Power Delivery での出力はできません)
コンパクトACアダプタ
共立電子産業(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
AC充電器 USB Type-A 1ポート 1A 5W 折りたたみプラグ
オーム電機¥689税込¥7581個翌々日出荷USBケーブルを使って家庭用コンセントからiPhone・スマートフォンを充電可能。接続する機器に合わせて自動で調節し、最適な電力で給電。コンパクトサイズで持ち運びに便利。最大出力1Aの電流で充電可能。USB Type-Aポートを1ポート搭載。折りたたみ式プラグ採用。小型家電の充電にもおすすめ質量(g)約34ポート数1ポート最大出力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×40×40定格出力DC5V 1A別売付属品USBケーブルプラグ折りたたみ式出力端子USB Type-A定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.2A
USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から翌日出荷持ち運びに最適なシンプルデザイン 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 大容量データも快適に扱える高速転送 対応ソフトウェア付属品取扱説明書対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%対応OSWindows 10/8.1/7 (32bit/64bit):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2Mac 10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:20~80%保証期間1年インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
PDA、バーコードスキャナ用USB-ACアダプタ 5.0V 2A
unitech¥2,198税込¥2,4181個当日出荷PDA、バーコードスキャナ用のUSB ACアダプタです。 PA760、MS910M+、MS912+、MS925、MS916/MS926、MS851B、MS852B、MS852B+、MS650、MS652+等の充電用用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など出力DC 5V/2A入力電圧(V)AC100-240RoHS指令(10物質対応)対応
5V2A対応専用USBアダプター
GLANZ¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷5V2A対応アダプターとして。用途5V2A対応アダプターとして。寸法(mm)52×31×21質量(g)30対応GTR2600・GTR4000差込口USB端子
ACアダプター USB Type-C端子出力 5V
bitstrong(ビットストロング)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スマートフォン、タブレットなど、5V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流とプラグの形状が異なるため、お使いの機器に適した出力電流とプラグの形状をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)色ブラックコネクタ形状USB-TypeC入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型(2ピン)入力周波数(Hz)50/60ケーブル長(cm)120
USBケーブル A-C USB2.0準拠 やわらか 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット
エレコム(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷クセになりにくく使いやすい、やわらかケーブルを採用!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。用途USB Standard-Aを搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 クセになりにくく使いやすい、やわらかケーブルを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキピンシールド2重シールドケーブル太さ(mm)3.2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m
Anker(アンカー)(1件のレビュー)¥1,718税込¥1,8901個当日出荷かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。質量(g)約64サイズ(cm)約180×1.2×0.6出力240W、20V=5A (100W)ケーブル長(m)約1.8 ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。コネクタ形状Type-C対応機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりませんデータ転送速度最大480Mbpsケーブル種類シリコン適合用途充電、データ転送
USB - 5V DC電源供給ケーブル 1m
StarTech.com(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷モールドコネクタ(張力緩和タイプ) アルミニウムマイラー箔と編組シールド 耐久性に優れたPVC構造用途タイプN電源コネクタを備えている外付けHDDなどのデバイスにコンピューター上の空いているUSBポートから電源を供給。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電伝送速度(Mbps)480長さ(mm)914色ブラック高さ(mm)8質量(g)27ケーブル長(m)1コネクタ形状DCプラグ(タイプN)メス - USB Type-A[4ピン]オスケーブル外径(Φmm)5.5製品幅(mm)15アダプター型式パッシブ特性なしコネクタAUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0プラグ内径(Φmm)(DC)2.5変換タイプメス - オスコネクタ1DCプラグ(タイプN)コネクタ2USB Type-A
USBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラック
エレコム(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)転送速度(Mbps)最大480※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド2重シールドパッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:非搭載最大出力電流(A)3
USB TypeC-Aケーブル USB2.0
サンワサプライ¥599~税込¥659~1本当日出荷から3日以内出荷USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器やモバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。USB Power Delivery非対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。耐摩耗性と絶縁性に優れたPVC素材を採用し摩耗や劣化に強く安心して長く使えます。簡易パッケージタイプで開封や仕分けがしやすく後処理も簡単に行え大量購入時にも便利に使えます。二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。規格USB2.0/USB1.1最小曲げ半径(mm)22.8コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Aコネクタオス保存温度(℃)-20~80難燃性線材:VW-1動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0 ~90(結露なし)保存湿度(%)0~90(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無しケーブル径(Φmm)3.8
USB-C - USB-A変換アダプター/5Gbps/最大5V/3A(15W)/アルミニウム合金製/コンパクト/USB Type-Cオス - USB 3.2メス 変換コネクター
StarTech.com¥849税込¥9341個当日出荷コンパクト&スリム設計:USB Type-A周辺機器などをUSB Type-C対応ホストパソコンに接続するコンパクトでスリムなUSB変換コネクター(USB-C オス - USB-A メス)。コネクターに印字されたデータ/電源仕様は、識別に便利。高品質構造:アルミニウム合金製筐体により、耐久性と耐摩耗性を強化。隣接するデバイスポートの邪魔にならない薄型設計。ニッケルめっきコネクターと金めっき処理の端子により、安定したデータスループットを提供。安定したデータ転送:5Gbps、および従来のUSB 480Mbps(USB 2.0)との下位互換に対応するUSB A to C変換アダプター。USB-C対応充電器との接続で最大5V/3A出力に対応。注意:USB-CビデオおよびPower Deliveryには非対応。互換性:USB Type-Aケーブルや周辺機器、およびUSB-C搭載ノートPCおよびポータブルデバイスに幅広く対応するタイプC変換アダプター。最大15WでUSB-C充電器(別売)からUSB-A対応ポータブルデバイスへの充電が可能。注意:USB-A対応機器およびUSB-C搭載ホストデバイスの互換性を確認してください。簡単インストール:各種OSに対応し、シンプルなプラグアンドプレイ設計で、セットアップが簡単(ドライバー不要)。USB-A対応デバイスのオスコネクターを本製品に直接接続し、USB-C搭載ホストデバイス、またはUSB Type-Cハブへ接続用途USB-AデバイスをUSB-CノートPCまたはホストに接続。最大15WでUSB-C充電器またはポートからUSB-Aデバイスを充電。耐久性に優れ、スリムでコンパクトな筐体により、隣接するポートの干渉を回避仕様コネクタめっき:ニッケル長さ(mm)27幅(mm)16色ブラック高さ(mm)8質量(g)4ポート数1入力電圧(V)5 DC保存温度(℃)-10~70入力電流(A)3動作温度(℃)0~40データ転送速度最大5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)コネクタBUSB-A (USB 2.0、480Mbps)湿度(%)10~90アダプタタイプパッシブ
集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電
ELPA¥2,848税込¥3,1331個当日出荷使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:4個口。USBポート。定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)。ポート数:2ポート。屋内専用。国内専用用途デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグ色ブラックスイッチ集中スイッチコンセント個数4電源コード(m)2機能USBプラグ形状L字
USB充電ポート付きコンセントタップ
TOPLAND(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。用途電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足材質ABS、PC使用電力(W)合計1400Wまで
USBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレット
エレコム¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷USB_Type-C端子を搭載したパソコンやAC充電器と、USB_Type-Cを搭載しているスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1(Gen1)ケーブルです。 最大5GbpsとUSB2.0の約10倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1(Gen1)に対応しています。 USB_PD(PowerDelivery)に対応し、最大20V、3A(60w)の大電流を送電可能です。 USB_Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。規格USB3.1(Gen1)規格正規認証品ケーブル太さ(mm)5
USBポートKIT MultilaチャージャーS2 オレンジDC5V/2A
KIJIMA(キジマ)¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷防水仕様IPX5相当のUSBチャージャーシングルポートキット2。 レインプルーフカバー付で雨もシャットアウト。 車両のバッテリー電圧状態をインジケーターでお知らせし、低電圧時にシャットダウンする電圧保護機能を搭載 本体及び配線用のフック(両面テープ付)を付属。汎用性があるので工夫次第で車体のあらゆる場所へ装着可能です。
オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台翌日出荷から8日以内出荷USB端子をボールペンのように出せるノック式USBメモリー 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 USBコネクター自動収納のオートリターン機構搭載 大容量データも快適に扱える高速転送付属品取扱説明書対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。質量(g)約11電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%キャップタイプノック式対応OSWindows 10/8.1/7:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2OS X10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×10×68最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:0~90%保証期間1年インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
USBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別
カシムラ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷3口のACコンセントとのUSB Type-C 2ポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは4ポート合計最大出力24W。 USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8Aコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)215入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2USBポート4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×46×42
USBテープLED
JTT(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から7日以内出荷USB接続のテープLEDライト。USBテープLEDライトは、USB電源に接続してご利用いただける、「切って」、「貼る」ことができる今までにない新しいLEDライトです。切って使える。本製品はカット線の部分でカットし長さを調節してご利用いただけます。設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。簡単貼り付け。本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。ご利用方法。本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安(1mモデル:5V/1A、 2mモデル:5V/2A)エコロジー商品省エネ
USB2.0ケーブル(A to B)
BUFFALO(バッファロー)¥399~税込¥439~1台翌日出荷から8日以内出荷USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応ケーブル太さ(mm)4.5転送速度(Mbps)最大480(規格値)コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSB Type-Bを持つプリンター、ハードディスクなどインターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド最大電圧(V)5変換タイプオス-オス
USBハブ
サンワサプライ(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷付属の意面ファスナーでどこにでも、どんな向きにも設置が可能です。 ケーブルレイアウトが自由にでき、より省スペースで綺麗に設置することができます。サイドポートを装備しており大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。セルフパワーモードでの使用時はパソコンの電源がOFFの状態でも電源供給が可能。USB扇風機やiPodなどへ充電することができます。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。色ブラックケーブル長(m)約1対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-A電源供給方式セルフパワー/バスパワー※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合がありますインターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Aコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリーム(PC接続側):USB Type-AUSB規格USB仕様 Ver2.0準拠
電源タップ 延長コード 2個口 USB付 (コンセント×2 USB A×4) 1.5m ほこり防止シャッター USBタップ
エレコム¥2,698税込¥2,9681個当日出荷1.5mコード付きのUSB電源タップです。AC差込口2口とUSB-Aポート4口を搭載し、スマホ、タブレット、モバイルバッテリーなど複数機器の同時充電に便利です。デスク周りやベッドサイドの配線をすっきり整理でき、ほこり防止シャッター、スイングプラグ、耐トラッキング仕様で家庭やオフィスでも使いやすいタップです。付属品取扱説明書質量(g)約240スイッチ×適合規格PSE適合コンセント個数2口コード長さ(m)1.5定格出力電流(A)【AC】14対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29※コード部及びプラグ部を除く機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】×プラグ2ピン保証期間1年間定格出力電力(W)【AC】1400まで、【USB】合計最大17(1ポート最大12)フック【壁掛け用】×使用地区日本国内定格出力電圧(V)【AC】125、【USB】DC5ノイズフィルター×マグネット×USBポート数USB Aポート×4定格出力電流【USB】合計最大3.4A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター○(AC差込口のみ)
USBポート付電源タップ 3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別
カシムラ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷3口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※同時充電時は5V出力になります。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)3ポート合計最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20Wコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)90入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28耐トラッキングあり
USBポートKIT ツイン USBx2 DC5V/4A ハンドルクランプ
KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷USB2個口の電源ポート。DC5V/4A色BLKコード長さ(mm)1150適合ハンドル22.2/25.4(インチ)
シガーソケット カーチャージャー 27W(5V/5.4A) 2ポート USB Type-C×1 USB A×1 抜け防止 ブラック
エレコム¥2,298税込¥2,5281個当日出荷すべり止めシリコンによりソケットから抜けにくい設計の車載充電器。充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。合計出力27W(5V/5.4A)でスマートフォンなど2台を同時に充電可能。その他すべり止めシリコン付き おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能色ブラック質量(g)約24コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート(メス)×1 USB-Aポート(メス)×1定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートから最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×65×30(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5定格出力電流合計最大5.4A(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは3A、USB-Aポートは2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
電源タップ 延長コード 2個口 2P USB付 (コンセント×2 USB A×4 合計3.4A) ほこり防止シャッター USBタップ
エレコム¥3,490~税込¥3,839~1個当日出荷ケーブル付きのモバイルUSBタップです。AC差込口2口とUSB-Aポート4口を備え、スマホ、タブレット、USB照明、モバイルバッテリーなどをまとめて充電できます。コンセントから離れた机上やベッドサイドでも使いやすく、旅行・出張にも便利。ほこり防止シャッター、スイングプラグ、トラッキング防止プラグ付きです。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂色ホワイトスイッチ×定格USB側:5V/合計最大3.4A(1ポート最大2.4A) AC側:125V 14A 1400W適合規格PSE適合コンセント個数2個口定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグ保証期間1年間フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。定格出力電圧(V)AC100/DC5ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流合計最大3.4A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター○
USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 ブラック
エレコム(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。最大10Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)ケーブル太さ(mm)4.8仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB3.1規格準拠コネクタ形状USB3.1 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド3重シールドパッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:非搭載最大出力電流(A)3
USB TypeC-Aケーブル USB2.0
サンワサプライ¥599~税込¥659~1本3日以内出荷USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器やモバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。USB Type-CのコネクタがL型なので、配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。USB Power Delivery非対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。耐摩耗性と絶縁性に優れたPVC素材を採用し摩耗や劣化に強く安心して長く使えます。簡易パッケージタイプで開封や仕分けがしやすく後処理も簡単に行え大量購入時にも便利に使えます。二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。規格USB2.0/USB1.1最小曲げ半径(mm)22.8コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス(L型)-USB2.0 Aコネクタオス対応機種<パソコン>各社パソコン※USBポート(Aタイプ メス)を持っている機種に対応します。※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。<端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。USB Aコネクタメス出力対応の充電器保存温度(℃)-20~80難燃性線材:VW-1動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0 ~90(結露なし)保存湿度(%)0 ~90(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無しケーブル径(Φmm)3.8
モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 PD 最大20W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1)
エレコム(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷USB Power Delivery 規格に準拠し、20W出力可能。対応機器を超高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 。USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる”低電流モード”を搭載。 。接続機器から本製品への給電を防ぐことができる”強制出力モード”を搭載しているので、安心してお使いいただけます。 。モバイルバッテリー本体を約6時間で充電できます。 。USB Power Delivery 20W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを接続し充電した時間です。 。USB-Aポート、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計20Wの出力が可能な高出力モデルです。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからの出力を優先し、残りの出力ワット数をUSB-Aポートから出力します。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)でスマートフォンを約6.6回充電可能です。 。満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載しているので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。USB Type-C and USB-Care trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。バッテリー容量(mAh)20000バッテリー容量(Wh)74最大出力(W)20USBポート数2(USB-A×1、USB Type-C(TM)×1)充電時間(時間)約6※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合幅(mm)75外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×27.6×150奥行(mm)27.6高さ(mm)150質量(g)約435付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum色ブラック規格急速充電:USB PD適合規格○PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1・USB-Aポート×1対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器機能低電流モード搭載バッテリー充電式リチウムイオン電池定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V/12V、USB-Aは5V定格入力電流(A)3・2.22・1.67バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間ケーブル内蔵ケーブル:なし充電器機能パススルー充電電池残量表示LEDインジケーター安全機能過放電保護、短絡保護、過電流保護、温度検知、過電圧保護、過充電保護定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4A/2.22A/1.67A、USB-Aは2.4A繰り返し使用500回出力ポートUSB Type-A
...