USB TypeC-Aケーブル USB2.0
USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器やモバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。
USB Type-CのコネクタがL型なので、配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。
最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。
USB Power Delivery非対応。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
耐摩耗性と絶縁性に優れたPVC素材を採用し摩耗や劣化に強く安心して長く使えます。
簡易パッケージタイプで開封や仕分けがしやすく後処理も簡単に行え大量購入時にも便利に使えます。
二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
- 規格
- USB2.0/USB1.1
- 最小曲げ半径(mm)
- 22.8
- コネクタ形状
- USB2.0 Type-Cコネクタオス(L型)-USB2.0 Aコネクタオス
- 対応機種
- <パソコン>各社パソコン※USBポート(Aタイプ メス)を持っている機種に対応します。※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。<端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。<USB充電器>USB Aコネクタメス出力対応の充電器
- 保存温度(℃)
- -20~80
- 難燃性
- 線材:VW-1
- 動作温度(℃)
- 0~60
- 動作湿度(%)
- 0 ~90(結露なし)
- 保存湿度(%)
- 0 ~90(結露なし)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 各種認証
- 無し
- ケーブル径(Φmm)
- 3.8
- 内容量
- 1本
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
カテゴリ

































