曜日別特売

USB TypeC-Aケーブル USB2.0

USB TypeC-Aケーブル USB2.0 - サンワサプライUSB TypeC-Aケーブル USB2.0 - サンワサプライUSB TypeC-Aケーブル USB2.0 - サンワサプライUSB TypeC-Aケーブル USB2.0 - サンワサプライUSB TypeC-Aケーブル USB2.0 - サンワサプライUSB TypeC-Aケーブル USB2.0 - サンワサプライUSB TypeC-Aケーブル USB2.0 - サンワサプライUSB TypeC-Aケーブル USB2.0 - サンワサプライ

USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器やモバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。
最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。
USB Power Delivery非対応。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
耐摩耗性と絶縁性に優れたPVC素材を採用し摩耗や劣化に強く安心して長く使えます。
簡易パッケージタイプで開封や仕分けがしやすく後処理も簡単に行え大量購入時にも便利に使えます。
二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。

規格
USB2.0/USB1.1
最小曲げ半径(mm)
22.8
コネクタ形状
USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Aコネクタオス
保存温度(℃)
-20~80
難燃性
線材:VW-1
動作温度(℃)
0~60
動作湿度(%)
0 ~90(結露なし)
保存湿度(%)
0~90(結露なし)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
無し
ケーブル径(Φmm)
3.8
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74996769KU-CA20TK2612
オープン
¥699
¥769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月18日
74996848KU-CA10TK2291
オープン
¥599
¥659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする