カテゴリ
- バイク純正部品(13)
- バイク部品(5)
- 整備工具・収納(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「5xt-26331」の検索結果

ロング チョークケーブル
ハリケーン(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
エアフィルター 5XT-14451-00
YAMAHA(ヤマハ)(30件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ40
日本精器¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)40種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
スパークプラグブーツプライヤー
SIGNET(シグネット)¥1,998税込¥2,1981丁翌日出荷爪がプラスチックコートされており、傷をつけにくい。用途スパークプラグケーブルの取り外しに。全長(mm)255全幅(mm)105全高(mm)29幅(mm)先端部外径:22、先端部内径:15高さ(mm)先端部外径:23.5、先端部内径:10.8最大開き(mm)41質量(g)211