カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「5xt-26331」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チョークケーブルAssy KITACO

    チョークケーブルAssy

    KITACO(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    キタコ製キャブレターの補修パーツです。
  • チョークケーブル 復刻版 NTB

    チョークケーブル 復刻版

    NTB(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    メーカーホンダ種別チョークケーブル 復刻版パーツNo.17950-GB2-711主な適合車種シャリーCF50
  • プルタイプチョークレバーPEキャブ DAYTONA(デイトナ)

    プルタイプチョークレバーPEキャブ

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • チョークワイヤー ALCANhands

    チョークワイヤー

    ALCANhands(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産
    ロング数ノーマル
  • ロング チョークケーブル ハリケーン

    ロング チョークケーブル

    ハリケーン(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ40 日本精器

    AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ40

    日本精器
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)40種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油