カテゴリ

  • 洗車・清掃(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「5years」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 簡易下地処理システム(プレコーティング剤) PITWORK(日産)

    簡易下地処理システム(プレコーティング剤)

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本(300mL)
    7日以内出荷
    3years coatや、5YEARS COATの規販車施工に最適な商品で、研磨作業に不慣れな作業者でも作業可能です。 プレコーティング剤は脱脂シャンプーによる粗研磨のキズを埋めるコーティング成分が配合されています。 脱脂シャンプーとプレコーティング剤は必ずセットでご使用ください。
    危険物の類別非危険物特性傷消し施工可能台数(Mクラス)10台分
  • シリコンリムーバー モノタロウ

    シリコンリムーバー

    モノタロウ(412件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本(300mL)
    当日出荷
    ワックス、シリコン、オイルなどの汚れを簡単なふき取り作業で取り除けます。ワックス、オイルなどへの溶解性とふき取り乾燥性とのバランスが良く、脱脂作業を容易に確実に行うことが出来ます。トルエン・キシレンフリー、特定化学物質障害予防規則の該当物質を非含有で安全です。
    用途被塗物(素材)の汚れ、油分等の洗浄作業用成分メチルシクロヘキサン、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
  • ハイテクX1 ボディーコート剤-8500 クリスタルプロセス

    ハイテクX1 ボディーコート剤-8500

    クリスタルプロセス(33件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本(200mL)
    当日出荷
    ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
    用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤成分シリコーンオリゴマータイプ撥水性形式液体保存方法冷暗所保存有効成分85%完全硬化時間常温7日危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L指触乾燥時間(時間)2適合塗装色全色対応危険物の性状非水溶性施工可能台数約2~3(二度塗り)
  • 超ガラコ SOFT99

    超ガラコ

    SOFT99(112件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(70mL)
    当日出荷
    従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
    トラスコ品番478-7820タイプ塗り込みタイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量70mL特性耐砂塵危険物の性状水溶性
  • ガラスコート フラッシュリーβ モノタロウ

    ガラスコート フラッシュリーβ

    モノタロウ(332件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(300mL)
    当日出荷
    洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
    適合全色対応種類液体作業量(目安)普通・中型車3~4台分危険物の類別非危険物特性耐傷、防汚
  • 撥水ボディコート PITWORK(日産)

    撥水ボディコート

    PITWORK(日産)(3件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本(1L)
    当日出荷
    新フッ素系電荷ポリマーとカルナバワックスのコーティングで抜群の撥水性・光沢性・耐久性を実現。 施工は短時間で、コーティング剤を噴霧する簡単作業。 使用量は車種によって異なります。
    有効期間(効果持続)約3ヶ月使用量約40台分危険物の類別非危険物特性撥水
  • ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス

    ガラス系コーティング剤 Si-700

    クリスタルプロセス(177件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
    有効成分7%危険物の類別非危険物
  • 燃料系洗浄剤 F-ZERO PITWORK(日産)

    燃料系洗浄剤 F-ZERO

    PITWORK(日産)(38件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(300mL)
    当日出荷
    他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用の燃料添加剤。 燃料に注入するだけでエンジン内に付着した吸気バルブ、インジェクター、燃料噴射ノズル、ピストンヘッド、シリンダーヘッドの汚れを洗浄してエンジン性能を回復させます。 燃料の酸化と燃料系統の腐食を防止します。
    適合車ガソリン・ディーゼル車使用量30~60Lに1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • コーティング専門店のコート前のクリーナー KeePer

    コーティング専門店のコート前のクリーナー

    KeePer(14件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    ワックス・コーティングの仕上げを良くするコーティング前の下地処理剤。ガンコなアカだけでなく、黄砂・効き目の落ちたワックス・コート剤を簡単に落とします。塗装を傷めない安全タイプです(全塗装色対応)。
    質量(g)350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×160×45液性アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応
  • 強力鉄粉除去クリーナー PITWORK(日産)

    強力鉄粉除去クリーナー

    PITWORK(日産)(151件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(500mL)
    当日出荷
    ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。 鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。 シャンプー効果があります。
    危険物の類別非危険物
  • 撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプ モノタロウ

    撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプ

    モノタロウ(85件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット(200mL)
    当日出荷
    プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。 ガラス質コーティング剤の施工キットです。 作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。 施工作業性にも優れた全色対応の製品です。 "完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。 ※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%) 5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性 ※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。 車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器 ※ガラスには不可。
    用途ガラスコーティング成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノールセット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1タイプ撥水性形式液体保存方法冷暗所保存完全硬化時間常温1週間危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L指触乾燥時間(時間)2適合塗装色全色危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • ぬりぬりガラコ デカ丸 SOFT99

    ぬりぬりガラコ デカ丸

    SOFT99(110件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1本(120mL)
    当日出荷
    従来の2倍以上のどデカヘッドと手の平に絶妙にフィットするボトルのコンビネーションでスピーディかつ、スムーズな作業を実現!内容量60%UPのビッグサイズガラコ。 もちろん45km/hで雨がはじき飛び、爽快な視界が得られます。
    トラスコ品番478-7781タイプ塗り込みタイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mL危険物の性状水溶性
  • 強力脱脂洗浄剤 エヌジェイ

    強力脱脂洗浄剤

    エヌジェイ(16件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
    用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
  • シリコンオフ300 SOFT99

    シリコンオフ300

    SOFT99(156件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(300mL)
    当日出荷
    ペイント補修に欠かせない脱脂作業の定番品。
    トラスコ品番475-7467危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(82件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • クィックコート プロ 古河薬品工業

    クィックコート プロ

    古河薬品工業(39件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(4L)
    当日出荷
    車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。 洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。 撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。 中型乗用車約90台分の施工ができます。
    付属品専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズルタイプ業務用容量(L)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルジェットガラコ耐久強化 SOFT99

    ダブルジェットガラコ耐久強化

    SOFT99(32件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個(180mL)
    当日出荷
    新機構のダブルジェットノズルと、従来品より向上したガス圧の力で、超飛距離スプレーを実現。 パワフルな噴射力で風の影響も受けにくく、大きなフロントガラスも約3秒でコーティングできます。 撥水力の耐久性も従来品と比較し、約50%アップし、効果が長期間持続します。 キャップ部分は、ガス抜き対応になっており、使用後取り外しも可能なので、分別廃棄にも便利です。
    用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用
  • コーティング専門店のカーシャンプー KeePer

    コーティング専門店のカーシャンプー

    KeePer(17件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本(700mL)
    当日出荷
    「陰イオン」と「両性イオン」の2種類の界面活性剤を配合することで、優れた泡立ちと泡切れを実現!。コーティング車に対応。(ワックス・コーティング・撥水コート・樹脂部・メッキ部を傷めません。)。全塗装色に対応。黄砂をスッキリ落とす。環境に優しい天然由来の原料。
    容量(mL)700希釈倍率100倍希釈液性中性性質撥水危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色
  • SUシリコンオフ 関西ペイント

    SUシリコンオフ

    関西ペイント(13件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(4L)
    欠品中
    静電防止機能を持った強力脱脂剤。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 給紙ローラセット B822dn/B842dn(t)用 RS-M3シリーズ 沖データ(OKI)

    給紙ローラセット B822dn/B842dn(t)用 RS-M3シリーズ

    沖データ(OKI)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    。本商品はCOREFIDO2のサービスであるメンテナンス品5年間無償提供の対象商品です。ご購入にあたっては同サービスの適用可否をご確認下さい。メンテナンス品5年間無償提供の詳細はこちら
    仕様●対応機種:B822dn/B842dn(t)●寿命枚数120000枚(A4ヨコ送り片面印刷した場合)アズワン品番65-9221-74
  • シリコン除去脱脂シャンプー クリスタルプロセス

    シリコン除去脱脂シャンプー

    クリスタルプロセス(8件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    コーティング前の脱脂洗車に最適!。研磨剤の焼き付きや研磨後のゴムやパネルの隙間への付着、その他、飛び散ったシリコン・油分・古いワックスを洗車するだけで分解除去!
    用途自動車ボディ用洗車・下処理危険物の類別非危険物
  • MAXTOR シリコングリス Maxtor

    MAXTOR シリコングリス

    Maxtor
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    5日以内出荷
    グリス専業15年のMAXTOR製超ハイコスパグリスです。 高性能熱伝導率18W/m-k。
    セット内容塗布用ヘラ、ブラシ、ウェス使用温度(℃)-40~150保証期間初期不良のみ密度(g/cm3)2.65熱伝導率(W/mk)18導電性なし粘度(mPa・s)93000危険物の類別非危険物保存期間(年)(未開封)3使用期限塗布後5years熱抵抗値(℃/W)0.090℃-in2/W