カテゴリ

  • 農業機械(11,301)
  • ねじ・ボルト・釘(4,750)
  • 制御機器(4,487)
  • 測定用品(3,232)
  • パソコン/周辺機器(3,065)
  • 切削工具(2,917)
  • 作業工具(2,341)
  • 物流用品(2,095)
  • バイク部品(1,559)
  • 機構部品(1,449)
  • 配管・水廻り設備部材(1,287)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,280)
  • メカニカル部品(1,146)
  • 空調・照明・電設資材(984)
  • 事務用品(928)
  • 油圧機器・油圧ホース(797)
  • FA担当者のオススメ新商品(765)
  • 厨房用品(742)
  • 船舶用品・漁業資材(719)
  • 電気材料(661)
  • 科学研究・開発用品(656)
  • 建築金物(648)
  • 日用品(614)
  • 安全標識(592)
  • 家電(535)
  • 塗料(510)
  • 電動工具(491)
  • 自動車補修部品(410)
  • オフィス家具(379)
  • 作業服(375)
  • 店舗什器・備品(363)
  • 研磨材(351)
  • 卓上消耗品(330)
  • カー用品(311)
  • 食品・飲料(283)
  • 防災用品(273)
  • トラック用品・パーツ(267)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(260)
  • 建材・エクステリア(241)
  • 学童・教育用品(234)
  • 空圧工具(221)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(206)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(196)
  • 防犯用品(189)
  • 介護用品(181)
  • 清掃用品(178)
  • 安全用品(175)
  • 縫製用品(174)
  • 溶接用品(161)
  • 鈑金・塗装(147)
  • 農業・園芸資材(143)
  • 梱包用品(132)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(132)
  • 接着剤・補修材(131)
  • 塗装・養生・内装用品(128)
  • 医療(108)
  • 保管用品(102)
  • 自転車部品(102)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(102)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(97)
  • バッテリー・電装(96)
  • ヘルスケア(95)
  • 整備工具・収納(86)
  • バイク純正部品(82)
  • 洗剤・除去剤(82)
  • 測量用品(土木/建設)(80)
  • フォークリフト・産機・建機用品(77)
  • 住設機器(74)
  • テープ(70)
  • 安全保護具(70)
  • 洗車・清掃(64)
  • 自動車用オイル・ケミカル(63)
  • 救急・衛生(51)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(50)
  • スプレー・オイル・グリス(49)
  • はんだ関連・静電気対策用品(45)
  • 手袋(43)
  • エンジン工具(43)
  • クリーンルーム用品(42)
  • タイヤ・足回り(42)
  • マスク(30)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(27)
  • トラック輸送・安全用品(27)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(22)
  • 理美容(21)
  • 安全靴・作業靴(20)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(19)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(18)
  • 農具(17)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
  • 自動車純正部品(9)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(4)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • トラック純正部品(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 完成車(1)

「6 1/2」の検索結果

58,268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 61/2×2-3HL PU ノーパンクタイヤ・発泡ウレタン(タイヤのみ) ウカイ(岐阜産研工業)

    61/2×2-3HL PU ノーパンクタイヤ・発泡ウレタン(タイヤのみ)

    ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)175質量(g)820材質(車輪)PU車輪幅(mm)53シャフト径(Φmm)12ボス幅(mm)63使用ベアリング1230W(鋼板製)許容荷重(daN)60ホイル外径(mm)95ホイル内径(mm)75ホイル外幅(mm)42ホイル内幅(mm)35車輪タイプノーパンク
  • 61/2×2-3HL 空気入りタイヤ ウカイ(岐阜産研工業)

    61/2×2-3HL 空気入りタイヤ

    ウカイ(岐阜産研工業)(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)175質量(g)680車輪幅(mm)51シャフト径(Φmm)12ボス幅(mm)63使用ベアリング1230W(鋼板製)許容荷重(daN)60適合タイヤバルブJS87ホイル外径(mm)95ホイル内径(mm)75ホイル外幅(mm)42ホイル内幅(mm)35車輪タイプ空気入り
  • 301AR・302AR用空気入りキャスター・タイヤのみ 石川製作所

    301AR・302AR用空気入りキャスター・タイヤのみ

    石川製作所(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    空気入りキャスターのタイヤ(車輪)のみになります。
    仕様空気入りタイヤのみ適合301AR・302AR車輪径(Φmm)175
  • ノーパンクタイヤ 一輪車用 モノタロウ

    ノーパンクタイヤ 一輪車用

    モノタロウ(206件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
    適合本体73973613材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)3.2車輪径(Φmm)355車輪幅(mm)75規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
  • 300シリーズ空気入りキャスター 石川製作所

    300シリーズ空気入りキャスター

    石川製作所
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    台車301AR・302AR用空気入りキャスターになります。
    適合301AR・302AR車輪径(Φmm)175
  • 空気入車輪のみ SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    空気入車輪のみ

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(17件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    仕様車輪のみトラスコ品番398-5423軸径(Φmm)20質量(kg)1.5許容荷重(kg)85車輪径(Φmm)220材質(車輪)ゴムSBR車輪幅(mm)65ボス幅(mm)81許容荷重(N)830車輪タイプ空気入り
  • 中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック

    中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ

    イノアック(23件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
    材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ゴム車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
    仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
  • 低始動抵抗キャスター (車輪のみ) イノアック

    低始動抵抗キャスター (車輪のみ)

    イノアック(14件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
    許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム(黒/グレー)車輪幅(mm)35適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK最大荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200
  • 車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入) オーエッチ工業

    車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入)

    オーエッチ工業(15件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    用途一般用材質ゴム型式OH35M型材質(車輪)ゴムベアリングベアリング入り
  • エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
    種別エクステンションバー
  • ノーパンクタイヤ TRUSCO

    ノーパンクタイヤ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    パンクしません。 樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
    適合本体樹脂製運搬車MPK906N-OR用材質リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタンタイプ車輪のみベアリングベアリング入り2018年トラスコ掲載ページ2 0782
  • ノーパンクタイヤ 車輪のみ ヨドノ

    ノーパンクタイヤ 車輪のみ

    ヨドノ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様ハブレス材質ゴム型式AL型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)ベアリングベアリング入車輪タイプエアーレス
  • 空気入りタイヤ ナンシン

    空気入りタイヤ

    ナンシン(17件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    STMシリーズ交換用
    材質(車輪)ゴム(NR・BR)適合品番STM・SKM材質(ホイール)鋼板空気圧標準空気圧 2.5kgf/cm2ペアリングコマーシャルベアリング車輪タイプ空気入り
  • 空気入りタイヤ 一輪車用 モノタロウ

    空気入りタイヤ 一輪車用

    モノタロウ(115件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
    用途一輪車の交換用タイヤとして材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)2.2車輪径(Φmm)356車輪幅(mm)76規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
  • J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    J型 中荷重用旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • HLJ型 産業車輌用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    HLJ型 産業車輌用旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り
  • DEMING L/X  ラクシャリー(パンクレスチューブ使用タイプ) SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING L/X ラクシャリー(パンクレスチューブ使用タイプ)

    SHINKO(シンコータイヤ)(77件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。 チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
    セット内容タイヤ1本、チューブ1本バルブ形式英式
  • 空気入車輪のみ モノタロウ

    空気入車輪のみ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
    用途運搬台車などの車輪として仕様車輪のみ軸径(Φmm)20質量(kg)1.05車輪径(Φmm)218材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)60ボス幅(mm)81ボス径(Φmm)37.5許容荷重(N)830車輪タイプ空気入りプライ2
  • プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウ

    プレスキャスター 自在車 ゴム

    モノタロウ(78件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
    用途台車や作業台等のキャスターに。形状自在車材質(車輪)ゴム
  • M6x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ

    M6x1/2Sq [XZN]ソケット

    エスコ
    3,700税込4,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611DG-6全長(mm)52サイズM6質量(g)74寸法d(mm)22.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)22先端形状XZN差込角(inch)1/2
  • UNC No 6x1/2  鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコ

    UNC No 6x1/2 鍋頭小ねじ(ステンレス/ 8本)

    エスコ
    460税込506
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NF-14A材質ステンレスねじ径UNC No.6頭部形状鍋頭
  • UNC No 6x1/2  皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコ

    UNC No 6x1/2 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)

    エスコ
    460税込506
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NB-14A材質ステンレスねじ径UNC No.6頭部形状皿頭
  • アダプターバー No.6KINGO1/2MF陶器用 KINGO

    アダプターバー No.6KINGO1/2MF陶器用

    KINGO
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    アダプターバーをセットすることで、ハーフサイズの陶器がご使用できます。
    材質18-8ステンレス寸法(mm)329×24TKG品番9-1598-0601TKG品番(2017)6-1430-0601
  • カテゴリ6フラットLANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6フラットLANケーブル

    サンワサプライ(20件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)1.5×6.2規格CAT6構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応コネクタありシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2導体サイズ(AWG[mm2])30爪折れ防止ありケーブルタイプフラットカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
  • 6  1/2桁デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    6 1/2桁デジタルマルチメータ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    6 1/2桁(1,200,000カウント)のデュアル測定・デュアル表示、高精度DC電圧測定(0.0035%)で4.3インチ大型LCD表示を持ち、大容量メモリによるヒストグラム・トレンドチャート表示などグラフィカル表示による解析ができる次世代マルチメータです。
    仕様6 1/2桁、 1200000カウント、2wireと4wireの抵抗測定が選択可能、温度測定は、 RTD・サーミスタ・熱電対(基準接点補償回路搭載)の3種、最高リーディングレート:1k rdg/sec(分解能5 1/2桁時)、真の実効値測定:AC寸法(mm)107×266.9×301.8(突起含む)質量(kg)3.3表示デュアル測定・デュアル表示:4種類の表示(数値、ヒストグラム・バーメーター、トレンドチャート)機能データロギング機能(停止後USBメモリ へ転送可能):1万データ周波数特性広いACV:3Hz~300kHzインターフェースUSBホスト(USBメモリ用)、USB(USB-CDC/USB-TMC)、RS-232C、LAN(100Base-TX)、GP-IB(オプション)測定機能ACV、DCV、ACI、DCI、抵抗(2線/4線)、周波数、周期、温度、導通テスト、ダイオードテスト、キャパシタンス、REL、dB、dBm、Hold、MX+B、1/X、REF、%、コンペア、統計測定電流100μA~3A測定電圧(V)(DCV)100m~1000、 (ACV)100m~750RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションDMM-Viewer2、 LabVIEWドライバ基本確度(DC-V)0.000075
  • 6桁1/2デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    6桁1/2デジタルマルチメータ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    4.3インチ大型LCD表示を持ち、大容量メモリによるヒストグラム・トレンドチャート表示などグラフィカル表示による解析ができる次世代マルチメータです。 デュアル測定・デュアル表示 4種類の表示(数値、ヒストグラム・バーメーター、トレンドチャート) 2wireと4wireの抵抗測定が選択可能 温度測定は、 RTD・サーミスタ・熱電対(基準接点補償回路搭載)の3種 真の実効値測定:AC
    用途ACV,DCV,ACI,DCI,抵抗(2線/4線),周波数,周期,温度,導通テスト,ダイオードテスト,キャパシタンス,REL,dB,dBm,Hold,MX+B,1/X,REF,%,コンペア,統計仕様最高リーディングレート:10k rdg/sec(分解能4 1/2桁時) 1k rdg/sec(分解能5 1/2桁時)表示6 1/2桁、1,200,000カウント機能データロギング機能:(停止後USBメモリ へ転送可能)1万データ周波数特性ACV3Hz~300kHz測定レンジ電圧:(DCV)100mV~1000V、 (ACV)100mV~750V 電流:100μA~3A(GDM-9060)インターフェイスUSBホスト(USBメモリ用),USB(USB-CDC/USB-TMC),RS-232C,LAN(100Base-TX),GP-IB(オプション)RoHS指令(10物質対応)対応基本確度(DC-V)0.000075
  • (+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(108件のレビュー)
    549税込604
    1パック(50個)
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    749税込824
    1パック(85個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • ソケット 6角 12.7sq モノタロウ

    ソケット 6角 12.7sq

    モノタロウ(258件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角6角
  • カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6A LANケーブル

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)7.1規格CAT6A構造単線コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)ケーブルスタンダードコネクタありシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線導体単線対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル太さ(mm)7.1導体サイズ(AWG[mm2])23爪折れ防止ありカテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
  • (+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(71件のレビュー)
    309税込340
    1パック(15個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
  • (+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)トラス頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(138件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(35個)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン(147件のレビュー)
    386税込425
    1巻(1m)
    当日出荷
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
  • F6-(1・2・3) コンシールドヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    F6-(1・2・3) コンシールドヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    689税込758
    1パック(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • カテゴリ6UTPLANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6UTPLANケーブル

    サンワサプライ(11件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)5.6タイプスリムコネクタ規格CAT6構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードコネクタシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止カテゴリーCAT6PoE対応×
  • 六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂

    六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)

    大阪魂(106件のレビュー)
    588税込647
    1パック(55個)
    当日出荷
    材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • (+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)皿頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(152件のレビュー)
    899税込989
    1パック(40個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
...